749件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガードガイド 摂津金属工業

    ガードガイド

    摂津金属工業
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    当日出荷
    サブラックFBCシリーズ用のカードガイド
    仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm材質m-PPE幅(mm)11ブラック高さ(mm)6.5シリーズIGCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース 摂津金属工業

    ユニットケース

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです。 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
    材質本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ色(本体)ホワイトグレイ表面処理【フロントパネル】B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納棚(JIS規格) 摂津金属工業

    収納棚(JIS規格)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
  • スマートボックス 摂津金属工業

    スマートボックス

    摂津金属工業
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
    付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット材質UL94V-0適合、ASA+PC-FRライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納棚 摂津金属工業

    収納棚

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 上部連結板 摂津金属工業

    上部連結板

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用
    材質鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミプレート 摂津金属工業

    アルミプレート

    摂津金属工業
    289税込318特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    平板形状のアルミ板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ形材 摂津金属工業

    アルミ形材

    摂津金属工業
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
    材質アルミ押出形材質量(g)145表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN用中継コネクタ(CAT6) 摂津金属工業

    LAN用中継コネクタ(CAT6)

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    19インチパネル等をラックに取り付ける際に使用する固定部品
    規格CAT6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1Uブラシ付パネル 摂津金属工業

    1Uブラシ付パネル

    摂津金属工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    19インチパネルマウント仕様のケーブル処理用パネル
    材質鋼板質量(kg)0.84規格EIA板厚(mm)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×43.7×110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトクリップ 摂津金属工業

    ベルトクリップ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    ベルト等に引掛ける場合に便利な、携帯用クリップです。 付属のねじ、もしくはリベットでケースに取り付けます。
    適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK
  • 熱遮蔽ブランクパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽ブランクパネル

    摂津金属工業
    3,098税込3,408
    1枚ほか
    6日以内出荷
    ネジを使用しないでワンタッチで着脱できる安価で軽量のブランクパネル
    適合有効高さ:6U幅(mm)482ブラック高さ(mm)266.7奥行(mm)12規格19インチ:EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×266.7×12主要材質UL94HB適合 ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用フィルター 摂津金属工業

    交換用フィルター

    摂津金属工業
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ダストフィルターユニット(RDFUシリーズ)のフィルターと同一の交換用のフィルター
    幅(mm)428ブラック奥行(mm)10主要材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードクランプ 6個入 DMO-RACCD6シリーズ 摂津金属工業

    コードクランプ 6個入 DMO-RACCD6シリーズ

    摂津金属工業
    2,698税込2,968
    1式(6個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プラグがインレット/アウトレットから抜けるのを防ぎます。プラグ締め付け部と固定部のレバーを開閉する事で、固定と微調整が可能です。取り外し可能なので、再使用できます。プラグの形状に合わせて、長さ違いの2種類からお選びいただけます。コンセントユニットのアウトレット口数に合わせた、6個入りです。
  • アースバーキット ニッケルめっき EBKシリーズ 摂津金属工業

    アースバーキット ニッケルめっき EBKシリーズ

    摂津金属工業
    1,598税込1,758
    1式
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ラック内下部に取り付けられるアースバーです。グリーンボルト、アースラベル、取付用ねじが付属しています。EBK-5-3PSは、M5×3箇所の極数です。EBK-8-2PSは、M8×2箇所の極数です。EBK-5-8PSは、M5×8箇所、M8×1箇所の極数です。取付位置は、取り付けるラックによって変わります。
  • フロアレベラー(M16)亜鉛めっき 2本入 RAFLシリーズ 摂津金属工業

    フロアレベラー(M16)亜鉛めっき 2本入 RAFLシリーズ

    摂津金属工業
    3,500税込3,850
    1式(2本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
  • サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業

    サポートアングル ブラック RKOシリーズ

    摂津金属工業
    4,598税込5,058
    1式
    翌々日出荷から7日以内出荷
    機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
  • ラッチ付引き出しユニット REL2シリーズ 摂津金属工業

    ラッチ付引き出しユニット REL2シリーズ

    摂津金属工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)。本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。JISまたはEIA規格に準拠し、外装色は2色から選択できます。
  • 1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ 摂津金属工業

    1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ

    摂津金属工業
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
  • 収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ 摂津金属工業

    収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
  • パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1式(2本)
    7日以内出荷
    サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
  • キャスター固定金具 W50×H110×D63mm ブラック 4個入 摂津金属工業

    キャスター固定金具 W50×H110×D63mm ブラック 4個入

    摂津金属工業
    4,898税込5,388
    1式(4個)
    12日以内出荷
    対応するキャスター(NPCT-70S等)の付いた小型ラックやデスクを床面にアンカー固定する場合に使用します。転倒や地震時の移動を防止します。キャスター(NPCT-70S等)の側面もしくは前後に差し込むことで、アンカー固定が可能になります。
    仕様●外形サイズ:W50×H110×D63mm●質量:0.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-91
  • エアーサーキュレーションユニット 摂津金属工業

    エアーサーキュレーションユニット

    摂津金属工業
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。 ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。 エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
    形状角型質量(kg)2.4ホワイトグレイ・B2アルマイト奥行(mm)200定格電圧(V)100(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%主材質アルミ・スチール
  • フィンガーガード 摂津金属工業

    フィンガーガード

    摂津金属工業
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
    適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタナ(中量棚) 摂津金属工業

    ピタナ(中量棚)

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。 棚面はねじ固定よりフラットです。 棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。 軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。 RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。 RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。 T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
    仕様中量棚材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
  • ラッチ付引き出しユニット REL2 摂津金属工業

    ラッチ付引き出しユニット REL2

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15
  • 木板用マウントブラケット 摂津金属工業

    木板用マウントブラケット

    摂津金属工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
    付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
  • ロックビス 摂津金属工業

    ロックビス

    摂津金属工業
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    すり割り付きのM4ローレットねじ
    材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤミドルWフレームA 摂津金属工業

    リヤミドルWフレームA

    摂津金属工業
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • リヤWフレームA 摂津金属工業

    リヤWフレームA

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、リヤ側にくるフレーム
    材質アルミ高さ(mm)8.9奥行(mm)32.3シリーズFRP表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントアングルAN 摂津金属工業

    マウントアングルAN

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリー
    材質アルミ表面処理化成皮膜
  • ブラインドパネル 摂津金属工業

    ブラインドパネル

    摂津金属工業
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • バーナットM2.5 摂津金属工業

    バーナットM2.5

    摂津金属工業
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池金具セット 摂津金属工業

    電池金具セット

    摂津金属工業
    259税込285
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スペーサー 摂津金属工業

    絶縁スペーサー

    摂津金属工業
    889税込978
    1セット(10個)
    当日出荷
    M10またはM12のボルト用
    材質ポリプロピレン幅(mm)30質量(kg)0.02乳白色高さ(mm)17奥行(mm)30内径(Φmm)12ねじM12RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックFGC、RGC
  • スライドレールブラケット 摂津金属工業

    スライドレールブラケット

    摂津金属工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ショルダーストラップ 摂津金属工業

    ショルダーストラップ

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    肩にかけて使用できる電子機器用ストラップ
    ベルト長さ(mm)800~1500RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースCM
  • ジョイントブラケット 摂津金属工業

    ジョイントブラケット

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用サポートアングル 摂津金属工業

    重量用サポートアングル

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • シャーシ 摂津金属工業

    シャーシ

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷