絞り込み
1,142件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PZ型コンテナフタ セキスイ

    PZ型コンテナフタ

    セキスイ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ロック付フタ一体型オリコン OC-50L セキスイ

    ロック付フタ一体型オリコン OC-50L

    セキスイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途物品の配送・保管に材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.64
  • バリカルエプロン 青色 Mサイズ セキスイ

    バリカルエプロン 青色 Mサイズ

    セキスイ
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番751-5243ブルー
  • ミセスロール取替え用テープ 1本入 セキスイ

    ミセスロール取替え用テープ 1本入

    セキスイ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    テープ幅(mm)195巻数42周巻芯径(Φmm)76商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
  • TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイ

    TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
  • PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイ

    PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】

    セキスイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • PPロープ(3つ打タイプ) セキスイ

    PPロープ(3つ打タイプ)

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。自衛隊などで使用されるOD色です。色が目立たず造園用資材としても最適です。
    用途自衛隊基地内荷造り用。造園作業用。
  • レコード巻 500m 金 セキスイ

    レコード巻 500m 金

    セキスイ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番446-1720
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16

    セキスイ
    96税込106
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5959材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット濃紺質量(g)26寸法L(mm)52呼び径(mm)16ねじRp1/2寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
  • 絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手

    セキスイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
    形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース
  • 透明エコダスター セキスイ

    透明エコダスター

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。 頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。 点字付き分別表示シール(1枚)付です。
    材質PET(再生材52~53%使用)形状角型質量(kg)1.85種類分別用容量(L)60エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×445×770本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×420×597色(本体)透明フタ寸法(mm)348×445×210フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04 128 010
  • ポリエチレン収集袋 セキスイ

    ポリエチレン収集袋

    セキスイ(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(30枚)ほか
    当日出荷
    環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。
    材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
  • タフロープ PPなわ セキスイ

    タフロープ PPなわ

    セキスイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(5巻)
    当日出荷
    やわらかく、手ざわりのよいソフトタイプ
    用途一般包装用、農業、水産用
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100使用流体クラス5K特性耐塩素水
  • エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製) セキスイ

    エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製)

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ
  • エスロカチットS オスねじアダプター <管用平行ねじ(G)> セキスイ

    エスロカチットS オスねじアダプター <管用平行ねじ(G)>

    セキスイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)61.3寸法B(mm)17寸法W(mm)28
  • ポリ袋 15L (透明) セキスイ

    ポリ袋 15L (透明)

    セキスイ(1件のレビュー)
    359税込395
    1パック
    当日出荷
    材質PP厚さ(mm)0.03入数(枚)10容量(L)15
  • HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口 セキスイ

    HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口

    セキスイ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
  • セキスイ柄入セロハンテープ セキスイ

    セキスイ柄入セロハンテープ

    セキスイ(3件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ギフトや小物の装飾、工作に。 代金支払済の目印としてもお使い頂けます。
    寸法(mm)15×25
  • ミセスロール裏技タイプ セキスイ

    ミセスロール裏技タイプ

    セキスイ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全面糊でゴミをしっかりキャッチします。自立ケース付なので片手で取り出し収納ができます。オフィスやクリーンルームでのご使用に最適です。
    用途カーペット・布団用付属品本体にテープ1本付材質本体・ケース:ABS樹脂、テープ:粘着加工紙、キャップ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(ASAコーティング)幅(mm)173奥行(mm)100テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 折りたたみコンテナ 窓あき (片側開口タイプ) セキスイ

    折りたたみコンテナ 窓あき (片側開口タイプ)

    セキスイ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    片側長側面が開口しているため、製品保管・簡易棚と幅広い用途で使用可能です。折りたたんで収納できますので省スペースです。
    用途製品保管・簡易棚として。材質ポリプロピレン(PP)フタの有無なし
  • エスロン クリーン継手 ソケット 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 ソケット 20

    セキスイ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5876材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット濃紺質量(g)40寸法L(mm)77呼び径(mm)20呼び径20寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
  • ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ

    ダイヤフラムバルブ フランジ式

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
  • ニュー透明エコダスター セキスイ

    ニュー透明エコダスター

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。中身が見える透明タイプです。点字付分別表示シール(1枚)が付いています。
    材質再生PET樹脂形状角型質量(kg)2.2高さ(mm)785種類分別用奥行(mm)480容量(L)90間口(mm)442フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
  • グリーンレーベルコンテナ フタ セキスイ

    グリーンレーベルコンテナ フタ

    セキスイ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質再生PP(ポリプロピレン)外寸法・高さ(mm)22
  • 積水 吸着養生シート 壁面用 セキスイ

    積水 吸着養生シート 壁面用

    セキスイ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    無数の気孔が開いていて壁に貼り付けた時吸盤作用が働きピタッと吸着します。 養生テープを使わず作業時間の短縮となりノリ残りの心配もありません。
    トラスコ品番353-2054幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)0.85ベージュ長さ(m)1.8材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
  • 防水両面テープ#5600 セキスイ

    防水両面テープ#5600

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
    用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23半透明長さ(m)20
  • ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット セキスイ

    ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット

    セキスイ
    12,980税込14,278
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブルラック・バスダクトが防火区画を貫通する際に使用する製品です。 開口サイズ毎のキット品になっております。 貫通部にボードをはめ込むので隙間が発生しずらく裏側へ部材が落下しにくいです。 軽量ボードと柔軟パテを用いた電動工具不要の簡単、確実な施工を実現します。 切りやすいボードです。 鋼製枠の高さ制限がありません。 壁・床どちらにも使える仕様です。
    用途ケーブルラック・バスダクトの防火区画貫通措置に。材質/仕上ロックウール危険物の類別非危険物
  • TSルーズフランジ10K セキスイ

    TSルーズフランジ10K

    セキスイ
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
  • 位置調整機能付き両面テープ #530 セキスイ

    位置調整機能付き両面テープ #530

    セキスイ
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
    用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
  • エスロカチットS 座付き給水栓エルボ セキスイ

    エスロカチットS 座付き給水栓エルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ接続ねじ種類Rp
  • A型コンテナ キャスター付 セキスイ

    A型コンテナ キャスター付

    セキスイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5037材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.55フタなし外寸法・幅(mm)676外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)500コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング適合フタA-90F有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)363有効内寸法・幅(mm)574
  • 養生用布テープ セキスイ

    養生用布テープ

    セキスイ(2件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
    用途建築養生用。
  • トヨタ規格コンテナ セキスイ

    トヨタ規格コンテナ

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
  • フタ一体型オリコン OC-75L 透明OD セキスイ

    フタ一体型オリコン OC-75L 透明OD

    セキスイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    適合カード差し(別売):OCK-105トラスコ品番498-3297材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.11最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
  • キッチンパツト クリア セキスイ

    キッチンパツト クリア

    セキスイ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    食品保管に最適です。
    材質PPクリア
  • エスロン ACドレン用 ソケット セキスイ

    エスロン ACドレン用 ソケット

    セキスイ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • エスロン TS継手水栓エルボ13 セキスイ

    エスロン TS継手水栓エルボ13

    セキスイ(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6629材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格形状エルボ90°
  • エスロン HI-TS継手水栓ソケット20 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓ソケット20

    セキスイ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6369材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット50 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット50

    セキスイ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6361材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)168JIS規格JIS K 6743