絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,377件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HTLP・UX継手 ロングニップル セキスイ

    HTLP・UX継手 ロングニップル

    セキスイ
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ニップル材質鋳鉄
  • エスロカチットS 床出しソケット(ミドル) セキスイ

    エスロカチットS 床出しソケット(ミドル)

    セキスイ
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    形状ソケットタイプミドル穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)99.8
  • エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製) セキスイ

    エスロカチットS 両座付き給水栓エルボ(砲金製)

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ
  • エスロン滑剤 ベルソープ セキスイ

    エスロン滑剤 ベルソープ

    セキスイ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1L)
    欠品中
    RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。
    トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
  • リサイクルペーパーポケット フタなし セキスイ

    リサイクルペーパーポケット フタなし

    セキスイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    A4ファイルサイズを収納できるので、再生用紙の回収やカタログの収納に便利です。
    間口(mm)333奥行(mm)98高さ(mm)237仕様マグネット着脱式材質ポリプロピレン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)22018年トラスコ掲載ページ10 0196
  • BK型コンテナ(バスケット型) セキスイ

    BK型コンテナ(バスケット型)

    セキスイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネスティング、スタッキング両方できます。(ハンドルを利用してスタッキングとネスティングを使い分けできます) 通気・通水性の良いバスケットタイプです。 空箱時の収納にも場所をとりません。
    タイプスタッキング可仕様カード差別売材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
  • フタ一体型オリコン OC-75L 透明OD セキスイ

    フタ一体型オリコン OC-75L 透明OD

    セキスイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
    フタの有無あり適合カード差し(別売):OCK-105トラスコ品番498-3297材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.11最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
  • ロック付きフタ一体型オリコン50L セキスイ

    ロック付きフタ一体型オリコン50L

    セキスイ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    錆びないから濡れても安心! 耐久性に強いので災害現場でも活躍! スライドつまみ 結束バンド対応(フタ・本体・側面・底面)
    フタの有無あり材質PP有効内寸(mm)492×333×H303外寸(mm)366×530×334上部内寸(mm)492×333×H303許容質量(kg)20
  • TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】 セキスイ

    TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用幅(mm)120厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ
  • TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】 セキスイ

    TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】

    セキスイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途床用幅(mm)160厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20

    セキスイ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    形状ソケット呼び径20(塩ビ管)材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5960濃紺質量(g)36呼び径(mm)20ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 ソケット 25 セキスイ

    エスロン クリーン継手 ソケット 25

    セキスイ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5879濃紺質量(g)61寸法L(mm)87呼び径(mm)25呼び径25寸法D(mm)【塩ビ管】44、【ソケット】40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 ソケット 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 ソケット 20

    セキスイ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5876濃紺質量(g)40寸法L(mm)77呼び径(mm)20呼び径20寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
  • エスロン HI-TS継手水栓ソケット25 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓ソケット25

    セキスイ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6370形状ソケット寸法L(mm)65寸法D(mm)40最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手水栓ソケット20 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓ソケット20

    セキスイ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6369材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
  • エスロン HI-TS継手水栓ソケット13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手水栓ソケット13

    セキスイ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6367形状ソケット質量(g)20寸法L(mm)47寸法D(mm)24最高使用温度(℃)40
  • タフライトテープNo835 セキスイ

    タフライトテープNo835

    セキスイ
    16,980税込18,678
    1巻ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
  • ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ

    ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式

    セキスイ
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
  • 砲金製ブッシング エスロコートLX継手 セキスイ

    砲金製ブッシング エスロコートLX継手

    セキスイ
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状ブッシング容積0.5 才材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース
  • アダプタエルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    アダプタエルボ エスロコートLX継手

    セキスイ
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
  • 45°エルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    45°エルボ エスロコートLX継手

    セキスイ
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状エルボ45°材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
  • STC型コンテナ用仕切板 セキスイ

    STC型コンテナ用仕切板

    セキスイ
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ブルー材質ポリプロピレン(PP)適合コンテナSTC-2
  • 積水 吸着養生シート 壁面用 セキスイ

    積水 吸着養生シート 壁面用

    セキスイ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    無数の気孔が開いていて壁に貼り付けた時吸盤作用が働きピタッと吸着します。 養生テープを使わず作業時間の短縮となりノリ残りの心配もありません。
    ベージュ長さ(m)1.8トラスコ品番353-2054幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)0.85材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
  • タフロープ PPなわ セキスイ

    タフロープ PPなわ

    セキスイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(5巻)
    当日出荷
    やわらかく、手ざわりのよいソフトタイプ
    用途一般包装用、農業、水産用
  • CO2削減コンテナ TP型 セキスイ

    CO2削減コンテナ TP型

    セキスイ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。
    用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPタイプ底面強化タイプエコマーク認定認定外寸法・高さ(mm)103再生材使用率(%)98外寸法・奥行(mm)335エコマーク認定番号24 118 009再生材使用使用
  • 透明分別ダスター #45 セキスイ

    透明分別ダスター #45

    セキスイ
    3,100税込3,410
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。
  • 掲示用 高透明養生テープ#830TY セキスイ

    掲示用 高透明養生テープ#830TY

    セキスイ(1件のレビュー)
    569税込626
    1巻
    欠品中
    透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
    幅(mm)50透明長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)15主な用途固定・仮止め用粘着力(N/10mm)2.4展開力(N/10mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる、透明グリーンマーク認定
  • フィブロック PF管用 セキスイ

    フィブロック PF管用

    セキスイ
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • 和紙粘着テープ#653N セキスイ

    和紙粘着テープ#653N

    セキスイ
    529税込582
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
    用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
  • HTLP・UX継手 ニップル セキスイ

    HTLP・UX継手 ニップル

    セキスイ
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ニップル材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
  • エスロカチットS 台付き給水栓エルボ セキスイ

    エスロカチットS 台付き給水栓エルボ

    セキスイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ
  • エスロカチットS ユニオンエルボ セキスイ

    エスロカチットS ユニオンエルボ

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状ユニオン寸法L(mm)44.3
  • 防鳥用品 ハトプロテクター セキスイ

    防鳥用品 ハトプロテクター

    セキスイ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)600グレー
  • 導電性コンテナ T型 セキスイ

    導電性コンテナ T型

    セキスイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しA85特性導電性コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • A型コンテナ キャスター付 セキスイ

    A型コンテナ キャスター付

    セキスイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5037材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.55フタなし外寸法・幅(mm)676外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)500コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング適合フタA-90F有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)363有効内寸法・幅(mm)574
  • 折りたたみコンテナ セキスイ

    折りたたみコンテナ

    セキスイ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。
    用途物品の保管・輸送材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20
  • セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 本体 セキスイ

    セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 本体

    セキスイ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×325×600(本体のみ)、475×330×760(本体/フタセットの場合)※フタ別売投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×190商品タイプ本体EBM品番8727600
  • セキスイ エスレンコンテナー 本体 セキスイ

    セキスイ エスレンコンテナー 本体

    セキスイ
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン・断熱材耐熱温度(℃)0~80
  • セキスイ ボックスコンテナー セキスイ

    セキスイ ボックスコンテナー

    セキスイ
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • セキスイ ボックスコンテナー キャスター付・底栓付 セキスイ

    セキスイ ボックスコンテナー キャスター付・底栓付

    セキスイ
    90,980税込100,078
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレン容量(mL)180有効内寸(mm)741×516×H490キャスターΦ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ)外寸(mm)820×595×H685上部内寸(mm)755×530×H490EBM品番7770750