絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,424件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 10K仕様

    セキスイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)呼び圧力10K
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • 一般用両面テープW57IP セキスイ

    一般用両面テープW57IP

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
    用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
  • オリエンテープNo830 セキスイ
    クリア
    ブラウン
    ブラック

    オリエンテープNo830

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • TS径違いエルボ セキスイ

    TS径違いエルボ

    セキスイ(8件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°
  • 布テープ No.600S セキスイ

    布テープ No.600S

    セキスイ(19件のレビュー)
    ¥613~税込¥674~
    1巻ほか
    当日出荷
    No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。 よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。 1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
    用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用伸度(%)7引張強度(kg/10mm)439基材厚さ(mm)0.19粘着力(g/10mm)293タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)245保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)4.40引張強度(N/10mm)43.0展開力(N/10mm)2.40テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • L型コンテナ セキスイ
    イエロー
    ブルー

    L型コンテナ

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    質量(g)490フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45外寸法・幅(mm)451外寸法・高さ(mm)45有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33外寸法・奥行(mm)298コンテナ種類ベタ目
  • DVインクリーザー セキスイ

    DVインクリーザー

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • 透明 DV 90°エルボ セキスイ

    透明 DV 90°エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
  • タフロープR-550 セキスイ
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    シルバー
    パープル
    ピンク
    +2

    タフロープR-550

    セキスイ(10件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    幅広い結束用途に対応したPE平テープです。 カラータイプなので色別にも最適です。 結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
    用途一般包装結束用
  • TS給水栓用エルボ セキスイ

    TS給水栓用エルボ

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥93~税込¥102~
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • エルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    エルボ エスロコートLX継手

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • 危険物輸送容器 ポリコン セキスイ

    危険物輸送容器 ポリコン

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
    材質超高分子量HDPE色グレー口内径(Φmm)50
  • 新布テープ No.760 セキスイ
    ブラウン
    イエロー
    ブルー
    レッド
    グリーン
    ホワイト

    新布テープ No.760

    セキスイ(15件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75
  • HT45°エルボ セキスイ

    HT45°エルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • エスロンミニボールバルブ セキスイ

    エスロンミニボールバルブ

    セキスイ(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
  • 掲示用 高透明養生テープ#830TY セキスイ

    掲示用 高透明養生テープ#830TY

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1巻
    当日出荷
    透明度を追求した剥がしやすい屋内掲示用の養生テープです。透明度を極限まで追求:提示物に貼った際に目立たず、美しく仕上がります。貼ってはがせる:貼った後も簡単にはがせて、ノリが残りにくい。手で切れる:OPPフィルムを使用。手で切れて、繊維が出ない
    色透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)15主な用途固定・仮止め用粘着力(N/10mm)2.4展開力(N/10mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる、透明グリーンマーク認定
  • エコポリペール角型 フタ セキスイ
    グレー
    ブルー

    エコポリペール角型 フタ

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    エコポリペール角型用フタです。
    材質再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプフタエコマーク認定番号06 128 088
  • エスロカチットS Eエルボ セキスイ

    エスロカチットS Eエルボ

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
  • TS給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    TS給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°JIS規格JIS K 6743
  • T型コンテナ セキスイ
    イエロー
    グレー
    グリーン
    ブルー

    T型コンテナ

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタッキング(積み重ね)できます。
    材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ
    クリア
    ブラウン

    エバーセルOPPテープ No.820NEV

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • 食品用コンテナ(クリーム) セキスイ

    食品用コンテナ(クリーム)

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)色クリーム
  • エスロカチットS ソケット セキスイ

    エスロカチットS ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
  • HE-DS HTDV継手 ソケット セキスイ

    HE-DS HTDV継手 ソケット

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHTDV寸法Z(mm)3使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • VU-CA 排水用キャップ セキスイ

    VU-CA 排水用キャップ

    セキスイ
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
  • HE-DVS HTDV継手 バルブソケット セキスイ

    HE-DVS HTDV継手 バルブソケット

    セキスイ
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • HTフランジ セキスイ

    HTフランジ

    セキスイ
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • TSバルブソケット(インサート付) セキスイ

    TSバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS
  • 新透明ポリエチレンクロス セキスイ

    新透明ポリエチレンクロス

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1巻
    当日出荷
    基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
    用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)29タック(ボールNo.)15保持力(mm)0.2引張強度(N/25mm)99引張強度(N/10mm)39.6展開力(N/10mm)18展開力(N/25mm)4.5グリーン購入法適合
  • エスロカチットS ユニオン セキスイ

    エスロカチットS ユニオン

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
  • エスロカチットS Eチーズ セキスイ

    エスロカチットS Eチーズ

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
  • 積水S型コンテナ用  蓋青 セキスイ

    積水S型コンテナ用 蓋青

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • HI給水栓用エルボ セキスイ

    HI給水栓用エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体給水
  • キッチンバット セキスイ

    キッチンバット

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    食品保管に最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)色グリーン商品タイプバット
  • HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT