絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,405件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HI座付給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ

    HI座付給水栓用エルボ(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°山数14(25.4mmにつき)寸法A(mm)65寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14
  • TSユニオンソケット セキスイ

    TSユニオンソケット

    セキスイ(2件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状フランジJIS規格JIS K 6743
  • 塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L” セキスイ

    塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”

    セキスイ
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
    用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13乳白長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9
  • ポリダスター(フタのみ) セキスイ

    ポリダスター(フタのみ)

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン内容量(L)-色(フタ)ストーン収納量-フタの種類プッシュ式商品タイプフタ
  • タフロープ TK-50 白 セキスイ

    タフロープ TK-50 白

    セキスイ(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻ほか
    当日出荷
  • エスロン HI継手透明ブルー キャップ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー キャップ

    セキスイ(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップ透明ブルー
  • エスロン HI継手 透明ブルー ソケット セキスイ

    エスロン HI継手 透明ブルー ソケット

    セキスイ(3件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケット透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
  • 食品用コンテナ(クリーム)用フタ セキスイ

    食品用コンテナ(クリーム)用フタ

    セキスイ
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)クリーム
  • 積水PZ型コンテナ青 セキスイ

    積水PZ型コンテナ青

    セキスイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ 1100×1100のパレットにきっちり搭載できます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • DV45°Y セキスイ

    DV45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイ

    エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式

    セキスイ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
  • プロセレクトパテ セキスイ

    プロセレクトパテ

    セキスイ
    23,980税込26,378
    1箱(10袋)
    当日出荷
    壁・床どちらにも使える仕様です。 プロセレクトキットの補修用パテです。 1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。
    用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。トラスコ品番166-6613質量(kg)10容量(kg)10アズワン品番64-5053-34危険物の類別非危険物
  • 透明 DV 90°チーズ セキスイ

    透明 DV 90°チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • ACドレン ソケット セキスイ

    ACドレン ソケット

    セキスイ
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質塩ビ形状ソケットアイボリー有効長Z(mm)11
  • ミセスロール 取替え用テープ セキスイ

    ミセスロール 取替え用テープ

    セキスイ(2件のレビュー)
    589税込648
    1パック(3本)
    当日出荷
    サイドカットタイプのテープ1本付き。 全面糊160mm幅、90回巻き。 切りやすい裏ワザカットミシン目入り取替えテープ。
  • TS型コンテナ セキスイ

    TS型コンテナ

    セキスイ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタッキングタイプ。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • TS給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    TS給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • エスロンロープ(PAS操作紐) セキスイ

    エスロンロープ(PAS操作紐)

    セキスイ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(100m)
    当日出荷
    柱上遮断器の開閉操作紐です
  • セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 蓋 セキスイ

    セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 蓋

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×180商品タイプフタEBM品番8727700
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
  • DV45°エルボ セキスイ

    DV45°エルボ

    セキスイ
    73税込80
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • 新透明ポリエチレンクロス セキスイ

    新透明ポリエチレンクロス

    セキスイ(4件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
    用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)29タック(ボールNo.)15保持力(mm)0.2引張強度(N/25mm)99引張強度(N/10mm)39.6展開力(N/10mm)18展開力(N/25mm)4.5グリーン購入法適合
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ長さ(m)4管種HT-VP
  • PPロープ(タフロープ PPR) セキスイ

    PPロープ(タフロープ PPR)

    セキスイ
    629税込692
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
    用途重量物の手縛り用
  • ポリ袋 20L (透明) セキスイ

    ポリ袋 20L (透明)

    セキスイ
    429税込472
    1パック
    当日出荷
    材質PP入数(枚)10
  • タフライトテープNo835 セキスイ

    タフライトテープNo835

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
  • BS型メッシュコンテナ セキスイ

    BS型メッシュコンテナ

    セキスイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
    材質ポリプロピレン(PP)ブルーフタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
  • 透明ストレーナ フランジ式 セキスイ

    透明ストレーナ フランジ式

    セキスイ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
    材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
  • 紙テープ アドシール セキスイ

    紙テープ アドシール

    セキスイ(4件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
    用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
  • フィブロックNEO片側施工用 セキスイ

    フィブロックNEO片側施工用

    セキスイ
    28,980税込31,878
    1セット(10回分)
    当日出荷
    幅(mm)110厚さ(mm)4シルバー長さ(m)110基材プラスチック主な用途隙間用特性耐火
  • 貼ってはがせる半透明テープ セキスイ

    貼ってはがせる半透明テープ

    セキスイ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。 PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。 油性インクで文字を書くことができます。 糊残りせずきれいにはがせます。
    伸度(%)25引張強度(N/10mm)40アズワン品番1-7313-01
  • DV カラー JNCO ネジ式掃除口 (シルバー・ACドレン用 注:1サイズダウン使用) セキスイ

    DV カラー JNCO ネジ式掃除口 (シルバー・ACドレン用 注:1サイズダウン使用)

    セキスイ
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    形状掃除口シルバータイプACドレン用(ねじ式)
  • HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイ

    HIパイプ(耐衝撃タイプ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途建物内の給水などの設備配管。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)0~40使用圧力(MPa)【静水圧】0.75以下、【静水圧+水撃圧】1以下最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • 絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手

    セキスイ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
    形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類PTネジ容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)梱包区分束・ケース
  • DV90°大曲りエルボ セキスイ

    DV90°大曲りエルボ

    セキスイ
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状90°JIS規格JIS K 6739
  • 小型UNクリーンボトル セキスイ

    小型UNクリーンボトル

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷
    低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
    用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィブロックNEO セキスイ

    フィブロックNEO

    セキスイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 抗菌バリカルエプロン セキスイ

    抗菌バリカルエプロン

    セキスイ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    従来品より更に軽くて、長時間作業の負担が軽減されます。
    用途食品工場・農水産・畜産などの現場に。厚さ(mm)0.2材質/仕上特殊EVAブルー幅(cm)90
  • 透明 DV 90°大曲チーズ セキスイ

    透明 DV 90°大曲チーズ

    セキスイ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • エスロカチットS 床出しソケット(ショート) セキスイ

    エスロカチットS 床出しソケット(ショート)

    セキスイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプショート穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)48.9呼び径(B)1/2接続ねじ種類Rc