カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,751)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,677)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,143)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,585)
- トヨタ(140,050)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,850)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- セキスイ
- 7ページ目
7ページ目: セキスイのすべての商品

積水STC型コンテナ青
セキスイ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷小物部品等の保管に最適です。トラスコ品番501-3488質量(g)670有効内寸(mm)369×248×62フタなし適合カード差しカードラックTC-1アズワン品番1-9536-01外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”
セキスイ¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色乳白テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9



T型コンテナ
セキスイ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷スタッキング(積み重ね)できます。材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0774コンテナ種類ベタ目スタッキング可
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】
セキスイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口
セキスイ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
120型ペール用ポリ袋
セキスイ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10枚)当日出荷工場内の大型ポリ袋に最適です。材質ポリエチレン(PE)質量(g)1100入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200質量(g/袋)1100
絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手
セキスイ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合寸法T(mm)2.5以上容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース
抗菌バリカルエプロン
セキスイ¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷従来品より更に軽くて、長時間作業の負担が軽減されます。用途食品工場・農水産・畜産などの現場に。厚さ(mm)0.2材質/仕上特殊EVA色ブルー幅(cm)90
スケルトンカラーコンテナ
セキスイ¥899税込¥9891個当日出荷スケルトンカラーで中が見やすくなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。トラスコ品番149-4729質量(g)104タイプベタ目外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)100×170×85外寸法・幅(mm)100外寸法・高さ(mm)85有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)81×131×81外寸法・奥行(mm)170有効内寸法・奥行(mm)131有効内寸法・高さ(mm)81有効内寸法・幅(mm)81
セキスイ アースプロジェクト ポリダスター 蓋
セキスイ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質ポリプロピレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×180商品タイプフタEBM品番8727700
TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】
セキスイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
ミセスロール裏技タイプ
セキスイ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷全面糊でゴミをしっかりキャッチします。自立ケース付なので片手で取り出し収納ができます。オフィスやクリーンルームでのご使用に最適です。用途カーペット・布団用付属品本体にテープ1本付材質本体・ケース:ABS樹脂、テープ:粘着加工紙、キャップ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(ASAコーティング)幅(mm)173奥行(mm)100テープ幅(mm)160巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応


タフライトテープNo835
セキスイ¥47,980~税込¥52,778~1箱(60巻)ほか8日以内出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
BS型メッシュコンテナ
セキスイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ材質ポリプロピレン(PP)色ブルーフタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手
セキスイ¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から翌々日出荷異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類PTネジ寸法T(mm)2.5以上容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)梱包区分束・ケース
クラフトテープ No.500W
セキスイ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。


位置調整機能付き両面テープ #530
セキスイ¥849~税込¥934~1巻当日出荷フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
苗カゴ
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷付属品ロープ付き(1.5m)トラスコ品番114-3455材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.326最大積載荷重(kg)20外寸法(mm)340×220×240外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)220外寸法・間口(mm)340
BS型メッシュコンテナ
セキスイ¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から6日以内出荷キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
透明ストレーナ フランジ式
セキスイ¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から翌々日出荷本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ




ダストボックスDXシリーズ
セキスイ(4件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き材質ポリエチレン材質(本体)ポリエチレン(PE)種類ゴミ集積保管庫商品タイプ完成品
【オーダー】ダストボックス
セキスイ¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク! 街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。 汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。 ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。 回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。 排水栓付きで丸洗いが可能です。 屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)色ライトグレー材質(本体)ポリエチレン種類ゴミ集積保管庫外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×680×1050、1190×710×864、1200×710×1160、1315×850×1200、1800×990×1270商品タイプ完成品サービス分類オーダー・加工
貼ってはがせる両面テープ
セキスイ¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ用途ポスター、小物、ガラスなど色クリアテープ幅(mm)15基材不織布テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.12主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
HE-LT HTDV継手 大曲Y
セキスイ¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状大曲YタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90