カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- セキスイ
- 8ページ目
8ページ目: セキスイのすべての商品

Gダスター角型用フタ
セキスイ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。 本体側のロックでしっかり固定できます。材質再生ポリプロピレン+容リ材色(フタ)黒商品タイプフタ
プラベニソフト 両面NS ロールG
セキスイ¥23,980税込¥26,3781セット(1枚)4日以内出荷環境にやさしいEVAシートを両面滑り止め加工。シートも荷物も滑らない。 表裏両面に格子状の滑り止め加工。 帯電防止処理でホコリが付きにくい。 ロールタイプは自由にカット。用途樹脂パレット・台車・車内の荷滑り防止に。色緑仕様ノンスリップ材質(表面)EVA、(裏面)PE/TPR厚さ(mm)1.6タイプロールタイプ寸法1000mm×10m
エスロン HI-TS継手バルブソケット20
セキスイ¥119税込¥1311個当日出荷トラスコ品番850-6358材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
ダイヤフラムバルブ フランジ式
セキスイ¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
ニュー透明エコダスター
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。中身が見える透明タイプです。点字付分別表示シール(1枚)が付いています。容量(L)90種類分別用フタの種類オープン式材質再生PET樹脂形状角型質量(kg)2.2高さ(mm)785奥行(mm)480間口(mm)442商品タイプ本体+フタ
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)
セキスイ(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。色茶全長(mm)4000(+40/-0)材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
積水LL型セキスイ槽バルブ付
セキスイ¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。用途農業用の散水・灌水に使用可能。内径(inch[mm])(排水口)25商品タイプ本体
防水両面テープ#5600
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23色半透明長さ(m)20
がっちり固定両面テープ
セキスイ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ用途木工材、プレート、シート、マットなど色クリアテープ幅(mm)15基材ポリエチレンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23主な用途固定特性両面
エコダスター#45 本体
セキスイ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。用途工場・オフィス現場の一次投棄として。トラスコ品番125-5667材質再生ポリプロピレン色グレー高さ(mm)560奥行(mm)450容量(L)45間口(mm)265エコマーク認定認定商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 086
ケーブルラック・バスダクト貫通用プロセレクトキット
セキスイ¥12,980~税込¥14,278~1セットほか当日出荷から7日以内出荷ケーブルラック・バスダクトが防火区画を貫通する際に使用する製品です。 開口サイズ毎のキット品になっております。 貫通部にボードをはめ込むので隙間が発生しずらく裏側へ部材が落下しにくいです。 軽量ボードと柔軟パテを用いた電動工具不要の簡単、確実な施工を実現します。 切りやすいボードです。 鋼製枠の高さ制限がありません。 壁・床どちらにも使える仕様です。用途ケーブルラック・バスダクトの防火区画貫通措置に。材質/仕上ロックウール危険物の類別非危険物
TSルーズフランジ10K
セキスイ¥2,298~税込¥2,528~1枚3日以内出荷から10日以内出荷フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
リサイクルカートアウトバー 0.6用フタ
セキスイ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷リサイクルカートアウトバー 0.6(RCJ6)専用ふたです。商品タイプオプション品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176(588+588)×694高さ(mm)60奥行(mm)694間口(mm)12222018年トラスコ掲載ページ9 0526繰り返し・詰め替え対応
リサイクルカートアウトバー0.7
セキスイ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から5日以内出荷傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。材質ポリエチレン商品タイプ本体(フレーム)容量(L)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×643×1050質量(kg)約43高さ(mm)1050奥行(mm)643耐荷重ごみ比重0.4キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー幅(mm)1574バー高さ(mm)685容量(m3)約0.72018年トラスコ掲載ページ9 0526
フタ一体型オリコン OC-75L 透明OD
セキスイ¥9,298税込¥10,2281個欠品中オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 商品に優しい内面フラット形状です。 鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。 組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。フタの有無あり適合カード差し(別売):OCK-105トラスコ品番498-3297材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.11最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】
セキスイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口
セキスイ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
エスロン クリーン継手 バルブソケット 20
セキスイ¥109税込¥1201個当日出荷スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5947形状ソケット色濃紺質量(g)32寸法R3/4寸法L(mm)64呼び径(mm)20寸法D(Φmm)33寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】33寸法D1(Φmm)26.441呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
エスロン クリーン継手 ソケット 20
セキスイ¥129税込¥1421個当日出荷形状ソケット材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5876色濃紺質量(g)40寸法L(mm)77呼び径(mm)20呼び径20寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
タフライトテープNo835
セキスイ¥16,980~税込¥18,678~1巻ほか翌々日出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手
セキスイ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース
分別ボックスセット
セキスイ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷材質本体:再生ポリプロピレン、天板・仕切:再生PC/ABS質量(kg)7.5種類分別用耐荷重(kg)15kg(1段あたり)色(本体)グレーフタの種類オープン式商品タイプ本体
【オーダー】ダストボックス
セキスイ¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク! 街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。 汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。 ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。 回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。 排水栓付きで丸洗いが可能です。 屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)色ライトグレー材質(本体)ポリエチレン種類ゴミ集積保管庫外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×680×1050、1190×710×864、1200×710×1160、1315×850×1200、1800×990×1270商品タイプ完成品サービス分類オーダー・加工
クラフトテープ No.500W
セキスイ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5巻)ほか当日出荷から7日以内出荷優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。