684件中 521~560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイト表面実装用平行型オスピン
エコ商品
相手側HH-3シリーズに適合するオスピンです。 HH-3と組合わせる事によりプリント基板どうしを平行に連結することが出来ます。 バラ品とリール品の2種類を用意しております。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+150 定格電流(A)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイトHH-5用ロック金具
エコ商品
本製品は表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に取付けたオスピン(OP-50-2)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある場所や信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 抜く時はピンセットの先を上部のすき間に入れて浮かす様にして取りはずして下さい。
材質ベリリウム銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷

マックエイト表面実装用電源コネクター
エコ商品
表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、OP-50-2を御利用下さい。 OP-50-2にHH-5-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)20 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)1.7~2.1 挿抜回数100回以上 挿入力(g)150以上
1袋(100個)ほか
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイト表面実装用平行型電源ソケット
エコ商品
プリント基板どうしで平行に連結できるソケットです。 電源を供給することができます。
仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)20 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)1.7~2.1 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)150以上
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面実装用コネクターHH-1シリーズをキャリアにつけて20P連結したタイプです。 2.54mmピッチで並んでいます。(御希望の極数でカットして御利用下さい。) 半田付終了後、キャリアは取り除いて下さい。 リフロー対応型
材質キャリア部:樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅、ソケット部:HH-1シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
16,980 税込18,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイトHH-1用ロック金具
エコ商品
本製品は表面実装用コネクター(HH-1シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-1)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 HH-1横方向取付時に御利用出来ます。
材質ベリリウム銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷

プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトプリント基板固定用治具
エコ商品
充填剤を入れる時、ユニットケースのセンターにプリント基板を固定させる為の治具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイト表面実装用平行型連結ソケット
エコ商品
HDAシリーズとペアで使用してプリント基板どうしを平行にドッキングできます。 OQシリーズと組合わせれば直角に基板をドッキングできます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.4~0.5 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)ほか
7,698 税込8,468
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイト表面実装用平行連結ピン
エコ商品
表面実装用基板どうしを平行にドッキングすることができます。ソケット側は下記のHDBシリーズになります。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイト表面実装用連結端子(平行型)
エコ商品
表面実装用基板に平行に取付けられる端子です。 アルミ基板、セラミック基板、鉄基板等の電源モジュールの足等に御利用下さい。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 定格電圧(V)125(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マックエイトハイブリッドIC用端子
エコ商品
プリント基板と同一方向に取り出せる端子です。 ハイブリットICの足等に御利用下さい。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(1個)
4,698 税込5,168
9日以内出荷

マックエイトユニットケース用ベース
エコ商品
ケースにエポキシ樹脂を注入しない場合に使用するベースです。 全周に2.54mmピッチで穴があけてあります(穴は途中でふさがっています。)ので必要な場所にピンを圧入して固定して下さい。 (HAシリーズ取付后)
材質PBT黒色(UL94V-0):ピン:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトアース用端子
エコ商品
プリント基板のアースラインをシャーシーに落とす場合等に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトユニットケース用シール
エコ商品
HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。
仕様銀マットシール(粘着剤付) 寸法A(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイト表面実装用連結ピン
エコ商品
表面実装基板の電源取出しピン等に御利用下さい。 樹脂上部にプリント基板を取付けることができます。(PC板の二段重ねにも御利用できます。) 高さは4~10mmまであります。 ピン間が空間になっている為、空気の流通が良く温度上昇を防止できます。 2.54mmピッチ最大31P、5.08mmピッチ最大15P 両サイドは位置決めピンになっています。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マックエイトハイブリッドIC用シールドケース
エコ商品
ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。 プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。
材質銅0.4t 仕上無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイトフッ素端子
エコ商品
高耐圧が必要な時に使用出来るフッ素端子です。 取付は圧入で固定できます。
材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)5000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,798 税込3,078
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マックエイト表面実装用フッ素端子
エコ商品
周波数の高い回路で、ガラスエポキシ基板では性能が出ない時、御利用ください。 上のピンと下のピンは電気的に、フッ素で絶縁されています。
材質フッ素(乳白色)(UL94V-0)、黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイト表面実装用角度フリー導通ピン
エコ商品
プリント基板の角度を自由に導通させる為のオスピンです。 相手側ソケットFAC-0.6が適合します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以下
1袋(100個)ほか
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイト表面実装用角度フリー導通ピン
エコ商品
FAL-0.6と組み合わせることによりプリント基板の角度を自由に導通させることができます。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイトケース用シール
エコ商品
HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。
仕様銀マットシール(粘着剤付) 寸法A(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイト二段重ね用 (固定型)
エコ商品
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 親基板、子基板共に半田付にて固定します
材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
13,980 税込15,378
33日以内出荷

マックエイト二段重ね用 (固定型)
エコ商品
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 外径2.0Φなので強度が必要な時、大電流を流す時におすすめです。
材質 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)2.1
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電線をプリント基板の側面に取付ける事ができます。 DB-6シリーズをプリント基板にはめ込み半田付します。 次に電線を束線バンドで固定します。 プリント基板上のバラバラになった配線を側面から出す事により、すっきりと配線出来ます。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基板上の電線を束線バンドで固定する事ができます。 DA-8をプリント基板に取付けて半田付し、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

マックエイト同軸ケーブル横型取付ピン
エコ商品
同軸ケーブルをプリント基板に平行に取付ける時に使用します。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。
材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイト抜き差し型二段重ね用
エコ商品
チップ基板のような部品の高さが低い基板の上に二段重ねする時に御利用下さい。 ソケットピンを片側に使用すると抜き差しが出来ます。 固定型としても使用できます。(その場合L寸法が基板間の寸法になります。)
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.5 適合ソケットピンPD-7
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マックエイトチェック用端子
エコ商品
まわりに背の高い部品がある場合に御利用下さい。 チェックの他、途中に部品も取付ける事が出来ます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 取付穴径(Φmm)1.6ΦTH4Φランド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,598 税込8,358
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マックエイト電線補強用ピン
エコ商品
細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 圧着工具CSX-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイト電線固定ピン
エコ商品
プリント板上の電線等を固定させる事ができます。 折り曲げて使用して下さい。
材質スズメッキ鋼板0.5t 仕上軟質塩ビ黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1×2.7角穴もしくは2.8Φ
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイトコモンボード
エコ商品
信号ラインを1ヶ所に集める事が出来ます。 実験等に御利用になると大変便利です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数1000回以下
1袋(1個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マックエイト表面実装用電線圧接端子
エコ商品
実装したCN-5-22に、電線を接続・固定するための治具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
32,980 税込36,278
33日以内出荷

マックエイト表面実装用電線圧接端子
エコ商品
表面実装基板へ電線を接続・固定するための端子です。 テーピング仕様により、マウンタ-にて自動実装が可能です。 専用治具を用いて、電線の被覆を剥かずに電線を接続することができます。 マウンターは自動認識タイプをご使用ください。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+90 定格電流(A)3 接触抵抗(mΩ)30以下 適合電線AWG22 UL STYLE 1007, CSA TYPE TR-64(撚り線) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLBシリーズとシャーシー及び放熱体の間にCLSシリーズを入れてすき間をなくす事によって放熱効果をアップする事ができます。
材質λゲル〔λゲルはタイカの登録商標です〕 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マックエイト熱取り虫
エコ商品
プリント基板の熱をシャーシーに逃がす為のピンです。 熱を伝えやすくする為、放熱ゲルシート(CLSシリーズ)を用意しています。 接点等にも使用できます。 プリント基板板厚1.0t、1.6tを用意しています。
材質 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

マックエイト同軸ケーブル固定金具
エコ商品
本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)