絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品
特価

2Φ用ソケット
MAC8(マックエイト)¥6,798~税込¥7,478~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷オスピン2.0Φ用のソケットです。 オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上取付穴径(Φmm)2接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
LED用ソケット(四角型)(SMT用)
MAC8(マックエイト)¥6,498税込¥7,1481袋(10個)9日以内出荷四角型LEDに対応するSMT用ソケットです。 テスト用、SMT基板に取付ける時等に御利用下さい。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□~0.64□、0.4×0.76絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
レーザーダイオード用ソケット
MAC8(マックエイト)¥3,998税込¥4,3981袋(1個)9日以内出荷レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下1ピン当り)適合電線AWG-18RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
HWP-3P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
MAC8(マックエイト)¥199,800税込¥219,7801袋(800個)9日以内出荷HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
HWP-2P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
MAC8(マックエイト)¥159,800税込¥175,7801袋(800個)9日以内出荷HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥279,800税込¥307,7801袋(700個)9日以内出荷上記HWC-2P-GにJS-2Aを挿入してテーピングしたタイプです。 そのままマウンターで打ってリフローして下さい。 実装した時はON状態です。OFFにする場合はJS2Aを取りはずして下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用チェック端子・電源取付用
MAC8(マックエイト)¥12,980~税込¥14,278~1袋(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.0×0.5と超小型に出来ています。 スペースを取らない為、小型機器に適しています。 細い電線を本製品を利用して取付ける事も可能です。 本製品を穴の中に入れ上から押して下さい。かしまって固定できます。材質銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ケース用ユニバーサル基板
MAC8(マックエイト)¥259~税込¥285~1袋(1個)9日以内出荷から11日以内出荷ユニットケースに適合するユニバーサル基板です。 ランドは両面共、同じで0.8ΦTH穴が全てにあいています。(2.54mmピッチ)適合ピン(足)CB-1-1RoHS指令(10物質対応)対応
ケース用ユニバーサル基板(抵抗アレー用)
MAC8(マックエイト)¥299~税込¥329~1袋(1個)9日以内出荷ユニバーサル基板に角板型チップ抵抗器を取付けてケースに入れれば御希望の抵抗アレーが出来ます。適合ピン(足)CB-1-1材質セラミック基板0.635tパターン片面のみRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用サイコロ端子
MAC8(マックエイト)¥49,980税込¥54,9781袋(300個)当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に取付けて4方向よりネジ止め出来ます。 電線の先に圧着端子を取付けて本製品にネジ止めすれば、電源供給することが出来ます。 子基板をネジ止めすれば直角に固定できます。材質銅0.8t定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-4シリーズ)
MAC8(マックエイト)¥74,980税込¥82,4781リール(3000本)4日以内出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。種類その他表面処理ニッケル下地スズメッキ
プリント板垂直取付ブロック(BBシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)9日以内出荷プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。材質黄銅種類その他寸法A(mm)10寸法D(mm)10表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)10寸法C(mm)10
プリント板垂直取付ブロック(BAシリーズ)
MAC8(マックエイト)1袋(100個)欠品中プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。片側はプリント基板に半田付して下さい。 取付用ネジがついています。材質黄銅種類その他寸法A(mm)6表面処理ニッケル下地スズメッキ寸法B(mm)3適合ねじM3取付穴径(Φmm)2.0寸法C(Φmm)2.02ランド(推奨)7mm角ランド又は9Φランド
チェック用端子(CTシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)5日以内出荷オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。 頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。材質黄銅種類その他使用工具圧入工具先端チップP-7表面処理ニッケル下地金メッキ寸法D1(mm)3寸法D2(mm)2寸法H1(mm)6取付穴径(Φmm)1.6寸法H2(mm)1取付け方法圧入寸法D3(mm)1.4寸法H3(mm)3寸法D4(mm)1.62
絶縁用平ワッシャー(テフロン)(WPシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)9日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質テフロン(UL94V-0)色白種類その他使用温度範囲(℃)-55~+240適合ねじM2寸法C(Φmm)0.5寸法B(Φmm)2.1寸法A(Φmm)4
ジャンパーピン(JXシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥4,398税込¥4,8381袋(100個)当日出荷PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。適合(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10材質(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)2.54表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ寸法B(mm)5.54