絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品

超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥9,698~税込¥10,668~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥5,898~税込¥6,488~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)9日以内出荷超小型基板を平行にして二段に重ねる場合に御利用下さい。 この平行方法ですとキャビネットの外側からでも抜き差しが出来ます。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMG-1-1、MG-3-1、MG-10-1、MG-30-1
超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷AAシリーズの子基板に使用するオスピンです。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類があります。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
SMT用LED取付ピン
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)9日以内出荷砲弾型LEDが生産中止等、入手不可能になった場合、砲弾型LEDのTH穴に当部品を挿入して半田付し、上部にSMT用LEDを半田付して固定できます。適合SMT LEDサイズ(mm):3.2×1.6、2×1.25材質黄銅定格電流(A)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥8,798税込¥9,6781袋(100個)当日出荷表面実装LEDをかさ上げすることができます。 表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。 角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+100仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
LED用スペーサー(三段型)
MAC8(マックエイト)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)9日以内出荷LEDを三段に取付ける時に使用するスペーサーです。 LEDを頭径3Φ、5Φ用に2種類用意しています。仕様リフロー可材質PPS樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (二段型)
MAC8(マックエイト)¥3,600税込¥3,9601袋(100個)9日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用できます。 LEDを二段にすることができます。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。材質PBT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
リード延長用ピン
MAC8(マックエイト)¥6,398~税込¥7,038~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷リード付部品のリードを長くしたい場合にご利用ください。 リードを穴の中へ入れて、はんだ付けを行ってください。 発熱部品(抵抗器など)を基板から浮かせて実装することで、周囲への熱影響を防ぐことができます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用LEDスペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)9日以内出荷リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 35°、45°取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
チップLEDテストソケット基板
MAC8(マックエイト)¥14,980税込¥16,4781袋(1個)9日以内出荷チップLED(3.2×1.6、2×1.25、1.6×0.8)をテストできる基板です。RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用LEDテストソケット
MAC8(マックエイト)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)32日以内出荷チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 2×1.25用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
表面実装用LEDテストソケット(2×1.25タイプ)
MAC8(マックエイト)¥119,800税込¥131,7801袋(600個)9日以内出荷チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 2×1.25用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
表面実装用LEDテストソケット
MAC8(マックエイト)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)当日出荷チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 1.6×0.8用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
表面実装用LEDテストソケット(1.6×0.8タイプ)
MAC8(マックエイト)¥119,800税込¥131,7801袋(600個)9日以内出荷チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 1.6×0.8用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
LED用ソケット(SMT用)
MAC8(マックエイト)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷3Φ、5ΦのLEDが入る表面実装用ソケットです LQS-45°は45°、LQS-75°は75°に傾斜しています仕様リフロー可材質樹脂部: PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部: ボディー:黄銅、コンタクト: ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上
LED用ソケット(四角型)
MAC8(マックエイト)¥2,198税込¥2,4181袋(1個)9日以内出荷四角型LEDに対応するソケットです。 パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。 電線付のタイプも販売しています。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□~0.64□、0.4×0.76絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
LED用ソケット(四角型)
MAC8(マックエイト)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)9日以内出荷四角型LEDに対応するソケットです。 パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。 電線付のタイプも販売しています。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□~0.64□、0.4×0.76絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
LED用ソケット(四角型)
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)11日以内出荷四角型LEDに対応するソケットです。 テスト用等に御利用下さい。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□~0.64□、0.4×0.76絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
三端子用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)9日以内出荷三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表示スペース付LED連結スペーサー(5Φ用)
MAC8(マックエイト)¥719税込¥7911袋(10個)9日以内出荷LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大6個取付けられます。材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED5Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
表示スペース付LED連結スペーサー(3Φ用)
MAC8(マックエイト)¥719税込¥7911袋(10個)32日以内出荷LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大10個取付けられます。材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100個)9日以内出荷から14日以内出荷LED用スペーサーに表示スペースがつきました。 色分け表示、文字表示も出来ます。 文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。 垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。 横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
表面実装用LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1リール(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。 パネル等の高さ合わせに御利用下さい。 スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合LED3.2×1.6サイズ
LED延長ピン(連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(10個)9日以内出荷LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい 2.54mmピッチで20ピンが連結しています LEDの足を穴の中に入れ半田付して下さい適合LED足径(Φmm):0.7以下材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
LED延長用ピン (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥41,980~税込¥46,178~1袋(1000個)9日以内出荷LFタイプより足を折れにくくしたタイプです。 LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい。材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ取付可能寸法(mm)LED足径0.64Φ以下、0.64□以下RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
LED延長用ピン
MAC8(マックエイト)¥39,980~税込¥43,978~1袋(1000個)9日以内出荷LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい。 LEDは穴の中に入れて半田付して下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.7
LED用ソケット
MAC8(マックエイト)¥24,980税込¥27,4781袋(200個)9日以内出荷表面実装用基板に砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。適合LED足径:0.5□2.54mmピッチ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
LED用ソケット(表面実装用)
MAC8(マックエイト)¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷表面実装用基板に砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。適合LED足径:0.5□2.54mmピッチ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
LED用ソケット
MAC8(マックエイト)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。適合LED足径:0.5□2.54mmピッチ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
レーザーダイオード用ソケット
MAC8(マックエイト)¥2,598税込¥2,8581袋(1個)9日以内出荷レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が1mついています。材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.3~1.55絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
レーザーダイオード用ソケット
MAC8(マックエイト)¥2,798税込¥3,0781袋(1個)16日以内出荷レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が100cmついています。材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)電流容量(A)15適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.1絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
レーザーダイオード用ソケット
MAC8(マックエイト)¥2,598~税込¥2,858~1袋(1個)33日以内出荷から47日以内出荷レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)14仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-18RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
表示基板取付用端子
MAC8(マックエイト)¥23,980税込¥26,3781袋(1000個)9日以内出荷メイン基板に表示基板を直角に取付ける場合に御使用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥6,998~税込¥7,698~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 高さは凸部によって一定に出来ます。 高さを低くしたい場合は、取付穴径を大きくすれば(1.4Φ以上)自由に出来ます。材質リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.2
アングル型 (バラタイプ)
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい バラタイプですのでピッチ幅は関係ありません材質黄銅寸法E(mm)5.6仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用LEDスペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から12日以内出荷リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
アングル型(固定型)(大電流用)
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板どうしを垂直に取付けることが出来ます。 大電流(30A)が流せるタイプです。 両側半田付して使用します。 5.08mmピッチ、最大10P連結です。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.3
表面実装用平行取付ソケット
MAC8(マックエイト)¥28,980税込¥31,8781袋(500個)9日以内出荷プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 下記のソケットKC-2-1が適合します。材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
表面実装用平行取付ピン
MAC8(マックエイト)¥34,980税込¥38,4781袋(1000個)33日以内出荷プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 下記のソケットKC-2-1が適合します。材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上