絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品
特価

表面実装用平行連結コネクター(メス側)
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。 相手側はKEOシリーズになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。適合オスピン:KEOシリーズ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50回以下
表面実装用平行連結電線タイプコネクター
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)9日以内出荷表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。 相手側ソケットは品番KES-3R-2Pになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下適合ソケットKES-3R-2PRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数50回以下
表面実装用平行連結コネクター(オス側)
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。 相手側はKESシリーズになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下適合ソケットKESシリーズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50回以下推奨クリーム半田厚(μ)100~120
表面実装用垂直取付ソケット
MAC8(マックエイト)¥23,980税込¥26,3781袋(400個)9日以内出荷KC-2-1を垂直に取付けられる自動実装用タイプになっています。 KC-2-1を吸着する為の吸着ピンが取付けてあります。リフロー後、取りはずして下さい。材質吸着ピン:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用平行取付ソケット
MAC8(マックエイト)¥28,980~税込¥31,878~1袋(500個)ほか33日以内出荷から47日以内出荷プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 ソケットKC-2-1が適合します。材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
小型調整部品用端子
MAC8(マックエイト)¥47,980~税込¥52,778~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷高密度実装基板のコンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。 プリント板取付穴径は、1.0Φ、0.8Φです。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパーピン
MAC8(マックエイト)¥289,800税込¥318,7801袋(500個)9日以内出荷JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。 バラとテーピングタイプ2種類用意しています。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
電源用スイッチジャンパー用ソケット
MAC8(マックエイト)¥53,980税込¥59,3781袋(100個)9日以内出荷JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。 バラとテーピングタイプ2種類用意しています。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
電源用スイッチジャンパー
MAC8(マックエイト)¥23,980税込¥26,3781袋(100個)当日出荷スイッチジャンパーソケット(JX-20-SC)に差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ジャンプソケット引き抜き治具
MAC8(マックエイト)¥25,980税込¥28,5781袋(1個)9日以内出荷JSW-1を長い極数で御使用の場合抜く時に大きな力が必要です。 引抜きにくい時は、引抜き治具を御利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
連結ジャンプソケット
MAC8(マックエイト)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)9日以内出荷本製品とWLW-1、WLT-1、HWW-20PWの組合わせで最大20回路同時に切替える事ができます。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部(接触部):ニッケル下地金メッキ、(その他):ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)
1ヶ飛びジャンプソケット
MAC8(マックエイト)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)9日以内出荷2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64□、0.635□)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。材質樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、0.635□、2.54mmピッチ絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)挿抜力(g)300以上
ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用)
MAC8(マックエイト)¥20,980税込¥23,0781袋(100個)33日以内出荷0.64□ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。 P=5.08mmに適用となります。 JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□□、P=5.08挿抜力(g)70以上
ジャンプソケット(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,798税込¥10,7781袋(100個)9日以内出荷本製品とWC-20-3.2、WCW-20-3.2、WCAシリーズ、HWC-2P-Gの組合わせで切替が出来ます。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.5□、P=2.0挿抜力(g)150以上
表面実装用ジャック
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)ほか9日以内出荷から59日以内出荷チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
表面実装用ジャック
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)ほか9日以内出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるジャックです。 信号ライン、電源ラインのチェック用に御利用下さい。 2.0Φのプラグに適合します。(横方向より挿入できます。) プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿入力(g)1500以下抜去力(g)100以上
表面実装用電線半田付け端子
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷放熱基板へ予めリフロー実装しておくことで、電線の手半田付けが容易となります。 局所的加熱が可能となるため、ホットプレート等による放熱基板への加熱が不要です。 ジャンパ線としてもご利用いただけます。材質リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ハイブリット連結端子
MAC8(マックエイト)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷上部をスルーホール穴に入れて半田付する事によって簡単に表面実装用のハイブリットIC等が作れます。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.7
表面実装用ハイブリッドIC端子
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000個)9日以内出荷穴あきプリント基板を表面実装用H.ICにする時のH.IC用足として御利用下さい。 HZ-20シリーズの場合は、ピンを押し込むことによって、半田付時迄仮固定できます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)9日以内出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結) 3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。 両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。 リフロー対応型材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板垂直取付端子
MAC8(マックエイト)¥9,898~税込¥10,888~1袋(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷自動実装機で表面実装用基板に実装後、端子部をフローでスルーホール基板に実装することで、基板を垂直に取り付けることができます。 自由なピッチで御使用頂けます。材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
ケース用シール
MAC8(マックエイト)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)9日以内出荷ケースの上に貼りつけて型番号等を不滅インキで書き込んで下さい。色銀マットシール(粘着剤付)RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ね端子(位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥779~税込¥857~1袋(10個)9日以内出荷から32日以内出荷表面実装用ニ段重ね端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。材質位置決めピン:リン青銅0.64□取付穴径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ね端子
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷親基板側に本製品を取付け(表面実装)、子基板側にソケットピン(穴必要)を取付けて抜き差し可能な二段重ねにする端子です。 ソケットを使用せずに直接半田付しても使用出来ます。 2.54mmピッチ20ピン連結 推奨取付ランド材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)ソケット使用の場合:1、直接半田付の場合:2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥949~税込¥1,044~1袋(10個)当日出荷から32日以内出荷HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結ピン(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。 H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂くと便利です。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電線固定金具
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(1000個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板上の電線を固定できる金具です。 リフロー後、電線を入れて上から押さえて固定して下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用着脱式調整部品用端子
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)9日以内出荷振動のある所等で、ボリウム等を使用出来ない場合、本製品を表面実装用基板に取付け、抵抗等を抜き差ししながら調整し、調整の終わった時点で部品の足に半田付して固定します。材質リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.3~0.6推奨ランド径(Φmm)3.2×1.6
表面実装用調整部品端子
MAC8(マックエイト)¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板にリード型抵抗、コンデンサー等を取付ける時等に御利用下さい。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用調整部品用端子
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)9日以内出荷表面実装用基板にリード型調整抵抗を取付ける時等に御利用下さい。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース、ICタイプ用収納ケース
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を収納する為のケースです。材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用横型連結ソケット
MAC8(マックエイト)¥479~税込¥527~1袋(10個)32日以内出荷表面実装用ソケットの横型タイプです。 相手側はOQ-01,OQS-01シリーズが適合します。 1.27mmピッチで最大40ピン連結しています。材質ソケット部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.3~0.45絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
表面実装用平行型オスピン
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(100個)ほか9日以内出荷相手側HH-3シリーズに適合するオスピンです。 HH-3と組合わせる事によりプリント基板どうしを平行に連結することが出来ます。 バラ品とリール品の2種類を用意しております。材質黄銅使用温度範囲(℃)-40~+150定格電流(A)7仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
HH-5用ロック金具
MAC8(マックエイト)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)10日以内出荷本製品は表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に取付けたオスピン(OP-50-2)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある場所や信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 抜く時はピンセットの先を上部のすき間に入れて浮かす様にして取りはずして下さい。材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源コネクター
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(100個)ほか9日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、OP-50-2を御利用下さい。 OP-50-2にHH-5-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上
表面実装用平行型電源ソケット
MAC8(マックエイト)¥18,980~税込¥20,878~1袋(100個)ほか当日出荷から14日以内出荷プリント基板どうしで平行に連結できるソケットです。 電源を供給することができます。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜回数100回以上挿抜力(g)150以上
HH-3用ロック金具
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷本製品は表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-3)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用コネクター(連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(10個)33日以内出荷表面実装用コネクターHH-1シリーズをキャリアにつけて20P連結したタイプです。 2.54mmピッチで並んでいます。(御希望の極数でカットして御利用下さい。) 半田付終了後、キャリアは取り除いて下さい。 リフロー対応型材質キャリア部:樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅、ソケット部:HH-1シリーズRoHS指令(10物質対応)対応