絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品
特価

表面実装用コネクター
MAC8(マックエイト)¥7,498~税込¥8,248~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に取付けられる超小型のコネクターです。 本製品を使用すればバラバラの状態で信号ラインを取出す事ができる為、パターンを集約化しなくても良いのでパターン設計が簡単になります。 縦、横、自由な方向で取付可能 手作業のバラタイプと自動挿入用のエンボステープ入りの2種類ございます。材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上抜去力(g)70以上
ユニットケース、シングルインライン用収納ケース
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)9日以内出荷プリント基板を収納する為のケースです。材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板固定用治具
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(1個)9日以内出荷充填剤を入れる時、ユニットケースのセンターにプリント基板を固定させる為の治具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース、シングルインライン用収納ケース
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)9日以内出荷プリント基板を収納する為のケースです。 プリント基板が垂直に立つように中に溝がついています。材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用平行型連結ソケット
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷HDAシリーズとペアで使用してプリント基板どうしを平行にドッキングできます。 OQシリーズと組合わせれば直角に基板をドッキングできます。材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
表面実装用平行連結ピン
MAC8(マックエイト)¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板どうしを平行にドッキングすることができます。ソケット側は下記のHDBシリーズになります。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結端子(平行型)
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板に平行に取付けられる端子です。 アルミ基板、セラミック基板、鉄基板等の電源モジュールの足等に御利用下さい。材質ピン部:黄銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)定格電圧(V)125(AC,DC)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板と同一方向に取り出せる端子です。 ハイブリットICの足等に御利用下さい。材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース用ベース
MAC8(マックエイト)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)9日以内出荷ケースにエポキシ樹脂を注入しない場合に使用するベースです。 全周に2.54mmピッチで穴があけてあります(穴は途中でふさがっています。)ので必要な場所にピンを圧入して固定して下さい。 (HAシリーズ取付后)材質PBT黒色(UL94V-0):ピン:黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用ユニットケース
MAC8(マックエイト)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を収納する為のケースです。材質PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース用シール
MAC8(マックエイト)¥269税込¥2961袋(10個)9日以内出荷HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。仕様銀マットシール(粘着剤付)寸法A(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結ピン
MAC8(マックエイト)¥6,798~税込¥7,478~1袋(10個)9日以内出荷から37日以内出荷表面実装基板の電源取出しピン等に御利用下さい。 樹脂上部にプリント基板を取付けることができます。(PC板の二段重ねにも御利用できます。) 高さは4~10mmまであります。 ピン間が空間になっている為、空気の流通が良く温度上昇を防止できます。 2.54mmピッチ最大31P、5.08mmピッチ最大15P 両サイドは位置決めピンになっています。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
超小型フッ素端子
MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント基板に半田付で固定できる超小型のフッ素端子です 上のピンと下のピンは電気的に絶縁されています オペアンプの微量電流の部分等、ガラスエポキシ基板では性能が出ない場合にご使用ください。材質フッ素(乳白色、UL94V-0)、黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用フッ素端子
MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷周波数の高い回路で、ガラスエポキシ基板では性能が出ない時、御利用ください。 上のピンと下のピンは電気的に、フッ素で絶縁されています。材質フッ素(乳白色)(UL94V-0)、黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用角度フリー導通ピン
MAC8(マックエイト)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)ほか9日以内出荷プリント基板の角度を自由に導通させる為のオスピンです。 相手側ソケットFAC-0.6が適合します。材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以下
表面実装用角度フリー導通ピン
MAC8(マックエイト)¥5,198~税込¥5,718~1袋(100個)ほか9日以内出荷FAL-0.6と組み合わせることによりプリント基板の角度を自由に導通させることができます。材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ケース用シール
MAC8(マックエイト)¥319税込¥3511袋(10個)9日以内出荷HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。仕様銀マットシール(粘着剤付)寸法A(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
超小型基板二段重ね用
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000個)9日以内出荷から33日以内出荷小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。材質リン青銅定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
二段重ね用 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥38,980~税込¥42,878~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 親基板、子基板共に半田付にて固定します材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド取付用端子(表面実装用)
MAC8(マックエイト)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)33日以内出荷表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
束線バンド取付用端子(表面実装用)
MAC8(マックエイト)¥13,980税込¥15,3781袋(250個)33日以内出荷表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド取付用端子(側面タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,298税込¥4,7281袋(100個)9日以内出荷から10日以内出荷電線をプリント基板の側面に取付ける事ができます。 DB-6シリーズをプリント基板にはめ込み半田付します。 次に電線を束線バンドで固定します。 プリント基板上のバラバラになった配線を側面から出す事により、すっきりと配線出来ます。材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル横型取付ピン
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から16日以内出荷同軸ケーブルをプリント基板に平行に取付ける時に使用します。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
電線補強用ピン
MAC8(マックエイト)¥51,980~税込¥57,178~1袋(1000個)9日以内出荷細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ圧着工具CSX-100RoHS指令(10物質対応)対応
コモンボード
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(1個)9日以内出荷信号ラインを1ヶ所に集める事が出来ます。 実験等に御利用になると大変便利です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回以下
表面実装用電線圧接端子
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか9日以内出荷から11日以内出荷表面実装基板へ電線を接続・固定するための端子です。 テーピング仕様により、マウンタ-にて自動実装が可能です。 専用治具を用いて、電線の被覆を剥かずに電線を接続することができます。 マウンターは自動認識タイプをご使用ください。材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)30以下適合電線AWG22 UL STYLE 1007, CSA TYPE TR-64(撚り線)RoHS指令(10物質対応)対応
熱取り虫(CLBシリーズ)用放熱ゲルシート
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)9日以内出荷から10日以内出荷CLBシリーズとシャーシー及び放熱体の間にCLSシリーズを入れてすき間をなくす事によって放熱効果をアップする事ができます。材質λゲル〔λゲルはタイカの登録商標です〕RoHS指令(10物質対応)対応
熱取り虫
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板の熱をシャーシーに逃がす為のピンです。 熱を伝えやすくする為、放熱ゲルシート(CLSシリーズ)を用意しています。 接点等にも使用できます。 プリント基板板厚1.0t、1.6tを用意しています。材質銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン
MAC8(マックエイト)¥21,980~税込¥24,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。 テーピングタイプは自動実装できます。材質金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
ハイブリットIC用端子
MAC8(マックエイト)¥689~税込¥758~1袋(100個)9日以内出荷から47日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル補強用ピン
MAC8(マックエイト)¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)9日以内出荷同軸ケーブルを直接プリント基板に差し込み半田付すると芯線が折れる事故が発生します。 当製品を使用しますと、折れる事故を防ぐ事ができます。適合同軸ケーブル1.5C-2V材質リン青銅0.4t仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
同軸ケーブル取付用ピン
MAC8(マックエイト)¥17,980税込¥19,7781袋(1000個)9日以内出荷から33日以内出荷同軸ケーブルをコネクターの足に半田付する場合に使用するピンです。 コネクターの足に同軸ケーブルの芯線を直接半田付すると折れてしまうことがあります。 このピンを使用すると折れるのを防ぐと共に作業性が一段とアップします。適合コネクター足:0.64□材質リン青銅0.3t仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
端子取付治具
MAC8(マックエイト)¥8,798税込¥9,6781袋(1個)9日以内出荷プリント基板に上記CB-2、CB-4シリーズをはめ込む時、端子を固定させる為の治具です。RoHS指令(10物質対応)対応
端子取付治具
MAC8(マックエイト)¥1,898税込¥2,0881袋(1個)33日以内出荷プリント基板にCB-1、CB-3シリーズの端子をはめ込む時、端子を固定させる為の治具ですRoHS指令(10物質対応)対応
追加プリント基板用端子
MAC8(マックエイト)¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷親基板の上に子基板をのせる事が出来ます。 親基板の端に捨てランドを作っておけば、いざという時に子基板がのせられます。 親基板にはさみ込んで半田付し、その上に子基板をネジでとめます。 プリント基板板厚1.6t、2.0t、3.2tに適合します。材質リン青銅定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応