627件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板平行固定端子 MAC8(マックエイト)

    プリント基板平行固定端子

    MAC8(マックエイト)
    5,598税込6,158
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2枚のプリント基板を平行に固定することが出来ます。 おたがいのプリント基板にはめ込んで半田付して下さい。 プリント基板板厚1.0t、1.6tに適合します。
    材質リン青銅定格電流(A)30寸法B(mm)1.1仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BJ-4シリーズの相手として御使用下さい。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)9適合プラグBJ-4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)7適合プラグBJ-2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • プリント基板取付金具 MAC8(マックエイト)

    プリント基板取付金具

    MAC8(マックエイト)
    7,398税込8,138
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板に半田付で固定できる取付金具です。 表面実装用基板、アルミ基板、セラミック基板等、穴あけしたくない基板に、はさみ込んで半田付して固定できます。 GNDラインをシャーシーに落とす場合にも御利用できます。 シャーシーより4mm浮きます。 適合プリント基板板厚0.6t、1.0t、1.6tの3種類用意しています。
    材質リン青銅定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター端子台 MAC8(マックエイト)

    コネクター端子台

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    2Φプラグが入るソケットです。 プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。 プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2挿入力(g)800以下(1ピン当り)抜去力(g)100以上(1ピン当り)
  • プリント基板用蝶番 MAC8(マックエイト)

    プリント基板用蝶番

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。 M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。 ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • アルミ基板用端子 MAC8(マックエイト)

    アルミ基板用端子

    MAC8(マックエイト)
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    アルミ基板の穴に取付けられる端子です。 片面パターンアルミ基板の反対側に端子を出すことが出来ます。 穴に入る部分はフッ素で絶縁されていますのでショートすることがありません。
    材質ピン部:黄銅、斜線部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)7仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)300(AC,DC1分間)(アルミ基板の性能による。)(参考値)
  • 表面実装用両方向調整部品端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用両方向調整部品端子

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から10日以内出荷
    表面実装用基板にリード型部品を取り付ける時にご利用ください。 部品はリードを上部の溝にのせて半田付けしてください。 〔ATSシリーズ〕で実装方向を揃えにくい場合にどうぞ。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用、両方向調整部品用端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用、両方向調整部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    7,898税込8,688
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    両方向から部品を取付ける事ができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 調整部品用端子 MAC8(マックエイト)

    調整部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    59,980税込65,978
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    コンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい 圧入タイプとカシメタイプがございます
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMT傾斜ソケット MAC8(マックエイト)

    SMT傾斜ソケット

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    子基板が45°の角度で取付けられます。 直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。 表示素子を取付けると、見やすくなります。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅極数40使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。 電気的に上下は絶縁されています。
    材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ調整部品用端子 MAC8(マックエイト)

    ワンタッチ調整部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    抵抗、コンデンサー等の調整部品が半田付しないで調整できます。 調整終了後は半田付して固定して下さい。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • 表面実装用垂直型連結端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用垂直型連結端子

    MAC8(マックエイト)
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板にプリント基板を垂直に取付ける時に使用します。 両サイドのピンは位置決めピンになります。 (位置決めピンも電気的に結合されていますのでSMTピンと同様に回路接合できます。) ピッチは、2.54mm、1.27mm
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)1.27定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板垂直取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント基板垂直取付台

    MAC8(マックエイト)
    849税込934
    1袋(10個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    本製品は表面実装用プリント基板にプリント基板を垂直に取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
  • プリント基板垂直取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント基板垂直取付台

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    本製品はプリント基板に垂直にプリント基板を取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用垂直型連結端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用垂直型連結端子

    MAC8(マックエイト)
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板と表面実装用基板を垂直に取付ける事ができる端子です。 両サイドのピンは位置決めピンになります。 (位置決めピンも電気的に結合されていますのでSMTピンと同様に回路接合できます。) ピッチは、2.54mm、1.27mm
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 追加部品用ターミナル(ランド穴なし用) MAC8(マックエイト)

    追加部品用ターミナル(ランド穴なし用)

    MAC8(マックエイト)
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    追加部品(抵抗、コンデンサー等)を取付ける時、ランドが、ない場合はプリント基板に穴をあけてネジで本製品を固定して部品を取付けます。
    材質黄銅ねじM1.0×3ナベ-ニッケルメッキ仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜型ソケット用ガイド MAC8(マックエイト)

    傾斜型ソケット用ガイド

    MAC8(マックエイト)
    889税込978
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    子基板に重たい物をのせる場合、大型基板を使用する場合に御利用下さい。 傾斜型ソケットに入れやすくする場合にも御利用下さい。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.6
  • 傾斜ソケット MAC8(マックエイト)

    傾斜ソケット

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    子基板が45°の角度で取付けられます。 直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。 表示素子を取付けると、見やすくなります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47プリント板取付穴径(Φmm)0.7挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
  • 5端子電源レギュレーター用スペーサー MAC8(マックエイト)

    5端子電源レギュレーター用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    5端子電源レギュレーターに適合するスペーサーです。 ゴミの付着によるリークを防止することが出来ます。
    材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用ネジ MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用ネジ

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(300個)ほか
    9日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)8定格電流(A)40仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM4推奨ランド径(Φmm)9推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)

    PEEK(R)六角スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
    材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐熱スペーサー MAC8(マックエイト)

    超耐熱スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    高温で御使用になる場合に御利用下さい。
    材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240仕上乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型

    MAC8(マックエイト)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー丸型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー丸型

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,898税込5,388
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
    材質黄銅寸法L(mm)5.5寸法A(mm)3.5仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用ネジ MAC8(マックエイト)

    表面実装用ネジ

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 配線中継用端子 MAC8(マックエイト)

    配線中継用端子

    MAC8(マックエイト)
    8,498税込9,348
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    プリント基板上で配線を中継することができます。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
    材質定格電流(A)30仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)49以下RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • セットワッシャー MAC8(マックエイト)

    セットワッシャー

    MAC8(マックエイト)
    619税込681
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    フロー半田の時、ネジの上からはめ込んでネジを固定して下さい。 半田付後、取りはずして下さい。
    材質6ナイロン(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホール取付ネジ取付けネジ MAC8(マックエイト)

    スルーホール取付ネジ取付けネジ

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    スルーホール穴に半田付で固定するネジです。 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。 セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。 圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。
    材質黄銅寸法A(mm)6寸法B(mm)0.7寸法C(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM3 P=0.5
  • PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)

    PEEK(R)六角スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(20個)
    9日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
    材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    90°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
  • LED用スペーサー(二段型)(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー(二段型)(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    14日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを二段に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂(UL94V-0)ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    30°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    45°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
    仕様リフロー可材質LCP樹脂(UL94V-0)ピッチ(mm)LED足:2.5、2.54使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3回路ショートピン MAC8(マックエイト)

    3回路ショートピン

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    PD、PMシリーズ(ソケットピン)に本製品を挿入することで3回路が同時にショートできます。
    材質樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3回路用ジャンプソケット MAC8(マックエイト)

    3回路用ジャンプソケット

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    3回路を同時にショートできるソケットです。 WLT-1、HWT、HWTSに適合します。
    材質樹脂部:PBT白色(UL94V-0)、コンタクト部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、P=2.54挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • 自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2) MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200