絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
700件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用ネジ(M2.6) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ネジ(M2.6)

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    表面実装用基板に取付けられるネジです。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 1Φのスルーホール穴をあけて下さい。 色々な物を取付ける事ができます。 電流を流すこともできます。
    材質黄銅ピッチ(mm)0.45寸法A(mm)5定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2.6推奨ランド径(Φmm)6推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • スルーホール取付ネジ MAC8(マックエイト)

    スルーホール取付ネジ

    MAC8(マックエイト)
    629税込692
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    スルーホール穴に半田付で固定するネジです。 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。 セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。 圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.21タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.21タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)30仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.20タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.20タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    9,498税込10,448
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)25仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.19タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.19タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    8,898税込9,788
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.18タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.18タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    8,598税込9,458
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)19仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.17タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.17タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)18仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.16タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.16タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)17仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.15タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.15タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)16仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.14タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.14タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)15仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.13タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.13タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)14仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.12タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.12タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,798税込8,578
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)13仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.11タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.11タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,498税込8,248
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)12仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.10タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.10タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    7,498税込8,248
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)11仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.9タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.9タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)10仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.8タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.8タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)9仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.7タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.7タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)8仕上ニッケルメッキねじの呼びM2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ) MAC8(マックエイト)

    PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
    材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)ねじり切断:18.6
  • PEEK(R)ネジ、ナット MAC8(マックエイト)

    PEEK(R)ネジ、ナット

    MAC8(マックエイト)
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
    材質PEEK(R)(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー中空型 ステンレス MAC8(マックエイト)

    スペーサー中空型 ステンレス

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
    材質PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー金属樹脂型

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用表面実装用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
    材質黄銅ねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5仕上ニッケル下地スズメッキねじ径MM2.5適合径(Φmm)(ランド)Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子取付用端子(PBシリーズ) MAC8(マックエイト)

    圧着端子取付用端子(PBシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    77,980税込85,778
    1パック(1000個)
    4日以内出荷
    電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等にご利用下さい。 ご使用はスルーホール基板に限ります。
    材質黄銅定格電流(A)30表面処理ニッケル下地スズメッキ
  • ピンプラグ MAC8(マックエイト)

    ピンプラグ

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。
    形状ストレート種類丸型材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB)材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物結線方法はんだ
  • LEDスペーサ 2段型 MAC8(マックエイト)

    LEDスペーサ 2段型

    MAC8(マックエイト)
    600税込660
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    2段型タイプ、高さ3mmと8mmのLED用スペーサです。LEDを縦に2個並べて取り付けたい時に使用します。
    材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板用スペーサ六角型(M4SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M4SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
  • プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M2.6SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキ寸法A貫通ねじの呼びM2.6
  • オシロプローブ用チェック端子LC-3用ビーズ MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子LC-3用ビーズ

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    オシロプローブ用チェック端子LC-3用ビーズです。
    材質リン青銅0.3Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • RS-3シリーズ用 ソケット工具 MAC8(マックエイト)

    RS-3シリーズ用 ソケット工具

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-1-1-P用 ソケット工具 MAC8(マックエイト)

    RS-1-1-P用 ソケット工具

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドテープ MAC8(マックエイト)

    シールドテープ

    MAC8(マックエイト)
    879税込967
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスエポキシシート MAC8(マックエイト)

    ガラスエポキシシート

    MAC8(マックエイト)
    3,500税込3,850
    1袋(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素シート MAC8(マックエイト)

    フッ素シート

    MAC8(マックエイト)
    6,798税込7,478
    1袋(1個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドシート (銅-PETタイプ) MAC8(マックエイト)

    シールドシート (銅-PETタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドシート (アルミーPETタイプ) MAC8(マックエイト)

    シールドシート (アルミーPETタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    8,798税込9,678
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PX-1圧入用具 MAC8(マックエイト)

    PX-1圧入用具

    MAC8(マックエイト)
    329税込362
    1袋(1個)
    当日出荷
    PX-1を圧入する為の工具(PX-1-PR)の先端チップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カシメ用工具 ポンチ MAC8(マックエイト)

    カシメ用工具 ポンチ

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(1個)
    9日以内出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧入用工具 セット品 MAC8(マックエイト)

    圧入用工具 セット品

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(1個)
    33日以内出荷
    本体1本とチップが全種類(各1本)入ったセット品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2Φ用ソケット MAC8(マックエイト)

    2Φ用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    オスピン2.0Φ用のソケットです。 オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上取付穴径(Φmm)2接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上