絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
700件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニットケース用ベース MAC8(マックエイト)

    ユニットケース用ベース

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    ケースにエポキシ樹脂を注入しない場合に使用するベースです。 全周に2.54mmピッチで穴があけてあります(穴は途中でふさがっています。)ので必要な場所にピンを圧入して固定して下さい。 (HAシリーズ取付后)
    材質PBT黒色(UL94V-0):ピン:黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドIC用ユニットケース MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用ユニットケース

    MAC8(マックエイト)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を収納する為のケースです。
    材質PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットケース用シール MAC8(マックエイト)

    ユニットケース用シール

    MAC8(マックエイト)
    269税込296
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。
    仕様銀マットシール(粘着剤付)寸法A(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用連結ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン

    MAC8(マックエイト)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    9日以内出荷から37日以内出荷
    表面実装基板の電源取出しピン等に御利用下さい。 樹脂上部にプリント基板を取付けることができます。(PC板の二段重ねにも御利用できます。) 高さは4~10mmまであります。 ピン間が空間になっている為、空気の流通が良く温度上昇を防止できます。 2.54mmピッチ最大31P、5.08mmピッチ最大15P 両サイドは位置決めピンになっています。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 超小型フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    超小型フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント基板に半田付で固定できる超小型のフッ素端子です 上のピンと下のピンは電気的に絶縁されています オペアンプの微量電流の部分等、ガラスエポキシ基板では性能が出ない場合にご使用ください。
    材質フッ素(乳白色、UL94V-0)、黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    高耐圧が必要な時に使用出来るフッ素端子です。 取付は圧入で固定できます。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)定格電流(A)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)5000(AC,DC1分間)
  • フレキシブル基板用端子 MAC8(マックエイト)

    フレキシブル基板用端子

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    周波数の高い回路で、ガラスエポキシ基板では性能が出ない時、御利用ください。 上のピンと下のピンは電気的に、フッ素で絶縁されています。
    材質フッ素(乳白色)(UL94V-0)、黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用角度フリー導通ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用角度フリー導通ピン

    MAC8(マックエイト)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    プリント基板の角度を自由に導通させる為のオスピンです。 相手側ソケットFAC-0.6が適合します。
    材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以下
  • 表面実装用角度フリー導通ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用角度フリー導通ピン

    MAC8(マックエイト)
    5,198税込5,718
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    FAL-0.6と組み合わせることによりプリント基板の角度を自由に導通させることができます。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース用シール MAC8(マックエイト)

    ケース用シール

    MAC8(マックエイト)
    319税込351
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。
    仕様銀マットシール(粘着剤付)寸法A(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段重ね用電源端子 MAC8(マックエイト)

    二段重ね用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    79,980税込87,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    PJ-2-7.5と組合わせてプリント基板を二段重ねして電源を供給する事が出来ます。 PD-191~PD-199と組合わせて上記と同様に電源供給が出来ます。
    材質定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型基板二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    超小型基板二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
    材質リン青銅定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
  • 二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型)

    MAC8(マックエイト)
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 親基板、子基板共に半田付にて固定します
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド取付用端子(表面実装用) MAC8(マックエイト)

    結束バンド取付用端子(表面実装用)

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 束線バンド取付用端子(表面実装用) MAC8(マックエイト)

    束線バンド取付用端子(表面実装用)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(250個)
    33日以内出荷
    表面実装基板上の電線を束線バンドで固定することができます。 DM-8をリフローにて半田付けし、その上に電線をのせ束線バンドで固定します。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド取付用端子(側面タイプ) MAC8(マックエイト)

    結束バンド取付用端子(側面タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    電線をプリント基板の側面に取付ける事ができます。 DB-6シリーズをプリント基板にはめ込み半田付します。 次に電線を束線バンドで固定します。 プリント基板上のバラバラになった配線を側面から出す事により、すっきりと配線出来ます。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル横型取付ピン MAC8(マックエイト)

    同軸ケーブル横型取付ピン

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    同軸ケーブルをプリント基板に平行に取付ける時に使用します。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線補強用ピン MAC8(マックエイト)

    電線補強用ピン

    MAC8(マックエイト)
    51,980税込57,178
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    細い電線をプリント板に取付ける時に使用しますと電線が折れません。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ圧着工具CSX-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンボード MAC8(マックエイト)

    コモンボード

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    信号ラインを1ヶ所に集める事が出来ます。 実験等に御利用になると大変便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回以下
  • 表面実装用電線圧接端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電線圧接端子

    MAC8(マックエイト)
    32,980税込36,278
    1袋(1個)
    33日以内出荷
    実装したCN-5-22に、電線を接続・固定するための治具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用電線圧接端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電線圧接端子

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から11日以内出荷
    表面実装基板へ電線を接続・固定するための端子です。 テーピング仕様により、マウンタ-にて自動実装が可能です。 専用治具を用いて、電線の被覆を剥かずに電線を接続することができます。 マウンターは自動認識タイプをご使用ください。
    材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)30以下適合電線AWG22 UL STYLE 1007, CSA TYPE TR-64(撚り線)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。 0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
    材質リン青銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
  • 熱取り虫(CLBシリーズ)用放熱ゲルシート MAC8(マックエイト)

    熱取り虫(CLBシリーズ)用放熱ゲルシート

    MAC8(マックエイト)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    CLBシリーズとシャーシー及び放熱体の間にCLSシリーズを入れてすき間をなくす事によって放熱効果をアップする事ができます。
    材質λゲル〔λゲルはタイカの登録商標です〕RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱取り虫 MAC8(マックエイト)

    熱取り虫

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板の熱をシャーシーに逃がす為のピンです。 熱を伝えやすくする為、放熱ゲルシート(CLSシリーズ)を用意しています。 接点等にも使用できます。 プリント基板板厚1.0t、1.6tを用意しています。
    材質仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用同軸ケーブル横型取付ピン

    MAC8(マックエイト)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    同軸ケーブルを表面実装用基板に平行に取付けることができます。 芯線は半田付し、シールド側はペンチで締めて固定して下さい。 テーピングタイプは自動実装できます。
    材質金属部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
  • 接点用 MAC8(マックエイト)

    接点用

    MAC8(マックエイト)
    44,980税込49,478
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板に取付けて電気的接点として御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    689税込758
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル補強用ピン MAC8(マックエイト)

    同軸ケーブル補強用ピン

    MAC8(マックエイト)
    18,980税込20,878
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    同軸ケーブルを直接プリント基板に差し込み半田付すると芯線が折れる事故が発生します。 当製品を使用しますと、折れる事故を防ぐ事ができます。
    適合同軸ケーブル1.5C-2V材質リン青銅0.4t仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • 同軸ケーブル取付用ピン MAC8(マックエイト)

    同軸ケーブル取付用ピン

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    同軸ケーブルをコネクターの足に半田付する場合に使用するピンです。 コネクターの足に同軸ケーブルの芯線を直接半田付すると折れてしまうことがあります。 このピンを使用すると折れるのを防ぐと共に作業性が一段とアップします。
    適合コネクター足:0.64材質リン青銅0.3t仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子取付治具 MAC8(マックエイト)

    端子取付治具

    MAC8(マックエイト)
    8,798税込9,678
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    プリント基板に上記CB-2、CB-4シリーズをはめ込む時、端子を固定させる為の治具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子取付治具 MAC8(マックエイト)

    端子取付治具

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    33日以内出荷
    プリント基板にCB-1、CB-3シリーズの端子をはめ込む時、端子を固定させる為の治具です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 追加プリント基板用端子 MAC8(マックエイト)

    追加プリント基板用端子

    MAC8(マックエイト)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    親基板の上に子基板をのせる事が出来ます。 親基板の端に捨てランドを作っておけば、いざという時に子基板がのせられます。 親基板にはさみ込んで半田付し、その上に子基板をネジでとめます。 プリント基板板厚1.6t、2.0t、3.2tに適合します。
    材質リン青銅定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板平行固定端子 MAC8(マックエイト)

    プリント基板平行固定端子

    MAC8(マックエイト)
    5,598税込6,158
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2枚のプリント基板を平行に固定することが出来ます。 おたがいのプリント基板にはめ込んで半田付して下さい。 プリント基板板厚1.0t、1.6tに適合します。
    材質リン青銅定格電流(A)30寸法B(mm)1.1仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BJ-4シリーズの相手として御使用下さい。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)9適合プラグBJ-4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)7適合プラグBJ-2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • プリント基板取付金具 MAC8(マックエイト)

    プリント基板取付金具

    MAC8(マックエイト)
    7,398税込8,138
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板に半田付で固定できる取付金具です。 表面実装用基板、アルミ基板、セラミック基板等、穴あけしたくない基板に、はさみ込んで半田付して固定できます。 GNDラインをシャーシーに落とす場合にも御利用できます。 シャーシーより4mm浮きます。 適合プリント基板板厚0.6t、1.0t、1.6tの3種類用意しています。
    材質リン青銅定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター端子台 MAC8(マックエイト)

    コネクター端子台

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    2Φプラグが入るソケットです。 プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。 プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2挿入力(g)800以下(1ピン当り)抜去力(g)100以上(1ピン当り)
  • プリント基板用蝶番 MAC8(マックエイト)

    プリント基板用蝶番

    MAC8(マックエイト)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。 M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。 ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)