絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,180)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,429)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入)
MAC8(マックエイト)¥919税込¥1,0111袋当日出荷単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入)
MAC8(マックエイト)¥2,698税込¥2,9681袋3日以内出荷ネジ締めトルク2kgf.cm以下でご使用ください。 LEDの足は4.0~5.0mmにカットしてください。 ナット・ワッシャー入りRoHS指令(10物質対応)対応
パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)白(10個入)
MAC8(マックエイト)¥889税込¥9781袋3日以内出荷単体のLEDを美しく強固にパネルに取り付けることができます。 Φ3mm用や色違いのラインナップもあります。 ネジ締めトルク2kgf.cm以下でご使用ください。 固定がゆるい場合、別売りのナット(PQ-N)でWナットにすると固くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列
MAC8(マックエイト)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3108アズワン品番65-7774-84
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列
MAC8(マックエイト)¥779税込¥8571個7日以内出荷。二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3035アズワン品番65-7588-98
ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列
MAC8(マックエイト)¥679税込¥7471個7日以内出荷二段重ね用スペーサ。プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:4.0A●コード番号:473-3029アズワン品番65-7588-97