絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品

連結ジャンプソケット
MAC8(マックエイト)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)9日以内出荷本製品とWLW-1、WLT-1、HWW-20PWの組合わせで最大20回路同時に切替える事ができます。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部(接触部):ニッケル下地金メッキ、(その他):ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)
1ヶ飛びジャンプソケット
MAC8(マックエイト)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)9日以内出荷2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64□、0.635□)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。材質樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、0.635□、2.54mmピッチ絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)挿抜力(g)300以上
ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用)
MAC8(マックエイト)¥20,980税込¥23,0781袋(100個)33日以内出荷0.64□ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。 P=5.08mmに適用となります。 JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□□、P=5.08挿抜力(g)70以上
ジャンプソケット(2mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,798税込¥10,7781袋(100個)9日以内出荷本製品とWC-20-3.2、WCW-20-3.2、WCAシリーズ、HWC-2P-Gの組合わせで切替が出来ます。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.5□、P=2.0挿抜力(g)150以上
表面実装用ジャック
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)ほか9日以内出荷から59日以内出荷チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
表面実装用ジャック
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)ほか9日以内出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるジャックです。 信号ライン、電源ラインのチェック用に御利用下さい。 2.0Φのプラグに適合します。(横方向より挿入できます。) プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿入力(g)1500以下抜去力(g)100以上
表面実装用ハイブリット連結端子
MAC8(マックエイト)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷上部をスルーホール穴に入れて半田付する事によって簡単に表面実装用のハイブリットIC等が作れます。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.7
表面実装用ハイブリッドIC端子
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000個)9日以内出荷穴あきプリント基板を表面実装用H.ICにする時のH.IC用足として御利用下さい。 HZ-20シリーズの場合は、ピンを押し込むことによって、半田付時迄仮固定できます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)9日以内出荷表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結) 3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。 両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。 リフロー対応型材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板垂直取付端子
MAC8(マックエイト)¥9,898~税込¥10,888~1袋(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷自動実装機で表面実装用基板に実装後、端子部をフローでスルーホール基板に実装することで、基板を垂直に取り付けることができます。 自由なピッチで御使用頂けます。材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
ケース用シール
MAC8(マックエイト)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)9日以内出荷ケースの上に貼りつけて型番号等を不滅インキで書き込んで下さい。色銀マットシール(粘着剤付)RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ね端子(位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥779~税込¥857~1袋(10個)9日以内出荷から32日以内出荷表面実装用ニ段重ね端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。材質位置決めピン:リン青銅0.64□取付穴径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ね端子
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷親基板側に本製品を取付け(表面実装)、子基板側にソケットピン(穴必要)を取付けて抜き差し可能な二段重ねにする端子です。 ソケットを使用せずに直接半田付しても使用出来ます。 2.54mmピッチ20ピン連結 推奨取付ランド材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)ソケット使用の場合:1、直接半田付の場合:2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥949~税込¥1,044~1袋(10個)9日以内出荷から32日以内出荷HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結ピン(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。 H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂くと便利です。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電線固定金具
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(1000個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板上の電線を固定できる金具です。 リフロー後、電線を入れて上から押さえて固定して下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用着脱式調整部品用端子
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(1000個)9日以内出荷振動のある所等で、ボリウム等を使用出来ない場合、本製品を表面実装用基板に取付け、抵抗等を抜き差ししながら調整し、調整の終わった時点で部品の足に半田付して固定します。材質リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.3~0.6推奨ランド径(Φmm)3.2×1.6
表面実装用調整部品端子
MAC8(マックエイト)¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板にリード型抵抗、コンデンサー等を取付ける時等に御利用下さい。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用調整部品用端子
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)9日以内出荷表面実装用基板にリード型調整抵抗を取付ける時等に御利用下さい。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース、ICタイプ用収納ケース
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を収納する為のケースです。材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用横型連結ソケット
MAC8(マックエイト)¥479~税込¥527~1袋(10個)32日以内出荷表面実装用ソケットの横型タイプです。 相手側はOQ-01,OQS-01シリーズが適合します。 1.27mmピッチで最大40ピン連結しています。材質ソケット部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.3~0.45絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)30以上(1ピン当り)抜去力(g)30以上(1ピン当り)
表面実装用平行型オスピン
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(100個)ほか9日以内出荷相手側HH-3シリーズに適合するオスピンです。 HH-3と組合わせる事によりプリント基板どうしを平行に連結することが出来ます。 バラ品とリール品の2種類を用意しております。材質黄銅使用温度範囲(℃)-40~+150定格電流(A)7仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
HH-5用ロック金具
MAC8(マックエイト)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)10日以内出荷本製品は表面実装用電源コネクター(HH-5シリーズ)に取付けたオスピン(OP-50-2)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある場所や信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。 抜く時はピンセットの先を上部のすき間に入れて浮かす様にして取りはずして下さい。材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源コネクター
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(100個)ほか9日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、OP-50-2を御利用下さい。 OP-50-2にHH-5-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上
表面実装用平行型電源ソケット
MAC8(マックエイト)¥18,980~税込¥20,878~1袋(100個)ほか当日出荷から14日以内出荷プリント基板どうしで平行に連結できるソケットです。 電源を供給することができます。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜回数100回以上挿抜力(g)150以上
HH-3用ロック金具
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷本製品は表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に取付けたオスピン(HJ-3)を抜けないようにする為の金具です。 振動のある部分や、信頼性を高める為に抜けないようにする場合に御使用下さい。材質ベリリウム銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用コネクター(連結タイプ)
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(10個)33日以内出荷表面実装用コネクターHH-1シリーズをキャリアにつけて20P連結したタイプです。 2.54mmピッチで並んでいます。(御希望の極数でカットして御利用下さい。) 半田付終了後、キャリアは取り除いて下さい。 リフロー対応型材質キャリア部:樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅、ソケット部:HH-1シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用コネクター
MAC8(マックエイト)¥7,498~税込¥8,248~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に取付けられる超小型のコネクターです。 本製品を使用すればバラバラの状態で信号ラインを取出す事ができる為、パターンを集約化しなくても良いのでパターン設計が簡単になります。 縦、横、自由な方向で取付可能 手作業のバラタイプと自動挿入用のエンボステープ入りの2種類ございます。材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上抜去力(g)70以上
ユニットケース、シングルインライン用収納ケース
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)9日以内出荷プリント基板を収納する為のケースです。材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板固定用治具
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(1個)9日以内出荷充填剤を入れる時、ユニットケースのセンターにプリント基板を固定させる為の治具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース、シングルインライン用収納ケース
MAC8(マックエイト)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)9日以内出荷プリント基板を収納する為のケースです。 プリント基板が垂直に立つように中に溝がついています。材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用平行型連結ソケット
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷HDAシリーズとペアで使用してプリント基板どうしを平行にドッキングできます。 OQシリーズと組合わせれば直角に基板をドッキングできます。材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
表面実装用平行連結ピン
MAC8(マックエイト)¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板どうしを平行にドッキングすることができます。ソケット側は下記のHDBシリーズになります。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結端子(平行型)
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板に平行に取付けられる端子です。 アルミ基板、セラミック基板、鉄基板等の電源モジュールの足等に御利用下さい。材質ピン部:黄銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)定格電圧(V)125(AC,DC)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板と同一方向に取り出せる端子です。 ハイブリットICの足等に御利用下さい。材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース用ベース
MAC8(マックエイト)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)9日以内出荷ケースにエポキシ樹脂を注入しない場合に使用するベースです。 全周に2.54mmピッチで穴があけてあります(穴は途中でふさがっています。)ので必要な場所にピンを圧入して固定して下さい。 (HAシリーズ取付后)材質PBT黒色(UL94V-0):ピン:黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応