絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,890)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: MAC8(マックエイト)のすべての商品

パネル用端子 プラグ
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板側にソケットピンPD-7を取付けてプラグより基板へ信号を供給することが出来ます。材質ピン部:ニッケル下地金メッキ取付方式圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上抜去力(g)70以上
ソケット電線取付用連結端子
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(10個)33日以内出荷連結用ソケットPMシリーズ(2.54mmピッチタイプ)にかん合するオスピン連結タイプです。 PMシリーズ(2.54mmピッチ)から電線による信号取出し等に御利用下さい。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
HH-20用オスピン
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)9日以内出荷HH-20シリーズで2.54mmピッチに並んだコネクターに使用するオスピンです。 OJシリーズにハウジング(OHシリーズ)を取付けて使用します。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ねソケット
MAC8(マックエイト)¥9,598~税込¥10,558~1袋(10個)9日以内出荷OASシリーズ(209ページ)と組合わせる事によってプリント板を二段重ねにして抜き差しする事ができます。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。 ピッチは、1.27mm、2.54mmの2種類。材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
表面実装用二段重ね端子
MAC8(マックエイト)¥5,398~税込¥5,938~1袋(10個)9日以内出荷表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子(低背タイプ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。仕様推奨クリーム半田厚150~200μ材質銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子
MAC8(マックエイト)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1mmピッチです。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5適合ソケットピンPM-1.0
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥28,980~税込¥31,878~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.0mmピッチの2列タイプです。材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数50×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
MAC8(マックエイト)¥16,980~税込¥18,678~1袋(10個)9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.778mmピッチの2列タイプです。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数30×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
ピッチ変換ピン
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)9日以内出荷から16日以内出荷プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。 使い方は色々出来ます。 ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。 ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅定格電流(A)2寸法C(mm)50.8仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40PRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用追加チェック端子
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(1000個)9日以内出荷表面実装用基板で実装後、信号ラインをチェックしたい時、部品の横に半田付してチェック端子にすることが出来ます。材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
穴径ミス用修理端子
MAC8(マックエイト)¥4,698~税込¥5,168~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷「プリント基板の穴径を1.0Φに加工しなければいけないのに0.8Φで加工してしまった。」さあ困ったという時に御使用して頂く端子です。 取付ける製品は、どうしても正規の位置より浮く恰好になりますが、ご了承ください。 コネクター等は先に端子を半田付して基板に取付けることを推奨致します。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
多層基板修理用端子
MAC8(マックエイト)¥24,980税込¥27,4781袋(1000個)9日以内出荷多層基板の内層ショートを修理出来る端子です。材質ピン部:黄銅、樹脂部:フッ素樹脂乳白色仕上ニッケル下地金メッキ耐熱温度(℃)240RoHS指令(10物質対応)対応
電線取付用小型端子(SMT用)
MAC8(マックエイト)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)ほか9日以内出荷から53日以内出荷細い電線を表面実装用基板に取付けたり、はずしたりする時に御利用下さい。 数の少ない電線をSMT基板の任意の場所に取付ける事が出来ます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥7,498~税込¥8,248~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 両側、半田付して固定します。 ピッチは2.54mm、最大20P連結です。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
表面実装用連結ジャンパー線
MAC8(マックエイト)¥5,698税込¥6,2681袋(10個)15日以内出荷MJ、MJPシリーズを2.54mmピッチで連結させたものです。 2.54mmピッチで並んでいる物をショーティングする場合に御利用下さい。 2枚のプリント基板どうしを並行に結線する場合等にも御利用できます。 2.54mmピッチ、20P連結材質ピン部:銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)10仕上ニッケル下地スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用ジャンパー線(手半田タイプ)
MAC8(マックエイト)¥12,980税込¥14,2781袋(1000個)32日以内出荷表面実装用基板どうしを横方向に連結する場合、手半田で連結することができます。材質リン青銅定格電流(A)7仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ジャンパー線
MAC8(マックエイト)¥25,980税込¥28,5781袋(1500個)9日以内出荷最初に実装しておいてショートさせ不要になったらカットしてオープンにさせる事が出来るジャンパーです。 チェック用にも利用出来ます。材質銅寸法F(mm)2.2寸法D(mm)2.2定格電流(A)2寸法E(mm)1.2寸法C(mm)3.5寸法W(mm)8寸法P(mm)4仕上ニッケル下地スズメッキ寸法G(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用カッティングジャンパー
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)ほか9日以内出荷から14日以内出荷最初に実装しておいてショートさせ不要になったらカットしてオープンにさせる事が出来るジャンパーです。 チェック用にも利用出来ます。材質銅寸法F(mm)2.2定格電流(A)2仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
端子台取付用端子
MAC8(マックエイト)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)9日以内出荷端子台にプリント基板を取付ける時に御使用下さい。 端子台ネジM3用、M4用の2種類あります。材質黄銅定格電流(A)10仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)2.2
超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥23,980~税込¥26,378~1袋(10個)9日以内出荷超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。 オス側ピンはMAシリーズが用意されております。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5プリント板取付穴径(Φmm)0.6挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
超低背型ソケットピン (2列タイプ)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥21,980税込¥24,1781袋(10個)9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.54mmピッチの2列タイプです。材質PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125寸法L(mm)3.7寸法H(mm)3.7定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-3-1
超低背型ソケットピン(1.778mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥27,980税込¥30,7781袋(10個)33日以内出荷MXW-2シリーズとコンビでプリント基板を二段重ね出来ます。 1.778mmピッチの2列タイプです。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)0.9~1.0接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.35~0.47絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
超低背型ソケットピン (2列タイプ)(1.27mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥47,980税込¥52,7781袋(10個)9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125寸法L(mm)2.8寸法H(mm)4.9定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
連結ジャンパー線
MAC8(マックエイト)¥339~税込¥373~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
超小型二段重ね用端子
MAC8(マックエイト)¥12,980~税込¥14,278~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥6,598~税込¥7,258~1袋(10個)9日以内出荷から47日以内出荷プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.778仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥9,698~税込¥10,668~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型二段重ね用端子 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥5,898~税込¥6,488~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)9日以内出荷超小型基板を平行にして二段に重ねる場合に御利用下さい。 この平行方法ですとキャビネットの外側からでも抜き差しが出来ます。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMG-1-1、MG-3-1、MG-10-1、MG-30-1
超小型基板平行二段重ね用端子(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷AAシリーズの子基板に使用するオスピンです。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類があります。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6
SMT用LED取付ピン
MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)9日以内出荷砲弾型LEDが生産中止等、入手不可能になった場合、砲弾型LEDのTH穴に当部品を挿入して半田付し、上部にSMT用LEDを半田付して固定できます。適合SMT LEDサイズ(mm):3.2×1.6、2×1.25材質黄銅定格電流(A)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥8,798税込¥9,6781袋(100個)当日出荷表面実装LEDをかさ上げすることができます。 表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。 角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+100仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
LED用スペーサー(三段型)
MAC8(マックエイト)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)9日以内出荷LEDを三段に取付ける時に使用するスペーサーです。 LEDを頭径3Φ、5Φ用に2種類用意しています。仕様リフロー可材質PPS樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (二段型)
MAC8(マックエイト)¥3,600税込¥3,9601袋(100個)9日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用できます。 LEDを二段にすることができます。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。材質PBT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
リード延長用ピン
MAC8(マックエイト)¥6,398~税込¥7,038~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷リード付部品のリードを長くしたい場合にご利用ください。 リードを穴の中へ入れて、はんだ付けを行ってください。 発熱部品(抵抗器など)を基板から浮かせて実装することで、周囲への熱影響を防ぐことができます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応