絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
700件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用LEDスペーサー MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDスペーサー

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 35°、45°取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
    材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
  • チップLEDテストソケット基板 MAC8(マックエイト)

    チップLEDテストソケット基板

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    チップLED(3.2×1.6、2×1.25、1.6×0.8)をテストできる基板です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用LEDテストソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット

    MAC8(マックエイト)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    32日以内出荷
    チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 2×1.25用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
  • 表面実装用LEDテストソケット(2×1.25タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット(2×1.25タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    119,800税込131,780
    1袋(600個)
    9日以内出荷
    チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 2×1.25用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
  • 表面実装用LEDテストソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 1.6×0.8用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
  • 表面実装用LEDテストソケット(1.6×0.8タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット(1.6×0.8タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    119,800税込131,780
    1袋(600個)
    9日以内出荷
    チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 1.6×0.8用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
  • LED用ソケット(SMT用) MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット(SMT用)

    MAC8(マックエイト)
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    3Φ、5ΦのLEDが入る表面実装用ソケットです LQS-45°は45°、LQS-75°は75°に傾斜しています
    仕様リフロー可材質樹脂部: PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部: ボディー:黄銅、コンタクト: ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上
  • LED用ソケット(四角型) MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット(四角型)

    MAC8(マックエイト)
    2,198税込2,418
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    四角型LEDに対応するソケットです。 パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。 電線付のタイプも販売しています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • LED用ソケット(四角型) MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット(四角型)

    MAC8(マックエイト)
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    四角型LEDに対応するソケットです。 パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。 電線付のタイプも販売しています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • LED用ソケット(四角型) MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット(四角型)

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    四角型LEDに対応するソケットです。 テスト用等に御利用下さい。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5~0.64、0.4×0.76絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上
  • 三端子用スペーサー MAC8(マックエイト)

    三端子用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
    材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示スペース付LED連結スペーサー(5Φ用) MAC8(マックエイト)

    表示スペース付LED連結スペーサー(5Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    719税込791
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大6個取付けられます。
    材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED5Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
  • 表示スペース付LED連結スペーサー(3Φ用) MAC8(マックエイト)

    表示スペース付LED連結スペーサー(3Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    719税込791
    1袋(10個)
    32日以内出荷
    LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大10個取付けられます。
    材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
  • LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    9日以内出荷から14日以内出荷
    LED用スペーサーに表示スペースがつきました。 色分け表示、文字表示も出来ます。 文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。 垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。 横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
    材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
  • 表面実装用LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    表面実装用LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1リール(100個)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。 パネル等の高さ合わせに御利用下さい。 スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。
    材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合LED3.2×1.6サイズ
  • LED延長ピン(連結タイプ) MAC8(マックエイト)

    LED延長ピン(連結タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい 2.54mmピッチで20ピンが連結しています LEDの足を穴の中に入れ半田付して下さい
    適合LED足径(Φmm):0.7以下材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • LED延長用ピン (強力タイプ) MAC8(マックエイト)

    LED延長用ピン (強力タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    41,980税込46,178
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    LFタイプより足を折れにくくしたタイプです。 LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ取付可能寸法(mm)LED足径0.64Φ以下、0.64以下RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • LED延長用ピン MAC8(マックエイト)

    LED延長用ピン

    MAC8(マックエイト)
    39,980税込43,978
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    LEDの足の長さが足りない場合等に御利用下さい。 LEDは穴の中に入れて半田付して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.6~0.7
  • LED用ソケット MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    24,980税込27,478
    1袋(200個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板に砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
    適合LED足径:0.52.54mmピッチ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト)

    レーザーダイオード用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が1mついています。
    材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.3~1.55絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト)

    レーザーダイオード用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    2,798税込3,078
    1袋(1個)
    16日以内出荷
    レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が100cmついています。
    材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500(AC,DC1分間)接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)電流容量(A)15適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.1絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト)

    レーザーダイオード用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(1個)
    33日以内出荷から47日以内出荷
    レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
    材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)14仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-18RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
  • 表示基板取付用端子 MAC8(マックエイト)

    表示基板取付用端子

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    メイン基板に表示基板を直角に取付ける場合に御使用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    6,998税込7,698
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 高さは凸部によって一定に出来ます。 高さを低くしたい場合は、取付穴径を大きくすれば(1.4Φ以上)自由に出来ます。
    材質リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.2
  • アングル型 (バラタイプ) MAC8(マックエイト)

    アングル型 (バラタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    14,980税込16,478
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい バラタイプですのでピッチ幅は関係ありません
    材質黄銅寸法E(mm)5.6仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用LEDスペーサー MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDスペーサー

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
    材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
  • アングル型(固定型)(大電流用) MAC8(マックエイト)

    アングル型(固定型)(大電流用)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板どうしを垂直に取付けることが出来ます。 大電流(30A)が流せるタイプです。 両側半田付して使用します。 5.08mmピッチ、最大10P連結です。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.3
  • 表面実装用平行取付ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行取付ソケット

    MAC8(マックエイト)
    28,980税込31,878
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 下記のソケットKC-2-1が適合します。
    材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • 表面実装用平行取付ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行取付ピン

    MAC8(マックエイト)
    34,980税込38,478
    1袋(1000個)
    33日以内出荷
    プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 下記のソケットKC-2-1が適合します。
    材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • 表面実装用平行連結コネクター(メス側) MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結コネクター(メス側)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。 相手側はKEOシリーズになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
    適合オスピン:KEOシリーズ材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50回以下
  • 表面実装用平行連結電線タイプコネクター MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結電線タイプコネクター

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。 相手側ソケットは品番KES-3R-2Pになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
    材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)20以下適合ソケットKES-3R-2PRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数50回以下
  • 表面実装用平行連結コネクター(オス側) MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行連結コネクター(オス側)

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。 相手側はKESシリーズになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
    材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100定格電圧(V)48(AC,DC)仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下適合ソケットKESシリーズRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50回以下推奨クリーム半田厚(μ)100~120
  • 表面実装用垂直取付ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用垂直取付ソケット

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(400個)
    9日以内出荷
    KC-2-1を垂直に取付けられる自動実装用タイプになっています。 KC-2-1を吸着する為の吸着ピンが取付けてあります。リフロー後、取りはずして下さい。
    材質吸着ピン:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用平行取付ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用平行取付ソケット

    MAC8(マックエイト)
    28,980税込31,878
    1袋(500個)ほか
    33日以内出荷から47日以内出荷
    プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。 ソケットKC-2-1が適合します。
    材質リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • 小型調整部品用端子 MAC8(マックエイト)

    小型調整部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    47,980税込52,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高密度実装基板のコンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。 プリント板取付穴径は、1.0Φ、0.8Φです。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    ジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    289,800税込318,780
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。 バラとテーピングタイプ2種類用意しています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 電源用スイッチジャンパー用ソケット MAC8(マックエイト)

    電源用スイッチジャンパー用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    53,980税込59,378
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。 バラとテーピングタイプ2種類用意しています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 電源用スイッチジャンパー MAC8(マックエイト)

    電源用スイッチジャンパー

    MAC8(マックエイト)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    スイッチジャンパーソケット(JX-20-SC)に差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • ジャンプソケット引き抜き治具 MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット引き抜き治具

    MAC8(マックエイト)
    25,980税込28,578
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    JSW-1を長い極数で御使用の場合抜く時に大きな力が必要です。 引抜きにくい時は、引抜き治具を御利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結ジャンプソケット MAC8(マックエイト)

    連結ジャンプソケット

    MAC8(マックエイト)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    本製品とWLW-1、WLT-1、HWW-20PWの組合わせで最大20回路同時に切替える事ができます。
    材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部(接触部):ニッケル下地金メッキ、(その他):ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)