579件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮ガーデンミストクーラー セフティー3

    伸縮ガーデンミストクーラー

    セフティー3
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
    用途蛇口につないでガーデンミスト。材質亜鉛合金鋼 ABS PP適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
  • トラクター爪用ボルトセット セフティー3

    トラクター爪用ボルトセット

    セフティー3(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10セット)
    当日出荷
    トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
    用途トラクター用交換爪ボルト。セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
  • 耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3

    耐寒耐圧耐藻ホース

    セフティー3(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
    用途散水ホース。材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体外径(mm)20内径(mm)15
  • 簡易土壌酸度計&土壌水分計 セフティー3

    簡易土壌酸度計&土壌水分計

    セフティー3(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
    用途土壌酸度、土壌水分の測定。仕様電池不要材質プラスチック測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
  • 手締バンド セフティー3

    手締バンド

    セフティー3(4件のレビュー)
    639税込703
    1パック(2個)
    当日出荷
    ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
    用途ポンプパーツ。
  • ワイヤーホースバンド セフティー3

    ワイヤーホースバンド

    セフティー3(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ホースにあわせてしっかり締めることができます。ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
    用途ホースバンド。材質スチール
  • 電池式噴霧器 セフティー3

    電池式噴霧器

    セフティー3(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
    用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。種類電池式タンク容量(L)1ノズル長(mm)約160噴霧能力(mL/min)約200主な用途ガーデニング対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン電源単3形乾電池4個電池寿命(総噴霧量):約20L噴射量(mL/min)約320
  • 散水タイマー スタンダード セフティー3

    散水タイマー スタンダード

    セフティー3(14件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
    用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
  • 強力ホースバンド セフティー3

    強力ホースバンド

    セフティー3
    158税込174
    1個
    当日出荷
    ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
    用途ホースバンド。材質スチール
  • 遮光ネット 遮光率約65% セフティー3

    遮光ネット 遮光率約65%

    セフティー3(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻ほか
    当日出荷
    強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。
    用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
  • 熊よけホイッスル セフティー3

    熊よけホイッスル

    セフティー3(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    山登り・トレッキングの必需品です。高音で熊よけに最適なホイッスルです。首から吊るせるストラップ付です。山仕事、山間部での農作業時にも使用可能です。
    用途熊よけホイッスル。対象動物クマ
  • 自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3

    自走式傾斜地草刈機用替刃純正

    セフティー3(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(4枚)
    当日出荷
    自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
    用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
  • ミニホースコネクタストップ付 セフティー3

    ミニホースコネクタストップ付

    セフティー3(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    小径のホースに最適です。
    用途ニップルとホースをつなぐ。材質PP質量(g)約21接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
  • 異径カップリング 金属製 セフティー3

    異径カップリング 金属製

    セフティー3(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホースの口径を小さくするときに。 ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続します。
    用途ポンプパーツ材質金属形状カップリング
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品材質
  • 防鳥スパイク セフティー3

    防鳥スパイク

    セフティー3(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ながーいトゲが鳥や動物の侵入をガードします。動物の通り道、鳥が止まりやすいベランダの手すり等に設置すれば追い払えます。伸縮タイプで最大約50cm(直線)まで伸びます。何個も継ぎ足し可能な為、長距離の設置も可能です。
    用途鳥の飛来・動物の侵入防止。対象動物鳥類仕様直噴距離/72m材質ABS樹脂・ステンレス長さ(cm)約50
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ
  • ソーブレードナイロンコード セフティー3

    ソーブレードナイロンコード

    セフティー3(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
    用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
  • メインホース用エンドキャップ セフティー3

    メインホース用エンドキャップ

    セフティー3(2件のレビュー)
    378税込416
    1セット(2個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
    用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
  • オートスプレーロングノズル セフティー3

    オートスプレーロングノズル

    セフティー3(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途植物の水やり、薬品の散布。種類蓄圧式型式手持式ノズル長(mm)235対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
  • 3段ホースカップリング セフティー3

    3段ホースカップリング

    セフティー3(11件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    1つでポンプ本体と各種ホースの連結が可能です。 メスネジ部はポンプ本体にタケノコ部はホースの接続に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状カップリング材質樹脂(PA)
  • ソーラー防獣ライト セフティー3

    ソーラー防獣ライト

    セフティー3(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
    用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。材質LED発光部:PC 取付け部:ABS寸法(Φ×mm)80×160点滅連続約40時間(満充電無日照時)
  • ロング伸縮散水お掃除ブラシ セフティー3

    ロング伸縮散水お掃除ブラシ

    セフティー3(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
    用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
  • 自動水やり器 セフティー3

    自動水やり器

    セフティー3(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
    用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
  • 町野式カップリング オス セフティー3

    町野式カップリング オス

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチでのホースとホースの連結に。 町野式メスとセットで使用します。 タケノコ部にはホースを接続。
    用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
  • 侵入防止トゲシート 45cm セフティー3

    侵入防止トゲシート 45cm

    セフティー3(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋
    当日出荷
    鳥や小動物を傷つけずに追い払います。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。敷地内での猫や小動物や鳥の糞・営巣に悩まされているお宅におすすめです。特殊形状のトゲで害獣・害鳥の侵入を防ぎます。曲げることで果樹の幹や枝など害獣が登りそうな場所への設置も可能です。連結部品を使用すれば並列や縦列連結が容易にできるだけでなく、カットするだけで長さや幅の調整も可能で、細長くカットして狭い場所への設置も出来ます。
    用途家庭周りや園芸、農業の害獣・害鳥対策品。材質リサイクルポリプロピレン寸法(cm)45対象動物ネコ、鳥、小動物等
  • 差込式ナイロンコード セフティー3

    差込式ナイロンコード

    セフティー3(1件のレビュー)
    829税込912
    1セット(30本)
    当日出荷
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。タイプ差込式タイプ材質6ナイロン長さ(m)0.23
  • ガーデン結束バンド セフティー3

    ガーデン結束バンド

    セフティー3(7件のレビュー)
    269税込296
    1セット(100本)
    当日出荷
    添え木・垣根・支柱の固定等に
    用途結束材質ナイロン66
  • レンズ付防虫ネット セフティー3

    レンズ付防虫ネット

    セフティー3(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。ポリカーボネイトレンズ付きで視界良好。麦わら・その他の帽子にかぶせてご使用ください。
    用途刈払保護具特性防虫仕様ポリカーボネイトレンズ付き質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×600×600
  • 着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ セフティー3

    着け心地にこだわった手袋 ロングタイプ

    セフティー3(2件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    着け心地にこだわった手袋です。柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。ロングタイプで腕や服を汚れから守ります。
    用途園芸用手袋。タイプロング入数(双)1機能グリップ力・蒸れにくいコーティング天然ゴム
  • 草刈刃用ヤスリ セフティー3

    草刈刃用ヤスリ

    セフティー3
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刈払い刃の切れ味が復活します。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
    用途草刈刃用のヤスリ。
  • 冷感虫よけネットフード セフティー3

    冷感虫よけネットフード

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    夏場の園芸・農業作業のお困り事の解決を手助けする虫よけネットフードです。夏の外作業に最適な接触冷感生地を裏地に使用しています。表地は虫が寄りにくい虫よけ加工生地の為、蚊などから身を守ります。日焼け対策品としてもご使用できます。
    用途園芸作業をより快適にする保護具特性クール/防虫材質ポリエステル・綿仕様防蚊加工・冷感生地採用
  • コの字ピンセットグリーン セフティー3

    コの字ピンセットグリーン

    セフティー3(4件のレビュー)
    629税込692
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。線径3.5mm仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先端斜めカット仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかりおさえることができます。
    用途防草シートや農業ビニールなどの固定。材質スチール・ポリプロピレン厚さ(mm)パット:2パット寸法(mm)70×60太さ(mm)ピン:3.5肩幅(mm)ピン:30
  • チップソーブレードカバー セフティー3

    チップソーブレードカバー

    セフティー3(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。
    用途刈払用チップソー保護具。材質PE適合サイズ(mm)チップソー:230/255
  • 肥料散布器 セフティー3

    肥料散布器

    セフティー3(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    肥料・種などの散布に最適な、園芸作業の必需品です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付きで狙い撃ちできます。
    用途肥料・種などの散布作業。容量(L)2材質ポリプロピレン
  • 蛇口分岐コネクター セフティー3

    蛇口分岐コネクター

    セフティー3(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
    用途蛇口の分岐適合蛇口外径(Φmm)14~20仕様横向ホース180度可動質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
  • 草刈チップソー セフティー3

    草刈チップソー

    セフティー3
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
    用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
  • ロング伸縮散水お掃除スポンジ セフティー3

    ロング伸縮散水お掃除スポンジ

    セフティー3
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
    用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
  • ポンプ用タケノコ セフティー3

    ポンプ用タケノコ

    セフティー3(11件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ポンプ本体をホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。
    用途ポンプパーツ