579件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース分岐コネクター セフティー3

    ホース分岐コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
    用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 点滴ノズル セフティー3

    点滴ノズル

    セフティー3(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
    用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
  • カラスよけネット セフティー3

    カラスよけネット

    セフティー3(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ずれない、風に強い、周囲おもりロープ入りです。約4mmの細かい網目で、街のゴミステーションをカラスや猫から守ります。オモリ入りの絞り込みロープ付きで強風による生ゴミの飛散を軽減します。カラスが見えにくく、効果が高いと言われるイエローメッシュを採用しています。
    用途ゴミステーションの防鳥、猫よけ
  • 広口じょうご セフティー3

    広口じょうご

    セフティー3(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
    材質アルミニウム
  • 刈払機用防災面 メッシュ セフティー3

    刈払機用防災面 メッシュ

    セフティー3(46件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    草刈り用刃作業時の顔の保護に。
    用途刈払保護具材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)質量(g)215
  • アニマルネット目合16mm セフティー3

    アニマルネット目合16mm

    セフティー3(6件のレビュー)
    749税込824
    1巻ほか
    当日出荷
    貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
    用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
  • コネクターストップ セフティー3

    コネクターストップ

    セフティー3(5件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    ホースコネクターに接続して使用します。
    用途水流止め栓適合SSK-1・SSK-2用質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×30主要材質樹脂
  • オートスプレー セフティー3

    オートスプレー

    セフティー3(29件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
    用途植物の水やり、薬品の散布種類蓄圧式型式手持式対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
  • 鳥よけヘビウロコ セフティー3

    鳥よけヘビウロコ

    セフティー3(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。
    用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策寸法(幅W×長さL)(cm)5×40(フィルム)材質(テープ)PETアルミ蒸着フィルム材質(ひも)ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)対象動物ハト、カラス、ムクドリなど
  • アルミノズルアダプター セフティー3

    アルミノズルアダプター

    セフティー3(23件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
    用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。材質アルミ取付ねじG3/4
  • 防振肩掛けバンドPRO-S セフティー3

    防振肩掛けバンドPRO-S

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。
    用途草刈作業用。仕様エアークッションパット材質ポリエステル・鉄
  • ワンタッチエプロン 高視認性 セフティー3

    ワンタッチエプロン 高視認性

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1着
    当日出荷
    ワンタッチで腰の固定できるメッシュタイプで夏場の作業も快適です。腰ベルトにはバネが入っているので、ワンタッチで腰の固定でき、メッシュタイプなので夏場の作業も快適です。長さ調整ストッパー付きの首かけひもなのでずり落ちにくいです。撥水加工、草木や野菜の水分がついても水洗いOKです。ラッセルメッシュ生地を使用、生地の柔軟性+従来より熱が籠りにくく快適です。反射帯をつけることで早朝や夕方など薄暗い時間帯でも視認性向上、事故を防ぎます。
    用途草刈作業用。仕様腰部形状記憶ベルト材質ポリエステル100%(樹脂コーティング)オレンジ
  • ホースバンド セフティー3

    ホースバンド

    セフティー3(3件のレビュー)
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単手締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。工具なしで簡単に固定できます。大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。
    用途散水ホースを固定。材質ステンレス PPタイプつまみタイプ
  • 防虫ネット 目合1mm セフティー3

    防虫ネット 目合1mm

    セフティー3(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    無農薬・低農薬の強い味方です。コナガ・アブラ虫等の侵入防止に適しています。約1mmメッシュ、銀色テープで防虫効果があります。メッシュの上から水やりができます。
    用途虫よけ効果や作物の育成促進。
  • トゲがささりにくい手袋 セフティー3

    トゲがささりにくい手袋

    セフティー3(23件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
    用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
  • ソーラー式鳥獣びっくりガード セフティー3

    ソーラー式鳥獣びっくりガード

    セフティー3(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
    用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
  • ミニホースコネクター セフティー3

    ミニホースコネクター

    セフティー3(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    小径のホースに最適です。
    用途ニップルとホースをつなぐ。材質PP接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
  • 水杓 セフティー3

    水杓

    セフティー3(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
    用途噴霧作業補助用品材質アルミニウム材質(柄部)
  • ガーデンハット セフティー3

    ガーデンハット

    セフティー3(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。フード付で日焼け予防できます。フードは取り外し可能です。広めのツバで顔・首もガードします。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
    用途園芸作業時の頭部・顔・首周辺の保護・汚れ防止。材質ポリエステル・綿
  • ギラギラトルネード セフティー3

    ギラギラトルネード

    セフティー3(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
    用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂サイズ(cm)50対象動物トリ
  • コイルホース セフティー3

    コイルホース

    セフティー3(41件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
  • 刈払機用防振手袋 セフティー3

    刈払機用防振手袋

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
    用途草刈作業用。材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコン入数(双)1機能防振生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
  • 防振肩掛バンド ダブルワイド セフティー3

    防振肩掛バンド ダブルワイド

    セフティー3(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
    用途刈払機用肩掛バンド。仕様ワイドメッシュパット
  • 使いやすいハンドスプレー セフティー3

    使いやすいハンドスプレー

    セフティー3(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
    用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮
  • 動噴用ホース セフティー3

    動噴用ホース

    セフティー3(18件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
    ホース内径(Φmm)8.5ねじPF1/4仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
  • スプリンクラー PC セフティー3

    スプリンクラー PC

    セフティー3(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
    用途散水パーツ散水範囲(m)(最長)約20質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270
  • ワンタッチ分岐コネクター セフティー3

    ワンタッチ分岐コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    水流を4方向に分岐できます。つまみ部をひねるたけで流水・止水が楽々操作できます。コネクターが分岐している為、水やり・洗車等が同時にできます。
    用途ホースの分岐。仕様中間コック付材質本体部:ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。材質
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(17件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。
  • ホースニップル セフティー3

    ホースニップル

    セフティー3
    139税込153
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。コネクターとコネクターをつなぎます。
    用途散水パーツ。接続方式コネクタ-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 高密度防草シート 匠 セフティー3

    高密度防草シート 匠

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
    用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入使用目的雑草対策耐候性約5年
  • サラッと耐寒耐圧防藻ホース セフティー3

    サラッと耐寒耐圧防藻ホース

    セフティー3(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • 散水簡易タイマー セフティー3

    散水簡易タイマー

    セフティー3(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    散水時間設定用タイマー。
    用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホースジョイント PC セフティー3

    ホースジョイント PC

    セフティー3(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • ストレーナー セフティー3

    ストレーナー

    セフティー3(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
    用途ポンプパーツ。種類動力式噴霧器パーツ材質(本体)PC内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
  • ホースジョイント 金属製 セフティー3

    ホースジョイント 金属製

    セフティー3(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
  • Jフックハンガー スリット セフティー3

    Jフックハンガー スリット

    セフティー3(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
    用途水道ホースの収納。材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25
  • ナイロンコード□型 ボビン巻 セフティー3

    ナイロンコード□型 ボビン巻

    セフティー3(15件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻
    当日出荷
    小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
    用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
  • ニュー水中ポンプ セフティー3

    ニュー水中ポンプ

    セフティー3(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
    用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
  • ねずみ捕獲器 セフティー3

    ねずみ捕獲器

    セフティー3(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネズミの捕獲に最適です。ブラック塗装でサビにくいです。光が反射しにくいため、ネズミが警戒しにくいです。
    用途ネズミ捕獲器。対象動物ねずみ材質スチール