11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
SAE5W-40 引火点(℃)234 流動点(℃)-57.5 危険等級 動粘度(mm2/s)88.3(40℃)、14.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数173 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,560 税込5,016
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
SAE0W-30 容量(L)20 引火点(℃)236 流動点(℃)-57.5 危険等級 動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数179 塩基価8.1 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
18,240 税込20,064
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。
SAE10W-60 引火点(℃)242 流動点(℃)-55 危険等級 動粘度(mm2/s)167(40℃)、24.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数180 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
18,240 税込20,064
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。
SAE15W-50 引火点(℃)234 流動点(℃)-55 危険等級 動粘度(mm2/s)128(40℃)、18.4(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数162 塩基価8 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,560 税込5,016
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用 SAE10W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,400 税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の2輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE10W-30 容量(L)2 引火点(℃)234 流動点(℃)-57.5 危険等級 動粘度(mm2/s)75.7(40℃)、11.7(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数148 塩基価8.5 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)
10,080 税込11,088
当日出荷

WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールR WR50R
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
SAE20W-50 容量(L)4 引火点(℃)244 流動点(℃)-50 危険等級 動粘度(mm2/s)131 (40℃)、17.1(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 粘度指数143 塩基価8.5 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
20,160 税込22,176
当日出荷

Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
SAE10W-30 容量(L)4 引火点(℃)236 流動点(℃)-57.5 危険等級 動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4000mL 粘度指数148 塩基価8.5 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
20,160 税込22,176
当日出荷

WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールS WR50S
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の3輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE20W-50 容量(L)2 引火点(℃)248 流動点(℃)-45 危険等級 動粘度(mm2/s)133(40℃)、17.4(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数145 塩基価8.5 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)
10,080 税込11,088
当日出荷

【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用 SAE15W-50 JASO規格MA
1缶(1L)ほか
2,400 税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用 SAE0W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,400 税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)