合成ゴムを主成分とした白色ペースト状の乾性タイプのシーラー。ながれ、ダレが少なく作業性が良い。乗用車、トラック、バス等各種車輌の鈑金と鈑金の合わせ目、継目に最適。ノントルエンタイプです。
用途自動車部品用
色白
トラスコ品番336-8360
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.18kg
1本(180mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。
材質合成ゴム系
色黒
比重0.99±0.02(20°/20℃)
粘度1210±500(ps/20℃)
不揮発分54±5%
収縮率(%)35~45
硬化時間(時間)24以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
耐振動性、耐伸縮性、耐寒、耐熱、耐候性に優れています。
用途ウインドガラス周りシールの仕上げ、手直しに。
色黒
容量(g)100
質量(g)100
トラスコ品番447-5143
使用温度範囲(℃)-50~150
主成分シリコーン樹脂
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード