カテゴリ
- 測定用品(46)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- モノタロウ(10)
- OSG(オーエスジー)(44)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
- ニッタ(28)
- FYH(日本ピローブロック)(20)
- 大阪魂(19)
- フジキン(18)
- サンドビック(14)
- ハイロック(14)
- TIPTOP(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- シンコー[継手](12)
- 高島計器(11)
- SKC(環境測定)(11)
- イチネンTASCO(10)
- フジトク(10)
- 日産ネジ(10)
- FIT-ONE(10)
- ブランドをもっと見る
「pt 1/16」の検索結果

GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S特性一般
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
MPPプラ密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から13日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。寸法L(mm)17寸法a(mm)21寸法D(Φmm)115寸法b(mm)51.5大きさΦ100
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製
第一計器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
IPT一般圧力計
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
IPT一般圧力計
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)黄銅
FIRST GAUGE鉄ケース
第一計器¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から15日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥10,980~税込¥12,078~1個ほか3日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)SUS
USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース
第一計器¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から10日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
GRSグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から11日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
IPT一般圧力計
第一計器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から12日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥8,998~税込¥9,898~1台6日以内出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。精度1.6級型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計
第一計器¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から15日以内出荷接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)
HCT0.6級圧力計
第一計器¥22,980~税込¥25,278~1個ほか6日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。精度(%)±0.6F.S.型式HCT使用温度(℃)-5~45主な用途一般材質(接続部)C3604BD接続形状U
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
HCT0.6級圧力計 SUS製
第一計器¥25,980~税込¥28,578~1個ほか7日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。材質(接続部)SUS316
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)
第一計器¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
USKオールステンレス製密閉型圧力計
第一計器¥35,980~税込¥39,578~1台10日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316校正証明書付き
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)
第一計器¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,698~税込¥5,168~1個11日以内出荷から21日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。ケース形状B枠(立型つば有り)測定流体空圧、油圧、その他
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)
第一計器¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
GRKグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1個11日以内出荷から20日以内出荷本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
GRKグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷から20日以内出荷本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)
第一計器¥44,980税込¥49,4781個11日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)
第一計器¥44,980税込¥49,4781個11日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上限接点付)
第一計器¥59,980税込¥65,9781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(下限接点付)
第一計器¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上下限接点付)
第一計器¥62,980税込¥69,2781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)
第一計器¥71,980税込¥79,1781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計 樹脂密閉(上限接点付)
第一計器¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(下限接点付)
第一計器¥59,980税込¥65,9781個16日以内出荷形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)
第一計器¥52,980税込¥58,2781個17日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)
第一計器¥52,980税込¥58,2781個17日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)
第一計器¥57,980税込¥63,7781個17日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)
第一計器¥57,980税込¥63,7781個17日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)
第一計器¥52,980税込¥58,2781個17日以内出荷定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥57,980税込¥63,7781個17日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5