特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
691件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイナールーブ制御ユーロカード形 ドライバ ダイキン工業

    マイナールーブ制御ユーロカード形 ドライバ

    ダイキン工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌日出荷
    スプール位置を差動トランスで検出し、フィードバック制御(マイナーフィードバック)を行うKSP弁を最適に制御します。 定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。 出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。 電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。 ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。
    仕様ディザ:出荷時に調整済適合制御弁サイズ:1/4質量(kg)0.5形式マイナーループ制御方式ユーロカード形ドライバ入力指令:DC0~±5VまたはDC0~±10V電源電圧(V)DC24[容量2A以上]応答時間(秒)調整範囲:0.1~1.5(最大出力時)出力電流(mA)0~1600使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)最大50入力インピーダンス約30kΩ許容電圧変動-10~+10%適合負荷比例ソレノイド(DC12V)耐振性1G(9.8m/s2) 周波数:11.7~100Hz 1周期:15分 3方向:各2hソレノイドダブルソレノイド用使用周囲湿度(%RH)20~90
  • ロータパック用 2連ブロックセット ダイキン工業

    ロータパック用 2連ブロックセット

    ダイキン工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    翌々日出荷
    ロータパックのブロックセットです。
    付属品2連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×150)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
  • ロータパック用 1連ブロックセット ダイキン工業

    ロータパック用 1連ブロックセット

    ダイキン工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    翌日出荷
    ロータパックのブロックセットです。
    付属品1連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×100)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
  • ロータパック用 配管セット ダイキン工業

    ロータパック用 配管セット

    ダイキン工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1式
    翌日出荷から翌々日出荷
    ロータパック用の配管セットです。
    付属品配管(ゴムホース)×1、継手×1式、配管要領書×1
  • 04シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業

    04シリーズスタック形 減圧弁

    ダイキン工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌日出荷
    04シリーズスタック形減圧弁です。
    仕様外部ドレン形(Yポート連通形)質量(kg)8形式モジュラースタック形減圧弁呼び径1/2圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転接続口配管接続口Rc1/4
  • 03シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 ブレーキ弁

    ダイキン工業
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    翌日出荷
    03シリーズスタック形のブレーキ弁です。
    質量(kg)4.8形式モジュラースタック形ブレーキ弁呼び径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転2.5[25]/1回転
  • ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付) ダイキン工業

    ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付)

    ダイキン工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌日出荷
    温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。 早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。
    形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
  • ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業

    ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ)

    ダイキン工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
    ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現! フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。 捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。 熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
  • RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式) ダイキン工業

    RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式)

    ダイキン工業
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    翌日出荷
    独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
    質量(kg)92形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)5.5
  • RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) ダイキン工業

    RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)

    ダイキン工業
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
    形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
  • クリスプ ダイキン工業

    クリスプ

    ダイキン工業
    ¥629,800~税込¥692,780~
    1個
    翌々日出荷
    首振なし冷媒R407C
  • 手動操作弁(ねじ取付形) ダイキン工業

    手動操作弁(ねじ取付形)

    ダイキン工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    翌々日出荷
    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
    取付ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠赤外線セラムヒート(ヒーター部) ダイキン工業

    遠赤外線セラムヒート(ヒーター部)

    ダイキン工業
    ¥46,800税込¥51,480
    1台
    当日出荷
    セラムヒーターの交換用ヒーターです。
    用途ERK10NSの交換用ヒーターとして。トラスコ品番369-0951
  • スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1口ワイドレンジタイプ ダイキン工業

    スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1口ワイドレンジタイプ

    ダイキン工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌々日出荷
    運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
    用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様【冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz)】9.5/9.4(強)、【定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz)】2.09/2.03質量(kg)44電源(V)単相100(50/60Hz)首振無し電源コード(m)2.1(プラグ付)フィルター樹脂ネット冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、圧縮機保護タイマー力率90.2%/96.0%(50/60Hz)始動電流(A)(50/60Hz)26/24送風口数1運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2定格消費電力(W)(50/60Hz)763/981電動機出力(kW)0.5、ファン:0.2(50/60Hz)冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式送風機排熱側風量(m3/min)【ファン(凝縮器風量)(50/60Hz)】11.5/13.5(強)送風機冷風側風量(m3/min)【ファン(蒸発器風量)(50/60Hz)】5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5m/Φ75:4m排熱ダクト有無別売
  • UVパワフルストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    UVパワフルストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    8日以内出荷
    色前面パネル:シルバー、本体:ダークグレー電流(A)弱:0.5/中:1.0/強:2.7電源(V)単相100(50/60Hz共通)・キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)弱:25/中:55/強:165本体質量(kg)21.5センサーホコリセンサー・においセンサー風量(m3/min)弱:5.0/中:9.0/強:15.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×325×610運転音(dB)弱:30/中:41/強:52適合床面積~67畳(110m2)※目安電気代の目安弱:0.68円/中:1.49円/強:4.46円脱臭機能脱臭機能・PM2.5対応
  • 遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業

    遠赤外線暖房機、セラムヒート

    ダイキン工業
    ¥43,900税込¥48,290
    1台
    当日出荷
    熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
    用途ビルのロビーショップ、会議室、応接室、打合せコーナー、窓側オフィス質量(kg)8電源(V)単相100(50/60Hz)角度(°)上向き30、自動首振り70方式遠赤外線電源コード(m)3(キャプタイヤコード)ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12×2)機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能本体寸法(mm)奥行342(突起部含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)消費電力(kW)0.25~1.1温度調節あり運転モード人感センサーモード、リズムモード、温度モード、速暖モードアズワン品番65-1698-47首振りあり(自動)ボディーカラーマットホワイト(ーW)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)2.5~111時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
  • 遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ ダイキン工業

    遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ

    ダイキン工業
    ¥189,000税込¥207,900
    1台
    翌日出荷
    遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
    用途工場・作業所用トラスコ品番776-4014質量(kg)22色ブラック(天板)、ダークグレー(スタンド)タイプトリプル周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)上向き25、左右15キャスター付き方式遠赤外線安全装置転倒時電源遮断電源コード(m)5ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(mm)奥行365本体寸法(mm)高さ1030プラグなし消費電力(kW)4.5スタンドYVC3N電源コード別売温度調節なし本体寸法(mm)幅680色(本体)シルバー首振りなし運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.51時間あたりの電気代目安(円)72
  • 汎用油圧ユニット ダイキン工業

    汎用油圧ユニット

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。量産体制で短納期を実現しました。Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。固定脚位置が全方向に自由度があります。タンク上です。
    2018年トラスコ掲載ページ3 0125
  • 中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業

    中圧カートリッジ型ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。 最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。
    種類ベーンポンプ最高使用圧力(MPa)17.2使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
  • ピストンパック ダイキン工業

    ピストンパック

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。
    種類ピストンパック取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油
  • ミニパック ダイキン工業

    ミニパック

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。ベストコンパクトサイズです。静かで滑らかな運転音です。高効率なピストンポンプですから油温上昇が少ないモデルです。
    2018年トラスコ掲載ページ3 0124
  • 油圧ユニット ダイキン工業

    油圧ユニット

    ダイキン工業
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    翌日出荷
    軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
    電動機(kW)0.752018年トラスコ掲載ページ3 0124
  • 油圧ユニット エコリッチR ダイキン工業

    油圧ユニット エコリッチR

    ダイキン工業
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1台
    翌日出荷
  • 油圧ユニット「エコリッチ」 ダイキン工業

    油圧ユニット「エコリッチ」

    ダイキン工業
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    翌日出荷
    油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。
    外形寸法(mm)328×460×484騒音値(dB)60タンク容量18L2018年トラスコ掲載ページ3 0124オイルタンク容量(L)18
  • 中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業

    中圧カートリッジ型ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。
    種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
  • 小型中圧ベーンポンプ ダイキン工業

    小型中圧ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
    種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
  • 汎用油圧ユニット ダイキン工業

    汎用油圧ユニット

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 量産体制で短納期を実現しました。 Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 固定脚位置が全方向に自由度があります。 タンク上です。
    最高使用圧力(MPa)21
  • スーパーユニット ダイキン工業

    スーパーユニット

    ダイキン工業
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1台
    翌日出荷
    電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
    用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
  • セラムヒート用スタンド ダイキン工業

    セラムヒート用スタンド

    ダイキン工業
    ¥18,900~税込¥20,790~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 洗えるニオイとるーぷ ダイキン工業

    洗えるニオイとるーぷ

    ダイキン工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    対応機種ACZ65M(2012/2013年モデル)
  • セラムヒート・首振りなし シングルタイプ ダイキン工業

    セラムヒート・首振りなし シングルタイプ

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
    用途工場・作業所用ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
  • オイル冷却装置 オイルコン (循環形) ダイキン工業

    オイル冷却装置 オイルコン (循環形)

    ダイキン工業
    ¥1,279,800税込¥1,407,780
    1台
    翌日出荷
  • モジュラースタック弁 ダイキン工業

    モジュラースタック弁

    ダイキン工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。 最高圧力は25MPaです。
    トラスコ品番364-9440質量(kg)3.5取付ガスケット区分方向制御弁呼び径3/8最高圧力(MPa)25名称Bポートパイロットチェック弁
  • ボルトナット ダイキン工業

    ボルトナット

    ダイキン工業
    ¥679~税込¥747~
    1セット(4本)
    21日以内出荷
    強度区分12.9
  • 電磁操作弁100V ダイキン工業

    電磁操作弁100V

    ダイキン工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    46日以内出荷
    管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 圧力制御弁リリーフ弁 ダイキン工業

    圧力制御弁リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌日出荷
    仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • ダイキン 圧力制御弁 ダイキン工業

    ダイキン 圧力制御弁

    ダイキン工業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    8日以内出荷から61日以内出荷
    仕様JQ形圧力制御弁最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
  • ロータリー切換弁(ネジ接続形) ダイキン工業

    ロータリー切換弁(ネジ接続形)

    ダイキン工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)11.5スプールばね形式ノースプリング(デテント付)バルブ種類方向制御弁