カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ダイキン工業のすべての商品

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥36,610~税込¥40,271~1台11日以内出荷から101日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥45,950~税込¥50,545~1台11日以内出荷から46日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥98,400~税込¥108,240~1台51日以内出荷圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,400~税込¥100,540~1台41日以内出荷から51日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥70,900~税込¥77,990~1台41日以内出荷から51日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,400~税込¥100,540~1台41日以内出荷から51日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
方向制御弁Ⅰ手動操作弁
ダイキン工業¥48,790~税込¥53,669~1台46日以内出荷スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。高圧時でもレバー操作が容易にできます。
方向制御弁Ⅰ手動操作弁
ダイキン工業¥44,180~税込¥48,598~1台41日以内出荷から51日以内出荷スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁
ダイキン工業¥69,000税込¥75,9001台41日以内出荷微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作
ダイキン工業¥35,820~税込¥39,402~1台11日以内出荷から41日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
手動比例切換弁
ダイキン工業¥49,030~税込¥53,933~1個51日以内出荷バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
手動操作弁
ダイキン工業¥67,400税込¥74,1401個46日以内出荷スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。高圧時でもレバー操作が容易にできます。
多目的弁電磁弁
ダイキン工業¥138,800~税込¥152,680~1台41日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
低ワット形電磁操作弁
ダイキン工業¥39,010~税込¥42,911~1個21日以内出荷から41日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
ピストンポンプVシリーズ
ダイキン工業¥161,900~税込¥178,090~1台10日以内出荷から45日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。_x000D_。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。_x000D_。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
ピストンポンプVZシリーズ
ダイキン工業¥486,400~税込¥535,040~1台20日以内出荷から62日以内出荷クレードル斜板の採用で、小形軽量化と高圧化を両立し、単位重量当たりの出力が向上しています。_x000D_。斜板構造の剛性を高めるとともに最新の計測、解析技術を駆使したハウジング形状によって、騒音が大幅に低下しています。_x000D_。球面弁板と最適な油圧バランスにより広範囲の運転条件のもとで安定し、かつ高い効率が得られます。_x000D_。耐摩耗性に優れた球面弁板の採用により耐コンタミナントが強化されています。
ピストンポンプ
ダイキン工業¥89,600~税込¥98,560~1個10日以内出荷から62日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。_x000D_。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。_x000D_。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
ピストンポンプ
ダイキン工業¥434,800~税込¥478,280~1個20日以内出荷から62日以内出荷クレードル斜板の採用で、小形軽量化と高圧化を両立し、単位重量当たりの出力が向上しています。_x000D_。斜板構造の剛性を高めるとともに最新の計測、解析技術を駆使したハウジング形状によって、騒音が大幅に低下しています。_x000D_。球面弁板と最適な油圧バランスにより広範囲の運転条件のもとで安定し、かつ高い効率が得られます。_x000D_。耐摩耗性に優れた球面弁板の採用により耐コンタミナントが強化されています。
パイロットチェック弁
ダイキン工業¥37,820~税込¥41,602~1個33日以内出荷から36日以内出荷クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
ダイレクト形電磁比例切換弁
ダイキン工業¥226,400税込¥249,0401個71日以内出荷4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。_x000D_。本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。
インバータオイルコンB型
ダイキン工業¥916,900~税込¥1,008,590~1台30日以内出荷から60日以内出荷従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。9シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。_x000D_。別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
インバータオイルコンB型
ダイキン工業¥519,000~税込¥570,900~1台20日以内出荷から40日以内出荷従来のR410Aよりも地球温暖化係数の低いR32冷媒を採用。10シリーズから省エネ性がアップし環境負荷低減に貢献します。_x000D_。クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
インバータオイルコンB型
ダイキン工業¥722,600~税込¥794,860~1台20日以内出荷から60日以内出荷2026年1月より導入される米国AIM Act(2026年1月導入)の規制を満足する低GWP冷媒R32(GWP675)を使用。_x000D_。R410Aに比べエネルギー効率が高く消費電力は約10%低減。_x000D_。日本:日本冷凍空調工業会のガイドラインに適合、着火源が多数存在する工場環境下でも安全性を確保。_x000D_。欧州:CE適合に必要な圧力容器指令(PEDカテゴリ2)の認証を取得。用途工作機械…マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など_x000D_。産業機械…成形機、プレスなど
インバータオイルコン9型
ダイキン工業¥777,900~税込¥855,690~1個30日以内出荷好評の±0.1℃油温制御を更にワイドレンジ化。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。_x000D_。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。_x000D_。操作パネルにて消費電力の確認が可能。_x000D_。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。_x000D_。低負荷領域での低騒音化を実現。用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
インバータオイルコン9型
ダイキン工業¥1,044,400~税込¥1,148,840~1個ほか30日以内出荷別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。_x000D_。詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。_x000D_。電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。_x000D_。パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
インバータオイルコン9型
ダイキン工業¥814,700~税込¥896,170~1個30日以内出荷ビルトインモータ外周冷却、ギヤボックス内冷却、作動油温度(粘度)管理等、各種油を温度管理するオイルコンです。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。オイルコン本体からの排熱を冷却水で除去します。水質基準に合致した冷却水をご用意ください。用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)