カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • CKD(137)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • SMC(215)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(25)
  • スーパー工業(41)
  • ダイヘン(16)
  • ニッセイ(46)
  • 三木プーリ(36)
  • 三菱電機(130)
  • 住友重機械工業(91)
  • 富士電機(33)
  • 日本オイルポンプ(35)
  • 日本スピンドル製造(15)
  • 日東工業(19)
  • 日東電工[モーター](21)
  • 日立産機システム(15)
  • 東洋技研(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 4p」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
    形式Mシリーズモータポンプ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    翌日出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0910質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0901質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0871質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0863質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0855質量(kg)30種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)224×268.5×200電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)8電動機出力(kW)0.75極数(P)4
  • ミニパック ダイキン工業

    ミニパック

    ダイキン工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌日出荷
    Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    ¥722,600~税込¥794,860~
    1台
    20日以内出荷から60日以内出荷
    2026年1月より導入される米国AIM Act(2026年1月導入)の規制を満足する低GWP冷媒R32(GWP675)を使用。 。R410Aに比べエネルギー効率が高く消費電力は約10%低減。 。日本:日本冷凍空調工業会のガイドラインに適合、着火源が多数存在する工場環境下でも安全性を確保。 。欧州:CE適合に必要な圧力容器指令(PEDカテゴリ2)の認証を取得。
    用途工作機械…マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など 。産業機械…成形機、プレスなど使用温度範囲(℃)【入口油温】5~50、【室温】5~45保護構造IP2X温度基準温度(同調形):室温、あるいは機体温度(工場出荷時セットは、室温:モード3)温度制御対象:(同調形)入口油温、あるいは出口油温(工場出荷時セットは、入口油温)、(固定形)入口油温、あるいは出口油温電動機(W)【ファン】54外装色アイボリーホワイト温度調節(固定形)(℃)5~50、(同調形)(℃)基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時セットは、0.0)使用油潤滑油・鉱油系油圧作動油(但し、リン酸エステル系油圧作動油・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液等には使用不可)冷媒R32冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度漏電遮断器(A)10(お客様手配品)使用粘度範囲(mm2/sec)【油】1.4~200(ISO VG2~32)凝縮器クロスフィンコイル式圧力損失【製品機外】[使用範囲]0.5MPa以下(吐出側)/-30.7kPa以内(吸入側)電動機(kW)【オイルポンプ】0.4×4P操作回路電圧(V)DC12/24圧力(MPa)【冷媒圧力(高/低)】4.1/0.7
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥777,600~税込¥855,360~
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。 。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。 。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。 。操作パネルにて消費電力の確認が可能。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)使用温度範囲(℃)【室温】5~45保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当制御能力制御範囲:0~100%分解能(℃)【油温制御コントローラ】±0.1タイマ機能ONタイマ1~999時間(1時間単位設定)外装色アイボリーホワイト液温範囲(℃)【タンク】[使用範囲]5~50温度調節(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード3)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(℃)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時は0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50識別記号【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形主回路電圧(V)3~ 200/200・220(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度使用粘度範囲(mm2/sec)【油】0.5~200凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3~ 200/200・220V(50/60Hz)操作回路電圧(V)DC12/24商品タイプ切削・研削液(油)用
  • 油圧ユニット可変ベーンパック ダイキン工業

    油圧ユニット可変ベーンパック

    ダイキン工業
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    20日以内出荷から45日以内出荷
    標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。 。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。 。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。 。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。 。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。
    仕様デザイン番号:20タイプ【タンク】標準タンク(JIS Z2330相当染色浸透試験済み)種類可変ベーンポンプ搭載ユニット
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    ¥667,800~税込¥734,580~
    1台ほか
    20日以内出荷から60日以内出荷
    好評の高精度温度制御 。高い省エネ率を実現 。環境負荷低減
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当外装色アイボリーホワイト温度調節範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度識別記号【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)主回路電圧(V)3相AC200/200・200(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度操作回路電圧(V)DC12/24
  • 水冷オイルコン9型 ダイキン工業

    水冷オイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥669,800~税込¥736,780~
    1台
    30日以内出荷から70日以内出荷
    水冷式の切削・研削液用浸漬形オイルコンです。 。工場空間に排熱を放出しないので、工場内の温度上昇による空調負荷を軽減し、省エネを実現します。 。また、エアフィルターが無くフィルター清掃工数を削減できます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)色アイボリーホワイト保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当使用圧力範囲(MPa)【一次側冷却水】1以下制御能力制御範囲:0~100%分解能(℃)【液温制御コントローラ】±0.1タイマ機能ONタイマ:1~999時間(1時間単位設定)電動機【撹拌機】3Φ 60W 4P液温範囲(℃)【タンク】[使用範囲]5~50温度調節(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード4)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(K)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時セットは0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50識別記号【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形振動輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)使用可能液体水溶性切削・研削液/切削・研削油/潤滑油/油圧作動油(鉱油系)/工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度使用粘度範囲(mm2/sec)【油】0.5~200凝縮器ダブルチューブ式使用水温(℃)【一次側冷却水】5~40(タンク液温±10)供給電源3相AC 200/200・220V(50/60Hz)操作回路電圧(V)DC12/24商品タイプ切削・研削液(油)用使用湿度範囲(%RH)20~85
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥814,700~税込¥896,170~
    1個
    30日以内出荷
    ビルトインモータ外周冷却、ギヤボックス内冷却、作動油温度(粘度)管理等、各種油を温度管理するオイルコンです。 。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 。オイルコン本体からの排熱を冷却水で除去します。水質基準に合致した冷却水をご用意ください。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当外装色アイボリーホワイト識別記号【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)主回路電圧(V)3相AC200/200-220(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度凝縮器クロスフィンコイル式電動機(kW)【オイルポンプ】0.4-4P操作回路電圧(V)DC12/24
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥777,900~税込¥855,690~
    1個
    30日以内出荷
    好評の±0.1℃油温制御を更にワイドレンジ化。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。 。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。 。操作パネルにて消費電力の確認が可能。 。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。 。低負荷領域での低騒音化を実現。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当外装色アイボリーホワイト識別記号【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)主回路電圧(V)3相AC200/200-220(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度凝縮器クロスフィンコイル式操作回路電圧(V)DC12/24
  • 油圧ユニット可変ベーンパック ダイキン工業

    油圧ユニット可変ベーンパック

    ダイキン工業
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    40日以内出荷
    標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。
    タイプ【タンク】標準タンク(JIS Z2330相当染色浸透試験済み)種類可変ベーンポンプ搭載ユニット規格【電動機効率】国内規格 JIS C4213 : 2014(効率レベル : IE3)/米国規格 EISA法 AC230V-60Hz(効率レベル : IE3)電動機電圧(V)3~200(50/60Hz)・220(60Hz)・230(60Hz)マニホールドブロック無端子箱位置【電動機】ポンプ側から見て右取付