油圧ユニット可変ベーンパック
標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。
油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。
作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。
タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。
設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。
- タイプ
- 【タンク】標準タンク(JIS Z2330相当染色浸透試験済み)
- 種類
- 可変ベーンポンプ搭載ユニット
- 規格
- 【電動機効率】国内規格 JIS C4213 : 2014(効率レベル : IE3)/米国規格 EISA法 AC230V-60Hz(効率レベル : IE3)
- 電動機電圧(V)
- 3~200(50/60Hz)・220(60Hz)・230(60Hz)
- マニホールドブロック
- 無
- 端子箱位置
- 【電動機】ポンプ側から見て右取付
- 内容量
- 1台
注意
※タンク:消防法対応品ではありません。※粉塵やオイルミストの多い場所で使用の場合にはオイルクーラの目詰まりが発生し易いので、エアブロー等で定期的に清掃してください。
※含水系、合成系等の作動油は使用できません。
※運搬や吊り上げる時は、吊りフック(4箇所、Φ20穴)を使用してください。
※定置形ですので、振動のない水平な場所に固定してください。
※転倒防止のため必ず床面に固定してください。
※アース配線は必ず結線してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
タンク容量(L)
電動機(kW)
最高使用圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ






















