カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • KTC(14)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • SMC(13)
  • ケルヒャー(48)
  • サン電子(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • ネグロス電工(15)
  • ビックス(18)
  • ベルスター研磨材工業(6)
  • ホンダ(24)
  • マキシンコー(8)
  • 伊東電機(37)
  • 協育歯車(14)
  • 日平機器(8)
  • 日東工業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp30」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業

    低ワット形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
    形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8885質量(kg)1.7管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作

    ダイキン工業
    ¥44,130~税込¥48,543~
    1台
    10日以内出荷から40日以内出荷
    低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
    仕様デザイン番号:30種類低ワット形電磁操作弁呼び径1/4接続方法ガスケット取付形
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥81,000税込¥89,100
    1台
    10日以内出荷から100日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥40,540~税込¥44,594~
    1個
    10日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
  • 方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作

    ダイキン工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    10日以内出荷から30日以内出荷
    低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
    仕様デザイン番号:30種類低ワット形電磁操作弁呼び径1/4接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    10日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    10日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
  • 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業

    低ワット形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥39,010税込¥42,911
    1個
    20日以内出荷から40日以内出荷
    低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
    仕様デザイン番号:30種類低ワット形電磁操作弁呼び径1/4接続方法ガスケット取付形
  • 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業

    低ワット形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    61日以内出荷
p306特集