曜日別特売

低ワット形電磁操作弁

低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業低ワット形電磁操作弁 - ダイキン工業

低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。

仕様
デザイン番号:30
種類
低ワット形電磁操作弁
呼び径
1/4
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1個
注意
※LS-G02に取付ボルトは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
全6種類を絞り込む
作動方式
スプール形式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
記号
適合流体
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490632H-LS-G02-4CP-30-N【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油4
¥109,000
¥60,400
¥66,440(税込)
20日以内出荷
返品不可
03490878LS-G02-2CA-30-658【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[658]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照石油系作動油2
¥79,300
¥43,990
¥48,389(税込)
20日以内出荷
返品不可
03491639H-LS-G02-2CP-30-N【スプール】スプリングセンタ形オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油2
¥109,000
¥60,400
¥66,440(税込)
20日以内出荷
返品不可
03494658LS-G02-81AP-30-H4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油81
¥69,700
¥39,010
¥42,911(税込)
40日以内出荷
返品不可
03497562LS-G02-3BP-30-3T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)オプション記号:[3T]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照石油系作動油3
¥69,700
¥39,010
¥42,911(税込)
40日以内出荷
返品不可
03499969H-LS-G02-2DP-30-N【スプール】ノースプリング形(デテント付)オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油2
¥118,000
¥65,200
¥71,720(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする