カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- エスコ(242)
- APEM(100)
- MTO(97)
- マルツエレック(82)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(64)
- ラムマウント(47)
- MAD MAX(マッドマックス)(30)
- ICOM(アイコム)(19)
- 北川鉄工所(17)
- omron(オムロン)(14)
- オルディ(13)
- ZEALOT(ジーロット)(12)
- 住友電工ファインポリマー(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- 千代田通商(10)
- FXC(10)
- テラモト(9)
- アリート(ariete)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「mto」の検索結果

引手付シリンダー交換カムロック 1.2~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)144仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット
引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・南京錠で施錠できます。・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質AES樹脂(AES)質量(g)77タイプ1.2mm~1.6mm扉用仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック 1.2~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・仕上げはライトグレーです。・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 1.2mm~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・右勝手です。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ1.2mm~1.6mm扉用/横型/同一/右勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.S1000分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック 1.2~1.6mm扉用 黒色
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・仕上げは黒色です。・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上黒色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・右勝手です。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ1.2mm~1.6mm扉用/横型/違い/右勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 1.2mm~1.6mm扉用 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・左勝手です。・暗証番号は変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。・暗証番号が変更可能です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・防塵シャッター付きです。用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス, ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・右勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 1.2~1.6mm扉用 黒色 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・左勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス