カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)のすべての商品
特価

カプラー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷隣接する結束物同士の固定に最適。配線と吊りボルトや配線とPF管など隣接する結束物同士の固定が可能です。インシュロックで固定後も、上下約180°の範囲で回転させることが可能です。幅5.2mm・厚さ1.5mmまでのインシュロックが使えるため、様々な種類のタイに対応します。耐熱・耐侯グレードで、欧州統一規格(EN45545-2)、全米防火協会規格(NFPA130)に適合しています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候難燃性UL94V-2使用インシュロックタイ幅 5.2mmまで、厚さ 1.5mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100本)当日出荷から3日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)750幅(mm)13シリーズRTT750HR引張強度(N)888RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)210
HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリータイプHAT工具シリーズHelawrapRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Helawrapケーブルカバー
吊りボルトタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(50本)当日出荷W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
マーカークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン寸法(mm)(タグ)26×13色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)5.1~6.0UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
プッシュマウントタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥669税込¥7361袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
ローヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(1000本)当日出荷周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
プッシュマウント(矢じりタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100個)欠品中ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)7.5難燃性UL94V-2取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6使用インシュロックタイT60タイプまで
スピーディータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781袋(25本)当日出荷ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。材質66ナイロン幅(mm)13色黄・赤使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)752結束径(Φmm)最小40~最大200難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71)特性難燃
タイマウント 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,498~税込¥7,148~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398~税込¥1,538~1巻(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
MJカテゴリー5E
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥919税込¥1,0111個当日出荷ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)寸法(mm)20×18.1×32色白使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
リピートタイポリプロピレン製
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。材質ポリプロピレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)250寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)19寸法C(mm)7.8寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小2.5~最大74難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)特性難燃、耐薬品
ワンタッチマーカークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小7.0~最大10難燃性UL94V-2
ポリエチレン製品(薄肉タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898~税込¥4,288~1巻(50m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。材質ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
ふっ素樹脂(FEP)製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980~税込¥32,978~1巻(20m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、ポリエチレン、ナイロン製と比較し、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。材質ふっ素樹脂(FEP)色透明使用温度範囲(℃)-40~+200特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。材質66ナイロン色黒難燃性UL94V-2※特性難燃
インシュロックタイ メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,098~税込¥7,808~1袋(100本)当日出荷から4日以内出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性66ナイロン/鉄系成分入り色あずき使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(N)150
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥789~税込¥868~1袋(100本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングプレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698税込¥4,0681袋(20個)当日出荷仕様耐候材質66ナイロン幅(mm)20全長(mm)155色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
ファーツリーマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)材質66ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
モジュラー・ジャック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック 中継アダプタJJ仕様RJ45(8極)、中継アダプタ使用温度範囲(℃)-10~+60規格Cat5e
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
マーキングタイふっ素樹脂製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998~税込¥9,898~1袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。材質ふっ素樹脂(ETFE)色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
スモール・プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498~税込¥2,748~1袋(500本)当日出荷最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
ラッシングタイ(RT250タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(25本)当日出荷から6日以内出荷長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)12.5寸法D(mm)20寸法B(mm)22.4寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
メタルタイ・パンチロックタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980~税込¥12,078~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
ヘラダクト
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,598~税込¥8,358~1袋(10本)5日以内出荷から7日以内出荷カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。材質ポリプロピレン色白使用温度範囲(℃)-20~+70
プッシュボタン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷ボタンのような形状で、ひっかかりを防止用途電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)3.1使用インシュロックタイT50タイプまで
アロータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198税込¥3,5181袋(100本)当日出荷配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)129寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25結束径(Φmm)最小1.0~最大25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃