カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,209)
- メディアカバーマーケット(40,200)
- エスコ(40,026)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,327)
- スバル(14,590)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,680)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,628)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,751)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,477)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

生分解性インシュロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100本)6日以内出荷トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。 コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。 ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。材質ポリ乳酸 (PLA)色白使用温度範囲(℃)-40~85グレード標準
アンカーマウント難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,398~税込¥10,338~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)10.2全長(mm)20.5色白グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
ナイロンクリップ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)4日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)9.5色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
ケーブルサポート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(25本)当日出荷電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長A(mm)200幅B(mm)25寸法D(mm)11グレード耐候、耐熱寸法E(mm)180寸法C(mm)25使用可能リベット(Φmm)4.8寸法F(Φmm)4.9適合ビスM4
ファーツリーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,398税込¥7,0381袋(100個)当日出荷へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。材質66ナイロン幅(mm)12全長(mm)12色黒使用温度範囲(℃)-40~+110取付穴径(Φmm)8.5-8.9最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5特性耐候、耐熱
レーザープリンター用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥28,980~税込¥31,878~1袋(240枚)ほか当日出荷から6日以内出荷難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。材質ポリエステルフィルム色印字部:白使用環境屋内使用
メタコンアルミフレーム固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980~税込¥18,678~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青
ホルダークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)4日以内出荷から6日以内出荷ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。結束径(Φmm)13(最大)適合めねじM4
ジザイフィックス
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(50個)6日以内出荷ジザイフィックスはロープやひもを併用して使用する固定具です。 ロープを使って、縛ったり、束ねたり、括ったりする作業をサポートします。 高い位置や狭い場所など結びにくい場所でも簡単に作業でき、複雑なロープワーク(結び方)を習得する必要がありません。色黒寸法A(mm)64寸法D(mm)7寸法B(mm)25寸法C(mm)13適合ロープ径(Φmm)6ループ引張強度最小値(N[kgf])100 (10.20)
HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷材質金属検知可能ナイロン長さ(mm)200幅(mm)4.6色青タイプリリース不可シリーズMCT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66幅(mm)2.5シリーズT18I引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,398税込¥5,9381袋(50個)当日出荷固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性
結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド,
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)当日出荷仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラマンタイトン ケーブルマーカー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(200個)当日出荷仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(50本)当日出荷各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
オートクレーブ対応結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥22,000税込¥24,2001袋(100本)翌々日出荷繰り返しのオートクレーブ滅菌が可能です。 オートクレーブされる各種機器の結束や固定などに幅広く使用できます。 EOG・オートクレーブ・γ線滅菌可。材質ポリフェニルサルホン使用温度範囲(℃)-40~160結束径(Φmm)4~20アズワン品番7-4188-01ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×100
メタルコンテントマキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(100本)当日出荷ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分寸法(mm)(タグ)8×25色青使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
ラバークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ仕様屋内使用材質66ナイロン・天然ゴム色ストラップ部:黄・ベース部:乳白使用温度範囲(℃)0~+40全長×幅W(mm)60×5結束径(Φmm)1.0~70.0
ホルダークリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ホルダクリップ仕様耐熱・耐候、高温・屋内外環境下材質66ナイロン幅(mm)12色黒使用温度範囲(℃)-40~+110寸法(Φmm)16取付穴径(Φmm)7最大取付パネル厚(mm)4.5UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
プッシュマウントタイ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥689税込¥7581袋(100本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)仕様ハロゲンフリー、難燃材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5色白使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ローヘッドタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,398~税込¥8,138~1袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980~税込¥15,378~1パック(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ仕様耐候材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1収縮率3:1
医療用バンド 防カビ抗菌
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥559~税込¥615~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌色水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)当日出荷から3日以内出荷固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理厚さ(mm)(適用パネル)1.0~3.0寸法(mm)30.3×15色黒使用温度範囲(℃)-40~+105結束径(Φmm)6.4~7.1UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
メタルタイ結束専用工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。質量(g)455
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100本)4日以内出荷から6日以内出荷ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。寸法H(mm)9.2寸法A(mm)5寸法F(mm)9寸法B(mm)13.3寸法T(mm)1.1寸法G(mm)16取付穴径(Φmm)6.8-7.2難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)適合パネル厚さ(mm)2.6
プッシュマウント(ウイングなし)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷ウイング(支持翼)がないため、限られたスペースで使用可能。材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.3難燃性UL94V-2取付板厚(mm)3.2使用インシュロックタイT60タイプまで
ドットプリンター用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998~税込¥10,998~1袋(1280枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。材質ポリオレフィンフィルム色白使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)47粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズ230
スタッドボルトタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
TREDUX-HA47
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998~税込¥9,898~1箱(1本)ほか6日以内出荷から33日以内出荷厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。材質架橋ポリオレフィン色黒長さ(m)1伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
TC26シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500~税込¥3,850~1巻(50m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%特性柔軟性、難燃性絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上