676件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 グリップステッカー
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用、使用グリップタイGTRタイプ、GTRSタイプ、GTタイプ材質ナイロン寸法(mm)26×25色黒粘着剤合成ゴム系
  • エンドレスタイ サドル耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ サドル耐候

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50個)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
    仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100材質ポリアセタール寸法(mm)32×28色黒使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用ラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(840枚)ほか
    当日出荷
    ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル セルフラミネートラベル
    仕様セルフラミネートラベル、屋内使用材質PBTフィルム色白使用温度範囲(℃)-40~+135厚さ(μm)70粘着剤アクリル系用紙サイズA4
  • ファーツリーマウント 単体 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント 単体

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
  • オメガクリップ付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    オメガクリップ付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ オメガクリップタイ
  • T8スタードライバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    T8スタードライバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
    種別EVO7SP用T8スタードライバー
  • ラック棚板用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラック棚板用固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(50個)
    当日出荷
    面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具
    仕様ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5~10mmまで、標準、屋内使用材質66ナイロン寸法(mm)23.6×20色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)10ループ引張強度規格値(N[kgf])100 (10.20)パネル厚さt(mm)(取付)1.6~2.3スリット幅(mm)(取付)5
  • 結束工具用口金2mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用口金2mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 口金2mm残し
    口金EVO9SP用口金2mm残し
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    仕様ハロゲンフリー、標準材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用替刃

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ結束工具 MK9SST 替刃
    種別MK9SST用替刃
  • エンドレスタイ リール耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ リール耐候

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    4日以内出荷
    太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
    仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用材質66ナイロン幅(mm)12.7色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)15
  • エンドレスタイ ヘッド耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドレスタイ ヘッド耐候

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(25個)
    4日以内出荷
    太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
    仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用材質66ナイロン幅(mm)18.7色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)21.5ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • 熱収縮チューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤なし
    仕様耐候
  • 医療用バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    医療用バンド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ
    全長×幅W(mm)150×3.9結束径(Φmm)4.5~36.0
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ アウトサイドセレーションシリーズ フラットヘッドタイ
  • ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ (工具付)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(25m)
    6日以内出荷
    インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン・鉄系成分色青長さ(m)25使用温度範囲(℃)-60~+100
  • RJ45プラグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    RJ45プラグ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    LAN用RJ45(8種8芯)モジュラープラグです。
    材質ポリカーポネート、燐青銅、金メッキ
  • メタルタイ結束専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。
    質量(g)455
  • アンカーマウントCTAM1-3-PEEK ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-3-PEEK

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
    用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)色薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240寸法H(mm)5.5寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
  • アンカーマウントCTAM1-NC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-NC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(100個)
    当日出荷
    ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。
    用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8色黒使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
  • レルフタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レルフタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+80寸法L(mm)180寸法A(mm)8結束径(Φmm)最小27~最大44取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
  • メタルプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルプレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
    仕様使用メタルタイ/Sタイプ材質ステンレススティールSUS316全長(mm)88.9使用温度範囲(℃)-80~+538
  • ふっ素樹脂(PFA)製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ふっ素樹脂(PFA)製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1巻(5m)
    6日以内出荷
    ふっ素樹脂(FEP)製と同様、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れています。使用最高温度は250℃までと高く、UL規格も取得しています。
    材質ふっ素樹脂(PFA)色透明使用温度範囲(℃)-40~+250難燃性UL94V-0特性耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • フィックスシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    フィックスシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
    材質66ナイロン幅(mm)6全長(mm)225使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最大60難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
  • 難燃性・静電気低減グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    難燃性・静電気低減グリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷
    グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
    材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)寸法L(mm)10m寸法T(mm)3.5寸法W(mm)21.3特性難燃
  • ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ダブルヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
    材質66ナイロン寸法A(mm)4.7寸法D(mm)8寸法B(mm)13.5寸法C(mm)6寸法T(mm)1.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])第一/225(22.94)、第二/180(18.37)
  • スタットボルト用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタットボルト用マウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで
  • グロメット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グロメット

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富みます。円や楕円、三角形などの開口部に最適です。また、販売単位は、経済的な100m巻です。
    材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
  • エッジング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジング

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富み、パネル、シャーシのエッジ部分を完全保護します。角穴や直線の切断に適しており、シャーシのエッジ部分に簡単にはめるだけで確実にフィットします。使いやすい1mmカット品です。
    材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法E(mm)0.9
  • TREDUX-HA47 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TREDUX-HA47

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(1本)ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
    材質架橋ポリオレフィン色黒長さ(m)1伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
  • 結束工具用口金4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用口金4mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 口金4mm残し
    口金EVO9SP用口金4mm残し
  • メタルコンテント・カプラー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント・カプラー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    コンパクトな形状で、四隅の突起部分が柱になっているため強度を担保しています。また、突起がある事により作業時に持ちやすく、 平面で転がらない形状です。インシュロックで結束後、上下共に約90°まで回転できるため、合わせて約180°回転することが可能です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分色青備考【環境負荷物質管理体制】ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、121℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
    全長(mm)151ループ引張強度規格値(N[kgf])110(最小値:11.22)適合工具EVO7ISPMK8RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、120℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
    全長(mm)100ループ引張強度規格値(N[kgf])50(最小値:5.10)適合工具MK8-LTRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、123℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。
    全長(mm)300ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8EVO9ISPRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。
    グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード適合ビスM4使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザープリンター用マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    レーザープリンター用マーカープレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(360枚)
    当日出荷
    難燃性UL94 VTM-0に適合。従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。
    材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後)グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0使用環境屋内使用印字文字白用紙サイズA4使用インシュロックタイT60タイプまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップタイ(ロールタイプ)5M ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ(ロールタイプ)5M

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,098税込¥2,308
    1巻
    翌々日出荷
    柔軟な面ファスナー式のグリップタイは、取り付け、取り外しの結束力調整が容易で、再利用できる経済的な結束バンドです。用途に合わせて必要な長さだけをカットして使えるため、無駄が出ません。各色取り揃えているため、配線の識別にも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コネクタクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。
    用途用途例材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候 耐熱難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応