カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八幡ねじ
- 13ページ目
13ページ目: 八幡ねじのすべての商品

PPSナット
八幡ねじ¥289税込¥3181パック(10個)翌日出荷六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS形状1種呼びM3首下長(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
PVDFナット
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181パック(10個)翌日出荷六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF形状1種呼びM6首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
PPS六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥899~税込¥989~1パック(10個)当日出荷から翌日出荷頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
DCスナップ ダブル 90
八幡ねじ¥399税込¥4391個当日出荷亜鉛ダイカスト製です。用途チェーンの連結用に。トラスコ品番230-6198材質亜鉛ダイキャスト質量(g)35.62寸法L(mm)88.7寸法S(mm)9.7表面処理ニッケルめっき寸法R(mm)10
1X4用キャップ
八幡ねじ¥1,290税込¥1,4191セット(2個×2パック)3日以内出荷材質はエラストマーで滑り止め効果があり、色移りしにくいです。用途1×4材の先端を保護し、キズ防止に使用。材質エラストマー色ブラック
パイプ連結ジョイント
八幡ねじ(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。材質亜鉛ダイカスト
エルボ
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。用途パイプとパイプをL字につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
首長ゲンコ(止)
八幡ねじ¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
バフクローム ブラケット
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(4個)翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、高級感のある鏡面仕上げになっています。用途ウォークインクローゼットなどの収納スペース、ハンガーパイプのパイプ受けとして使用。材質亜鉛ダイカスト
ステンロングゲンコ(通)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(4個)当日出荷から翌々日出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。材質ステンレス(SUS304)タイプトオシRoHS指令(10物質対応)対応
フリー穴首長ゲンコ(通)
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個)翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。用途ステンレスパイプや木製手すりなどの途中の止めブラケット。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
二重ソケット
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(2個×5パック)当日出荷から翌々日出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途クローゼット内などのハンガーパイプ受け。材質亜鉛ダイカスト
ラック支柱ビス
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(16本×5パック)翌々日出荷ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。用途ウッドラックの棚板止めに使用します。材質鉄長さ(mm)32呼び4.2
ステンレス 平甲板止
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)翌々日出荷材質はステンレスで錆びにくい製品です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 曲板 (千鳥)
八幡ねじ¥299税込¥3291個当日出荷曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)0.8
曲板Z
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)翌々日出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。材質鉄
曲板 (7mm穴)
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌々日出荷から3日以内出荷材質は鉄でクロームめっきです。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。板厚(mm)1
補助金具Y
八幡ねじ¥2,298税込¥2,5281セット(5個)翌々日出荷材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.25板厚(mm)2.5
G-金折G
八幡ねじ¥5,298~税込¥5,828~1セット(10個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。適合ねじ径(Φmm)3~4
G-幅広金折A2
八幡ねじ¥3,298~税込¥3,628~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用が4mm、中穴用が5mmです。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)90×90×65
幅広アングル
八幡ねじ¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボルトとビスどちらでも取り付けられて強度抜群の幅広アングルです。用途や希望の長さに応じて選べる7サイズを展開しています。用途棚の取付けや、補強金具として使用します。材質鉄穴径(Φmm)(大)17.8、(小)6.5板厚(mm)3.2
両面幅広アングル
八幡ねじ¥8,498~税込¥9,348~1セット(5個)翌々日出荷両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。用途棚の取付けや、補強金具として使用します。材質鉄穴径(Φmm)(大)15、(小)5板厚(mm)4.5穴数(大)4、(小)12
ステンレス 幅広プレート
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(5個)当日出荷から翌々日出荷材質はステンレスで錆びにくい製品です。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
横折 T型
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(5個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
金折 内皿
八幡ねじ¥399~税込¥439~1セット(10個)翌々日出荷から3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。穴径(Φmm)4適合ねじ径(Φmm)2.7~3.1
ステンレス T字
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)翌々日出荷材質はステンレスで錆びに強いです。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴数5RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンT字
八幡ねじ¥2,698税込¥2,9681セット(5個)翌々日出荷材質は鉄で塗装仕上げです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)115穴径(Φmm)4.5板厚(mm)2穴数6
ステンレス 幅広金折リブ付き
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(5個)翌々日出荷材質はステンレスで錆びに強いです。リブが付いているため、薄くても丈夫です。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)1.8穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
幅広金折ブロンズヘアライン
八幡ねじ¥199~税込¥219~1個当日出荷材質は鉄でブロンズめっきです。ヘアライン調の表面処理加工で高級感があります。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)4.5板厚(mm)3.2穴数6
幅広金折
八幡ねじ¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質は鉄です。板厚が厚く幅広なので、強い補強ができます。用途補強金物です。特に強度を要するジョイントに最適です。穴径(Φmm)4.5
ブロンズ金折
八幡ねじ¥55~税込¥61~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質は鉄でブロンズめっきです。平滑性があり、装飾用にも最適です。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。