絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,016件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ

    六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売

    八幡ねじ
    4,700税込5,170
    1ケース(120本)ほか
    5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ

    六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売

    八幡ねじ
    11,830税込13,013
    1ケース(55本)ほか
    5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • フェライト棒型 八幡ねじ

    フェライト棒型

    八幡ねじ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐腐性と耐酸化性に優れた磁石です。
    用途鉄板等に使用する磁石として。物の裏側に接着してオリジナルのマグネットも製作可能。トラスコ品番522-2637材質フェライト長さ(mm)50形状棒型幅(mm)9厚さ(mm)9青/赤吸着力~8.82N
  • マグネットトレイ 八幡ねじ

    マグネットトレイ

    八幡ねじ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マグネット付の為、鉄製のツールキャビネットに引っつける事が出来ます。高さ調整ができるため、収納物に合わせて使用できます。穴付の為、カナビラ等で引っ掛けて使用することも可能です。トレイ底にマグネットがついている為、工具や分解して外した部品を入れておけば紛失を防ぐことができます。
    トラスコ品番230-7727材質TPE(熱可塑性エラストマー)、フェライト磁石外寸法・高さ(mm)90外寸法・間口(mm)147
  • 吸盤フックパーツ プラクリップ黒 1セット 5個入 八幡ねじ

    吸盤フックパーツ プラクリップ黒 1セット 5個入

    八幡ねじ
    1,048税込1,153
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    材質は吸盤がスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。クリップはアクリルスチレン、透明部分はアクリル。吸盤にクリップを装着したタイプ。凹凸のないガラスや鏡に使用。
    アズワン品番68-9555-55
  • 吸盤フックパーツ プラクリップ白 1セット 5個入 八幡ねじ

    吸盤フックパーツ プラクリップ白 1セット 5個入

    八幡ねじ
    1,048税込1,153
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    材質は吸盤がスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。クリップはアクリルスチレン、透明部分はアクリル。吸盤にクリップを装着したタイプ。凹凸のないガラスや鏡に使用。
    アズワン品番68-9555-54
  • チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック) 八幡ねじ

    チタン ミガキ丸ワッシャー (少量パック)

    八幡ねじ
    180税込198
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な丸ワッシャーです。チタンなので軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    280税込308
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきが施されています。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアイストラップ 八幡ねじ

    ステンアイストラップ

    八幡ねじ
    699税込769
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンリング 八幡ねじ

    ステンリング

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(3個)ほか
    3日以内出荷
    シンプルなステンレス製リングです。
    用途ロープ、チェーンの端末などに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンラウンドプレートフック 八幡ねじ

    ステンラウンドプレートフック

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンSカンばね付 八幡ねじ

    ステンSカンばね付

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    引っ掛け部分にバネつきロックがついているのできで落ちにくい。
    用途チェーンの連結に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンナット付きカラビナ 八幡ねじ

    ステンナット付きカラビナ

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。材質ステンレス高さ(mm)99最大使用荷重220横幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)14
  • オープンパッドアイ 八幡ねじ

    オープンパッドアイ

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンアイプレート自在 八幡ねじ

    ステンアイプレート自在

    八幡ねじ
    2,998税込3,298
    1セット(3個)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途物を吊り下げる為の金具として使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチアングル 3.2 八幡ねじ

    マルチアングル 3.2

    八幡ねじ
    3,798税込4,178
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
    用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
  • (+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(4本)
    翌々日出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。材質十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
  • (+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)ほか
    翌々日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    159税込175
    1パック(8本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    210税込231
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
  • +皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(10本)
    翌々日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    155税込171
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
  • 調整できる耐震ラッチ 八幡ねじ

    調整できる耐震ラッチ

    八幡ねじ
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
  • 袋ナット 三価クロメート 八幡ねじ

    袋ナット 三価クロメート

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(6個)ほか
    3日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高ナット  三価クロメート 八幡ねじ

    高ナット 三価クロメート

    八幡ねじ
    200税込220
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 三種  三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 三種 三価黒亜鉛めっき

    八幡ねじ
    200税込220
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 三種  六価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 三種 六価クロメート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    145税込160
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
  • 六角ナット 三種  溶融亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき

    八幡ねじ
    210税込231
    1パック(6個)ほか
    3日以内出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
  • 六角ナット 三種 八幡ねじ

    六角ナット 三種

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 二種  六価クロメート 八幡ねじ

    六角ナット 二種 六価クロメート

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    表面処理六価クロメート(黄金色)
  • スポンジグリップ 八幡ねじ

    スポンジグリップ

    八幡ねじ
    329税込362
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面を研磨しているため、グリップ力に優れています。
    用途パイプ手摺り緩衝材用に。材質ニトリルゴム(NBR)・ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)215
  • 戸当たりクッション粘着付 八幡ねじ

    戸当たりクッション粘着付

    八幡ねじ
    299税込329
    1袋(8個)
    当日出荷
    材質はポリウレタンで粘着シート付きです。色は透明です。脚ゴムや戸当たり緩衝剤として使用できます。
    トラスコ品番417-4132幅(mm)12.7透明高さ(mm)3.5
  • Uボルトプレート 溶融亜鉛メッキ25A 3/8X1 八幡ねじ

    Uボルトプレート 溶融亜鉛メッキ25A 3/8X1

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。
    用途Uボルト固定用プレートとして。トラスコ品番369-3629材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ全長(mm)76寸法L(mm)76寸法L1(mm)46表面処理溶融亜鉛めっき寸法T(mm)11寸法W(mm)25寸法P(mm)20適合管外径D:25A適合ボルトU:25A
  • いたずら防止埋込みキャップ PARRYPLUG 八幡ねじ

    いたずら防止埋込みキャップ PARRYPLUG

    八幡ねじ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    プラグ部分で六角穴を埋めることで、いたずらを防止します。
    用途ボルト等の六角穴に本製品のプラグ部分を奥まで差し込みます。ひねるように回転させることで、プラグが本体から外れます。ねじ穴をプラグがふさぎ、いたずらを防止します。取り外す際は一般的な電動ドリルでプラグに穴を開け、そのまま引き抜くことで取り外すことができます。材質高強度プラスチック(PBT-GF30)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック)

    八幡ねじ
    167税込184
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 疲労軽減マット 900X450BK 八幡ねじ

    疲労軽減マット 900X450BK

    八幡ねじ
    19,980税込21,978
    1箱(6枚)
    当日出荷
    実際にプロの現場で使用されている立ち仕事に最適な疲労軽減マットです。発泡樹脂性でクッション機能に優れています。足腰の疲労を軽減させる弾性マットです。抗菌剤入で衛生面を必要とする場所でも使用できます。
    トラスコ品番230-6142長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)15
  • 吊巾止金具(型枠巾50mm用) 八幡ねじ

    吊巾止金具(型枠巾50mm用)

    八幡ねじ
    2,298税込2,528
    1セット(10個×4パック)ほか
    3日以内出荷
    スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
    用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
  • 大引き受け金物2 八幡ねじ

    大引き受け金物2

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。 金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。
    用途土台と大引きの接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • 貫抜き受け 八幡ねじ

    貫抜き受け

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高い特殊カラーの貫抜き受けです。 色はマットブラック・マットブラウン・ヴィンテージホワイトの3色です。 奥行きがあるのでハンギングのプランターを掛けるのに便利です。
    用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
  • 横折 左 八幡ねじ

    横折 左

    八幡ねじ
    599税込659
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 T字型の金具が横折れになった連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 内側から接合、補強できる金具です。
    用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。材質表面処理ユニクロめっき