絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,017件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BXハイパーガセット 八幡ねじ

    BXハイパーガセット

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • 2×4材用アジャスター 八幡ねじ

    2×4材用アジャスター

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(8個)
    3日以内出荷
    鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。
    用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVDF平座金 八幡ねじ

    PVDF平座金

    八幡ねじ
    3,398税込3,738
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
    用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 八幡ねじ

    ソケット

    八幡ねじ
    949税込1,044
    1セット(2個×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
    用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質亜鉛ダイカスト
  • ステンロングゲンコ(止) 八幡ねじ

    ステンロングゲンコ(止)

    八幡ねじ
    3,898税込4,288
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
    用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。材質ステンレス(SUS304)タイプトメRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重ソケット 八幡ねじ

    二重ソケット

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(2個×5パック)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
    用途クローゼット内などのハンガーパイプ受け。材質亜鉛ダイカスト
  • ゲンコ(通) 八幡ねじ

    ゲンコ(通)

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
    用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
  • タピックススリム 八幡ねじ

    タピックススリム

    八幡ねじ
    1,260税込1,386
    1セット(270本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
    用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理クロメートめっき
  • 超低頭 木ねじ ブロンズ 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ブロンズ

    八幡ねじ
    850税込935
    1セット(28本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
    用途主に装飾用として使用。材質表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
  • ユニ金具 ニッケル 八幡ねじ

    ユニ金具 ニッケル

    八幡ねじ
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄でニッケルめっきです。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニアングル 八幡ねじ

    ミニアングル

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(2個×5パック)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特に小さいアングルで細かい場所の補強に使用できます。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
  • 曲板P 八幡ねじ

    曲板P

    八幡ねじ
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理カチオン電着塗装(黒)
  • 補助金具 黒 八幡ねじ

    補助金具 黒

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
  • 補助金具P 八幡ねじ

    補助金具P

    八幡ねじ
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
  • パイプバンドクローム 八幡ねじ

    パイプバンドクローム

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄でクロームメッキです。パイプの太さに合わせた4サイズのラインナップです。
    用途パイプの取付けに最適です。
  • 補助金具ヒネリ 八幡ねじ

    補助金具ヒネリ

    八幡ねじ
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
    用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。型番NO.11
  • G-幅広金折A2 八幡ねじ

    G-幅広金折A2

    八幡ねじ
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用が4mm、中穴用が5mmです。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)90×90×65
  • G-金折D 八幡ねじ

    G-金折D

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(10個)
    当日出荷
    複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)65×65×55適合ねじ径(Φmm)3~4
  • G-四ツ穴L字 八幡ねじ

    G-四ツ穴L字

    八幡ねじ
    139税込153
    1個
    当日出荷
    複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。適合ねじ径(Φmm)3~4
  • G-幅広金折A1 八幡ねじ

    G-幅広金折A1

    八幡ねじ
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用4mm、中穴用5mmです
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)90×90×65
  • 横折 左 八幡ねじ

    横折 左

    八幡ねじ
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
    用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
  • 多孔式プレート 八幡ねじ

    多孔式プレート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)6.5、(長穴)11×20板厚(mm)3
  • 一文字 八幡ねじ

    一文字

    八幡ねじ
    149税込164
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄でユニクロめっきです。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)1
  • ステンレス 幅広金折リブ付き 八幡ねじ

    ステンレス 幅広金折リブ付き

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びに強いです。リブが付いているため、薄くても丈夫です。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)1.8穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SELECTS トランク取手 八幡ねじ

    SELECTS トランク取手

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
    用途箱の持ち手や引き出しの製作に使用材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
  • SELECTS T字 八幡ねじ

    SELECTS T字

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
    用途2枚の板を垂直につなげる際に使用、箱や棚の製作に材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
  • SELECTS さら木ねじ 八幡ねじ

    SELECTS さら木ねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    649税込714
    1セット(30本×5袋)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SELECTS補助金具専用の木ねじです。 材質は鉄で、白及び黒の粉体塗装、金ブロンズめっき。 SELECTS補助金具専用の木ねじです。
    材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・金ブロンズめっき
  • Ironna 棚受け金具 八幡ねじ

    Ironna 棚受け金具

    八幡ねじ
    4,598税込5,058
    1セット(4個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。 装飾性の高い仕上げです。
    用途壁面に棚を取り付ける際に使用付属品専用ねじ材質棚受け金具L型棚受け
  • 耐火野地ビス 八幡ねじ

    耐火野地ビス

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(250本)
    4日以内出荷
    ねじの呼びM4.2
  • 瓦用ステンワッシャービス 八幡ねじ

    瓦用ステンワッシャービス

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    パッキン付で止水効果。
    材質(本体)ステンレスSUSXM7
  • 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    375税込413
    1パック(10本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒セルスポンジ 板素材 八幡ねじ

    黒セルスポンジ 板素材

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    弾性があり摩耗性など機械的性質が良いです。
    用途防音材、クッション材などに。仕様弾性あり、摩耗性あり材質天然ゴム幅(mm)500長さ(m)1
  • 黒セルスポンジ シール付 八幡ねじ

    黒セルスポンジ シール付

    八幡ねじ
    1,098税込1,208
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    弾性があり摩耗性など機械的性質が良いです。
    用途防音材、クッション材などに。材質天然ゴム
  • 黒セルスポンジ 八幡ねじ

    黒セルスポンジ

    八幡ねじ
    459税込505
    1箱(5枚)ほか
    9日以内出荷
    弾性があり摩耗性など機械的性質が良いです。
    用途防音材、クッション材などに。仕様弾性あり、摩耗性あり材質天然ゴム
  • ブッシュゴム 八幡ねじ

    ブッシュゴム

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1箱(5パック×10個)
    9日以内出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途電線などの保護材に。材質エチレンプロピレンゴム
  • コーナーL型ゴム 八幡ねじ

    コーナーL型ゴム

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
    用途コーナー部分緩衝材、クッション材に。材質エチレンプロピレンゴム長さ(mm)330対応粘着有無:有
  • ゴム板 白 八幡ねじ

    ゴム板 白

    八幡ねじ
    769税込846
    1箱(5枚)
    9日以内出荷
    弾性があり、摩擦性など機械的性質が良いゴム板です。
    用途各種パッキン材、すべり止め、防振マットなどに。材質天然ゴム長さ(mm)100幅(mm)100使用温度範囲(℃)-50~70対応弾性:有、粘着有無:無耐油性なし耐水性耐候性なし耐摩耗性
  • ねじセット(六角ボルト)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(六角ボルト)(ステンレス)

    八幡ねじ
    8,798税込9,678
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角ボルトのセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角ボルト M5×10(80)、六角ボルト M5×15(60)、六角ボルト M6×15(50)、六角ボルト M6×20(50)、六角ボルト M8×20(30)、六角ボルト M8×25(25)、六角ボルト M8×30(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM5-M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじ

    ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)

    八幡ねじ
    6,498税込7,148
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)

    八幡ねじ
    4,398税込4,838
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応