従来のオイルに比べ粘度が安定し、ライフを長く保つとともにエンジンパーツの摩耗や消耗を抑えながら燃費向上、エンジン内部の清浄効果があります。シングルエンジンから高性能マルチエンジンまで、エンジンの持つパフォーマンスを最大限に発揮させます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
エステル配合により油膜保持能力と清浄性能に優れ、エンジン内部を摩耗や発熱から守ります。シングルエンジンから高性能エンジンはもちろん、化学合成油ではオイル滲みが気になるエンジンにも最適です。
タイプ10W40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。
日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス
ちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(454g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
関連キーワード