絞り込み
ブランド
- TDT(田野井)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: TDT(田野井)のすべての商品

ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC
TDT(田野井)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります材質HSSVねじの種類ZC-HT-DC表面処理TiCN食付1.5P
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT
TDT(田野井)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
超硬ダブルタフレット TC-W-TF
TDT(田野井)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P
TDT(田野井)¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P-S表面処理TiCN食付2.5P
ゼロチップガンタップ ZC-GN
TDT(田野井)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSP溝数3ねじの種類ZC-GN表面処理HOMO食付5P
ゼロチップ管用タップ ZC-P
TDT(田野井)¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P表面処理TiCN
超硬TF TC-ZC-SL-TF
TDT(田野井)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
SLタフレット SL-TF
TDT(田野井)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT
TDT(田野井)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
ゼロチップTF ZC-TF
TDT(田野井)¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
超硬シームレスタフレット TC-SL-TF
TDT(田野井)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。材質HSSVねじの種類TC-SL-TF表面処理HOMO食付1.5P
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ロングSPタップ LT-LOSP-3H
TDT(田野井)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。材質HSSV溝数3ねじの種類LT-LOSP-3H表面処理HOMO食付3P
タフレット-L1級 TFL
TDT(田野井)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
TDT(田野井)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H
TDT(田野井)¥799~税込¥879~1本翌々日出荷弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P
Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP
TDT(田野井)¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となりますねじの種類TSP-3H表面処理HOMO食付2.5P
管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp)
TDT(田野井)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています材質HSSVねじの種類SP-P-S食付2.5P
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS
TDT(田野井)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN
TDT(田野井)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN
TDT(田野井)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-LT-TGN表面処理TiN食付5P
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR
TDT(田野井)¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。材質HSSP全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR表面処理TiCN
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
TDT(田野井)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
超硬HT鋳鉄 TC-HT
TDT(田野井)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT-FC食付1.5C
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
ロングTガンタップ LT-TGN
TDT(田野井)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。溝数3ねじの種類LT-TGN
ロングタフレット-L LT-TFL
TDT(田野井)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
超硬タフレット TC-TF
TDT(田野井)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。ねじの種類TC-TF食付B
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)
TDT(田野井)¥2,098~税込¥2,308~1本翌々日出荷下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています材質HSSVねじの種類SP-P食付2.5P
管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc)
TDT(田野井)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類P-S食付2.5P
米式管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P
シームレスタフレット SL-TF1
TDT(田野井)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
鋳鉄用超硬ゼロチップ管用タップ 平行ねじ用 TC-ZC-P-FC/PF(G)内部給油用
TDT(田野井)¥68,980税込¥75,8781本7日以内出荷FC/FCDなどの脆い材質専ヨウです。トラスコ品番691-5204材質WC全長(mm)100ピッチ(mm)19呼び寸法PF1/4ねじ長さ(mm)28精度[[R2]]シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)12
複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ
TDT(田野井)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷ストレート溝の超硬製複合タップです。先端にエンドミル、完全山部にサイドエンドミルを組み込んでおり、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングが可能です。
ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ
TDT(田野井)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。材質HSSE全長(mm)100
一般鋼用スパイラルタップ TSP 止り穴用(食付き2.5山) ウィットねじ
TDT(田野井)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷めねじの拡大を防止するためにタフレットレリーフという機能を搭載したスパイラルタップです。材質HSSV精度GT8食付き部の山数2.5表面処理HOMO処理先端形状凹
シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ
TDT(田野井)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。材質HSSE食付き部の山数2表面処理TiCN
シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 転造タップ
TDT(田野井)¥54,980税込¥60,4781箱(10本)翌々日出荷正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。材質HSSEねじ長さ(mm)10食付き部の山数1表面処理TiCN