商品豆知識
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法NOF(mm)40
寸法FHA(°)45
FIG1
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)4
寸法OAW(mm)15
寸法H(mm)20
寸法B(mm)20
寸法LH(mm)27
寸法LF(mm)97
寸法L5(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)25
寸法HF(mm)20
寸法H(mm)20
寸法B(mm)20
寸法LH(mm)27
寸法LF(mm)97
寸法L5(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)25
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)19.5
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)12
寸法OAW(mm)15
材質AH735
接続ねじS08
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)15
寸法DC(mm)21.7
寸法CDX(mm)4.5
寸法NOF(mm)4
寸法FHA(°)0
寸法H(mm)10
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)17.1
寸法LF(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0/12
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)10
寸法HBH(mm)4
寸法HBL(mm)17.1
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)19.5
寸法HF(mm)12
寸法WF(mm)6
寸法RE(mm)0.2
推奨締付トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH715
接続ねじS05
寸法LF(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)7
寸法DC(mm)6
寸法APMX(mm)5
寸法DCSFMS(mm)7.7
寸法NOF(mm)4
寸法FHA(°)45
1箱(2個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
寸法LH(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)4
寸法GAMP(°)6
寸法GAMF(°)6
寸法H(mm)16
寸法B(mm)16
寸法LH(mm)35
寸法LF(mm)100
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)20
推奨締付トルク(N・m)2
寸法HF(mm)16
寸法LH(mm)23
寸法LF(mm)120
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0
推奨締付トルク(N・m)0.9
材質AH735
接続ねじS06
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)3±0.02
推奨締付トルク(N・m)10
寸法DC(mm)17.7
寸法CDX(mm)3.8
寸法NOF(mm)3
寸法FHA(°)0
1箱(2個)
¥9,396
税込¥10,336
3日以内出荷
寸法H(mm)10
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)≦19.2
寸法LF(mm)≦102
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0.2/11.8
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)10
寸法HBH(mm)3
寸法HBL(mm)18.7
関連キーワード
1
2
3
次へ