小形・防水で視認性の良いデータロガー
無線通信システムでデータ欠損を防ぎます
柔軟な無線通信システム
正確なデータの記録
仕様位置情報:GPS(GNSS)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源DC12V/DC24V/AC100V(オプション)、内蔵充電池(オプション)
データ数収録:ロガー60台
電池寿命約4時間(停電時バックアップ)
無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式、モバイル:LTE(CAT1)NTTドコモ系(MVNO含む)
周期収録:1分~10分
イーサネット対応有線LAN/無線LAN
測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH
寸法(mm)64×32×113
電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)
コード長さ(m)1.5
機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ
通信方式シリアル通信(RS-232C)
メモリー温湿度最大各8000データ
動作環境-10~50℃
記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
仕様●温湿度センサモデル用
アズワン品番67-4916-79
1個
¥4,398
税込¥4,838
23日以内出荷
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。
HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理
測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)
寸法(mm)54×110×20.5
質量(g)約95
電源単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)ABS樹脂(IP64)
入力点数2点
温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
1個
¥5,498
税込¥6,048
21日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
21日以内出荷
1本
¥1,549
税込¥1,704
21日以内出荷
アズワン品番1-5622-14
種別データ読取器
寸法(mm)59.5×31.5×107
質量(g)約180
対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP
通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
KR2000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した144×144mmサイズのペーパレス記録計です。
5.7形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
小形・防水で視認性の良いデータロガー
無線通信システムでデータ欠損を防ぎます
柔軟な無線通信システム
正確なデータの記録
使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50)
電源単4電池×2本
温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ)
データ数収録:53000データ
温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外)
電池寿命約1年
応答性約30分(静止気中における90%応答)
無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式
周期収録:5秒~60分
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
ワイヤレスウォッチャ用ソフトウェア 「MD800A-11U」は付属の専用アプリケーションソフトにセキュリティ機能を持たせて、医薬品製造、医療保管庫等のデータ収録・監視におけるFDA 21CFR Part11およびER/ES指針の要求事項に対応したものです。
チノーは、適正ガイドラインにおけるCSV 「コンピュータ化システムバリデーション」に対応したIQ(据付時適格性確認)、OQ(稼働性能適格性確認)用テンプレートも準備しCSVを支援いたします。
仕様●MD8000シリーズ用
アズワン品番67-4913-99
1個
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
各種プロセス量の記録および警報監視。
飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
仕様●有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):85×215×240mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)●入数:15冊●リニア目盛●目盛数字:0~1200℃●材質/仕上:紙●原産国:日本●コード番号:838-2237
アズワン品番67-5576-77
1セット(15冊)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5623-21-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5623-21-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
32日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。
温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。
パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別本体
寸法(mm)54×110×20.5
質量(g)約95
電源単4乾電池×2本(付属)
精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
材質(ケース)ABS樹脂(IP64)
入力点数1点
温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150
使用環境温度(℃)-20~55(本体)
データ数6000(60分間隔・約8ヶ月)
通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)
積算機能H積算またはL積算
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
17日以内出荷
KR3000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した288×288mmサイズのペーパレス記録計です。
10.4形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。
精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5622-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様本体●測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5622-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
17日以内出荷
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意
16000データの内蔵メモリー
中継機能を標準装備
登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能
AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用
容量(収録)16000データ/チャンネル
記録モードエンドレス/ワンタイム
記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様本体●温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※センサー、ケーブルは付属していません。●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5623-21-20
校正証明書一般校正
1台
¥47,980
税込¥52,778
14日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5622-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。
収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲-40~60℃/0~100%RH
種別本体
寸法(mm)54×105×14
質量(g)約80
電源単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度/1点、湿度/1点
使用環境温度(℃)-20~55(本体)
データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)
温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)
湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)
高性能・小形で安価
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)AC100
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
伝送信号0~10mV
専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)DC4.2~5.5
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
伝送信号4~20mA DC
高性能・小形で安価
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)AC100
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
伝送信号0~250mV
専用モニタMG3011との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)DC4.2~5.5
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
伝送信号0~10mV
高性能・小形で安価
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)AC100
応答時間(秒)20以内(90%応答)
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
専用モニタMG3010との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)DC4.2~5.5
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
伝送信号0~250mV
高性能・小形で安価
長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性
記録計などの接続用外部出力を標準装備
警報用リレー出力を標準装備
検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)AC100
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)10
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
伝送信号0~10mV
KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み
定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz
内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)
外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)
最大消費電力(VA)50
測定点数(点)フルマルチ入力 12(100ms仕様)
測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
¥519,800
税込¥571,780
15日以内出荷
KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み
定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz
内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)
外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)
最大消費電力(VA)65
測定点数(点)フルマルチ入力 12(1s仕様)
測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
¥599,800
税込¥659,780
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ