絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
414件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
  • D-SUB37ピン圧着端子ケーブル CONTEC(コンテック)

    D-SUB37ピン圧着端子ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
  • BNC端子台 CONTEC(コンテック)

    BNC端子台

    CONTEC(コンテック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    取付方式その他
  • USB 32bit 4ch アップダウンカウンタユニット CONTEC(コンテック)

    USB 32bit 4ch アップダウンカウンタユニット

    CONTEC(コンテック)
    57,980税込63,778
    1枚
    当日出荷
    32ビットアップダウンカウンタ。絶縁素子によるバス絶縁。制御入出力信号とサンプリング機能制御用入力信号。Windowsに対応したドライバソフトウェア。サンプリングモード。ACアダプタ同梱
    サイズNタイプシリーズUSB Nシリーズ (コンパクト)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux応答速度500KHzRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合チャネル数4-chバス仕様USBカウント方式32-bit アップダウングリーンマーク認定
  • USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)

    USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch)

    CONTEC(コンテック)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
    伝送速度(bps)300~921600伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
  • CONPROSYSシリーズ用アンテナ CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSシリーズ用アンテナ

    CONTEC(コンテック)
    14,880税込16,368
    1台
    当日出荷
    CPS-MC341シリーズ専用外部3Gアンテナ
    アンテナ無指向性アンテナ周波数帯域(GHz)8×105帯、92×104帯、2.1帯
  • 50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ) CONTEC(コンテック)

    50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ)

    CONTEC(コンテック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
  • 両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル CONTEC(コンテック)

    両端37ピンD-SUBコネクタ付フラットケーブル

    CONTEC(コンテック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ケーブル37芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数24点入力点数24点消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)33
  • 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~40定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数64点(16点単位で1コモン)入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)絶縁耐圧250Vrms使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ CONTEC(コンテック)

    IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    小型なIEEE 802.11ah対応無線LANコンバータです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LANシステムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DINレールなど、さまざまな設置が可能です。また、モードの切り替えにより、最大10台までステーション(子局)と接続できるアクセスポイント(親局)としても使用できます。
  • CAN2.0B通信 USBコンバータユニット 2ch CONTEC(コンテック)

    CAN2.0B通信 USBコンバータユニット 2ch

    CONTEC(コンテック)
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    パソコンのUSBポートに接続してCAN 通信機能を拡張するCAN/USBコンバータユニットです。CAN2.0B通信に準拠し、最大1Mbps の通信速度に対応しています。USB Type-Cポートを搭載しており、ホストからバスパワーで動作可能です。Windowsに対応したデバイスドライバを用意しています。
  • CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS)

    CONTEC(コンテック)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS) / Modbus スレーブ / 4x スロット / 1x LAN / 1x RS-232C
    質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)使用温度範囲(℃)-20~60スイッチプッシュスイッチ定格入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く)メモリーOn Board 16MB SDRAM使用CPUARM Cortex-M3 180MHz伝送速度(bps)300~921600LEDPWR(緑)、RUN(緑)、STS(緑)、ERR(赤)通信機能Modbusマスタ、Modbusスレーブ入力電圧範囲(V)DC10.8~30通信ポートEthernet(LAN)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)プログラミングCODESYS(IEC61131-3)
  • 無線LANアクセスポイント(親局/子局)アンテナ外付けタイプ CONTEC(コンテック)

    無線LANアクセスポイント(親局/子局)アンテナ外付けタイプ

    CONTEC(コンテック)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。外付けタイプのアンテナを使用し、システムに見合った環境構築が可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。
    タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
  • 920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    920MHz無線4ch デジタル入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。 ※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
    出力点数4点入力点数4点使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様920MHz動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
  • CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch)

    CONTEC(コンテック)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
    使用温度範囲(℃)-20~60分解能12-bit(ADC)使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mAバス仕様CONPROSYS nano スロット入力チャネル数8ch、4ch(差動)
  • CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット

    CONTEC(コンテック)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。
    仕様本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。適合モジュールCONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
  • 両端68ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端68ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル68芯シールドケーブル(34 ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタHDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
  • COM-4ch(44ピン)用分配ケーブル CONTEC(コンテック)

    COM-4ch(44ピン)用分配ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)200ケーブル9芯シールドケーブル使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-59導体サイズ(AWG[mm2])28
  • アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)

    アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

    CONTEC(コンテック)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
    サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ0~20mA応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
  • Ethernet リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • 920MHz無線イーサネットゲートウェイ CONTEC(コンテック)

    920MHz無線イーサネットゲートウェイ

    CONTEC(コンテック)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    イーサネットを920MHz帯域の無線に変換するイーサネットゲートウェイ。ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信可能。
    使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24
  • CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、外部電源) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、外部電源)

    CONTEC(コンテック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    応答速度200μsec以内のフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
    使用温度範囲(℃)-20~60出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
  • M2Mコントローラ デジタル入力(電流シンクタイプ) CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラ デジタル入力(電流シンクタイプ)

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    フォトカプラ絶縁入力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 動作確認用LED搭載
    サイズCONPROSYS 1U入力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
  • 両端100ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端100ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    ケーブル100芯シールドケーブル使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
  • 非絶縁型デジタル入力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    28,880税込31,768
    1個
    当日出荷
    質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50出力電圧(V)4.75~5.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
  • 延長用同軸ケーブル 50cm CONTEC(コンテック)

    延長用同軸ケーブル 50cm

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)

    アナログ入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50出力インピーダンス(Ω)1以上入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数1ch
  • RS232C  Ethernetメディアコンバータ CONTEC(コンテック)

    RS232C Ethernetメディアコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)保存温度(℃)-10~60使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプデータ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)接地D種接地((旧)第3種接地)チャネル数1ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと
  • PCIバス用 拡張アダプタ CONTEC(コンテック)

    PCIバス用 拡張アダプタ

    CONTEC(コンテック)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)200(JP1 1-2 ショートの場合、Max.)(DC3.3V)、200(JP1 2-3 ショートの場合、Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-12外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V、+3.3V 仕様)
  • FITシリーズ用 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック)

    FITシリーズ用 5V ACアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60定格出力電流(A)2.0(Max.)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず)寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時)使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品定格出力電圧(V)DC5保持時間(ms)-入力電圧範囲(V)AC90~264定格入力電流(mA)300(Max.)使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時)添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A
  • 16ビット分解能 アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    16ビット分解能 アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1I/Oアドレス64ポート占有割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
  • CPIシリーズ DINレールマウントキット CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ DINレールマウントキット

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ RAS機能拡張ボード CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ RAS機能拡張ボード

    CONTEC(コンテック)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • nanoシリーズ リレー出力 (4ch a接点 独立コモン) CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ リレー出力 (4ch a接点 独立コモン)

    CONTEC(コンテック)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ACアダプタ(DC12V) CONTEC(コンテック)

    ACアダプタ(DC12V)

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • FLEXLAN 組み込み型スイッチングHUB(8ポート) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 組み込み型スイッチングHUB(8ポート)

    CONTEC(コンテック)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    産業用スイッチングHUB。 DINレール対応,8ポート装備。
    使用温度範囲(℃)0~50規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠ポート数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×120×94機能10M、100M、1000Mスイッチ(HUB)
  • Ethernet リモートI/O フォトMOSリレー出力 8ch CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O フォトMOSリレー出力 8ch

    CONTEC(コンテック)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • 高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    76,980税込84,678
    1箱
    当日出荷
    入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載
    仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)サイズYタイプシリーズUSB Yシリーズ (モバイル)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数4点入力点数4点分解能ADC:16-bitバッファメモリ入力:8k Word応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10Vグリーン購入法適合バス仕様USB入力チャネル数シングルエンド 8-chグリーンマーク認定
  • CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。