絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
412件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーマウント用固定ブラケット(15.6) CONTEC(コンテック)

    インナーマウント用固定ブラケット(15.6)

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    FPD-V15WB-10をパネルの内面から取り付ける際に使用する防水ガスケットと取り付け金具のセットです
  • nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット

    CONTEC(コンテック)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。8スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
  • nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロット CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロット

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。4スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
  • アナログ入力 PCIボード 4ch 10MSPS(100nsec) CONTEC(コンテック)

    アナログ入力 PCIボード 4ch 10MSPS(100nsec)

    CONTEC(コンテック)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    パソコンにアナログ信号の入力機能を拡張するPCIバス対応ボードです。最高変換速度10MSPS(100nsec)で4チャネル同時サンプリングが可能です。大容量バッファメモリ(256Mデータ)とバスマスタ転送機能により、高速で長時間の連続データ収集が可能です。サンプリング開始・終了の制御は、ソフトウェア、変換データ比較(レベル比較、インレンジ比較、アウトレンジ比較)、外部トリガ、イベントコントローラ出力から選択できます。コネクタは、信号源と直接接続可能なBNCコネクタを採用しています。加えてデジタル入出力各4点も搭載しています(オプションケーブルDT-E3が必要)。Windowsに対応したデバイスドライバを用意しています。
  • CC-Link IE TSN対応マネージドHUB(8ポート+SFP 2ポート) CONTEC(コンテック)

    CC-Link IE TSN対応マネージドHUB(8ポート+SFP 2ポート)

    CONTEC(コンテック)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    SFPスロット2ポート、ギガビット8ポートを搭載した産業用マネージドスイッチングHUBです。CC-Link IE TSN規格に対応し、FANレスのため静粛性や長寿命が求められる場所での使用が可能です。また放熱性に優れた金属筐体により、使用周囲温度-10~65℃を実現しています。各種固定金具による35mm DINレール接地および壁面設置が可能です。電源2系統からの入力に対応しており、マネージド機能として、ネットワークの管理、制御や信頼性の向上する様々な機能を備えています。
  • RS-485 リモートI/O 熱電対センサ入力 10ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O 熱電対センサ入力 10ch

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O 測温抵抗体(RTD)6ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O 測温抵抗体(RTD)6ch

    CONTEC(コンテック)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O パワーリレー出力 4ch/4ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O パワーリレー出力 4ch/4ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 8ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 8ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)(ソース) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)(ソース)

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入力 16ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO

    CONTEC(コンテック)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • RS-485 リモートI/O アナログ出力 12bit 8ch CONTEC(コンテック)

    RS-485 リモートI/O アナログ出力 12bit 8ch

    CONTEC(コンテック)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • Ethernet リモートI/O 測温抵抗体(RTD)7ch CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O 測温抵抗体(RTD)7ch

    CONTEC(コンテック)
    60,980税込67,078
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ入力 16bit 8ch/4ch DO CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O(Daisy-Chain)アナログ入力 16bit 8ch/4ch DO

    CONTEC(コンテック)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • Ethernet リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO(ソース) CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O デジタル入出力 8ch DI(カウンタ)/8ch DO(ソース)

    CONTEC(コンテック)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • Ethernet リモートI/O パワーリレー出力 6ch/6ch DI(カウンタ) CONTEC(コンテック)

    Ethernet リモートI/O パワーリレー出力 6ch/6ch DI(カウンタ)

    CONTEC(コンテック)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    Modbus通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモートI/Oモジュールです。-25℃ ~ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れ過電圧過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。
  • アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット 64ch CONTEC(コンテック)

    アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット 64ch

    CONTEC(コンテック)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    アナログ入力 PCI Express ボード 64ch(16bit 1MSPS)/バスマスタ転送-マルチファンクション。高速高精度な多チャネル・アナログ入力機能を搭載した PCI Express 準拠のDAQ(データ収集)デバイスです。アナログ入力に加えて、デジタル入出力、カウンタを備えたマルチファンクションデバイスですので、多様な信号入出力を必要とする計測制御システムをコンパクトかつリーズナブルな価格で実現できます。
  • エッジAI Jetson Orin NX CONTEC(コンテック)

    エッジAI Jetson Orin NX

    CONTEC(コンテック)
    589,800税込648,780
    1個
    欠品中
    本製品はNVIDIAJetson Orin NXモジュールを搭載し、実用性を重視した汎用の産業用エッジAIコンピュータです。Gigabit LANx4、HDMI、USBx4、汎用I/O、シリアルポート、CAN ポート、RTCを搭載し、柔軟な設置性と耐環境性を実現しています。
  • エッジAI Jetson Orin Nano CONTEC(コンテック)

    エッジAI Jetson Orin Nano

    CONTEC(コンテック)
    549,800税込604,780
    1個
    欠品中
    本製品はNVIDIAJetson Orin Nanoモジュールを搭載するAI推論処理に適した産業用コンピュータです。Gigabit LANx4、HDMI、USBx4、汎用I/O、シリアルポート、CAN ポート、RTCを搭載し、柔軟な設置性と耐環境性を実現しています。
  • FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル)

    CONTEC(コンテック)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    本製品は、Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)準拠、ワイド入力電源(5~30VDC)に対応した組み込みタイプ無線LANボードです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fiネットワーク対応など様々な機能を有し、LAN対応機器のLANポート(RJ-45コネクタ)にLANケーブルで接続するだけで、OSやCPUに依存せずにその機器を最新規格で高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ無線LAN対応機器にすることができます。
    伝送速度(Mbps)1024伝送方法IEEE 802.11ax周波数(GHz)2.4、5、6
  • BX-T210 無線あり/SSD 512GB(TLC) CONTEC(コンテック)

    BX-T210 無線あり/SSD 512GB(TLC)

    CONTEC(コンテック)
    519,800税込571,780
    1個
    5日以内出荷
    小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
  • BX-T210 Win10IoT2019/SSD 512GB(TLC) CONTEC(コンテック)

    BX-T210 Win10IoT2019/SSD 512GB(TLC)

    CONTEC(コンテック)
    499,800税込549,780
    1個
    欠品中
    小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 SSD 512GB(TLC)。 Atom x5-E3940。
    動作温度範囲(℃)-20~70
  • BX-T210 Ubuntu/SSD 32GB(iSLC) CONTEC(コンテック)

    BX-T210 Ubuntu/SSD 32GB(iSLC)

    CONTEC(コンテック)
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 Atom x5-E3940。 動作確認用 Ubuntu Linuxインストール済み。
    動作温度範囲(℃)-20~70
  • BX-830D/8GB mem/CFast128GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)

    BX-830D/8GB mem/CFast128GB/Win10IoT

    CONTEC(コンテック)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    Atom E3845、8GB ECC RAM、CFast 128GB TLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
  • BX-830D/4GB mem/CFast128GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)

    BX-830D/4GB mem/CFast128GB/Win10IoT

    CONTEC(コンテック)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 128GBTLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
  • BX-830D/4GB mem/CFast40GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)

    BX-830D/4GB mem/CFast40GB/Win10IoT

    CONTEC(コンテック)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 40GB iSLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
  • BX-321/4GB mem/CFast128GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)

    BX-321/4GB mem/CFast128GB/Win10IoT

    CONTEC(コンテック)
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    Atom E3845、4GB ECC RAM、CFast 128GB TLC(電断プロテクト対応)、Win10 IoT LTSB 2016。
  • BX-M2510/Celeron/ CONTEC(コンテック)

    BX-M2510/Celeron/

    CONTEC(コンテック)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    第9世代Celeronプロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。
    プロセッサー第9世代Celeron動作温度範囲(℃)-10~60
  • BX-M2510/Corei3/ CONTEC(コンテック)

    BX-M2510/Corei3/

    CONTEC(コンテック)
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    第9世代Core i3プロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。
    プロセッサー第9世代Core i3動作温度範囲(℃)-10~60
  • BX-M2510/Corei5/ CONTEC(コンテック)

    BX-M2510/Corei5/

    CONTEC(コンテック)
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    第9世代Core i5プロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。
    プロセッサー第9世代Core i5動作温度範囲(℃)-10~60
  • BX-M2510/Xeon/ CONTEC(コンテック)

    BX-M2510/Xeon/

    CONTEC(コンテック)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    第9世代 Xeonプロセッサ採用。 温度範囲-10~60℃での動作保証。
    プロセッサー第9世代 Xeon動作温度範囲(℃)-10~60
  • EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)

    EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT

    CONTEC(コンテック)
    849,800税込934,780
    1個
    5日以内出荷
    組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
  • EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなし CONTEC(コンテック)

    EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなし

    CONTEC(コンテック)
    769,800税込846,780
    1個
    5日以内出荷
    組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
  • EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)

    EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT

    CONTEC(コンテック)
    659,800税込725,780
    1個
    5日以内出荷
    組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
  • EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなし CONTEC(コンテック)

    EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなし

    CONTEC(コンテック)
    559,800税込615,780
    1個
    5日以内出荷
    組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
  • EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)

    EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT

    CONTEC(コンテック)
    799,800税込879,780
    1個
    5日以内出荷
    組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
  • EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)

    EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT

    CONTEC(コンテック)
    599,800税込659,780
    1個
    5日以内出荷
    組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
  • EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなし CONTEC(コンテック)

    EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなし

    CONTEC(コンテック)
    569,800税込626,780
    1個
    5日以内出荷
    組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
  • EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT CONTEC(コンテック)

    EPC-4000/スロットなし/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT

    CONTEC(コンテック)
    769,800税込846,780
    1個
    5日以内出荷
    組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。拡張スロットなし。