絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
412件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)消費電流(mA)500(Max.)(DC5V)絶縁耐圧1000Vrmsアズワン品番64-8864-01入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
  • 高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-94入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)560
  • 高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 )出力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 )使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)1100
  • 高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    高速型GPIB通信ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 高機能高速型GPIB通信ボード PCI Expre CONTEC(コンテック)

    高機能高速型GPIB通信ボード PCI Expre

    CONTEC(コンテック)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch
  • 延長用同軸ケーブル 50cm CONTEC(コンテック)

    延長用同軸ケーブル 50cm

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • リモートI/O  Nシリーズ  デジタル入出力各16点タイプ CONTEC(コンテック)

    リモートI/O Nシリーズ デジタル入出力各16点タイプ

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(8点単位で1コモン)応答時間1ms以下消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)、260(Max.)(DC12V)、140(Max.)(DC24V)定格出力電圧(V)DC12~48±15%アズワン品番64-8863-96入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • リモートI/O  Nシリーズ  デジタル出力32点タイプ CONTEC(コンテック)

    リモートI/O Nシリーズ デジタル出力32点タイプ

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0× 30.5(ただし、突起物を除く)出力点数32点 (8点単位で1コモン)応答時間1ms以下定格出力電圧(V)DC12~48±15%出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • バッファアンプ機能増設ボックス CONTEC(コンテック)

    バッファアンプ機能増設ボックス

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)±15入力インピーダンス(Ω)1×106以上入力電圧範囲(V)-10~10使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • アナログ入出力用シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    アナログ入出力用シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)160ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
  • USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数48点(全点割り込みに使用可能)入力点数48点(全点割り込みに使用可能)応答時間200nsec以内消費電流(mA)550(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理)出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
  • USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)出力電流(mA)±3ケーブルUSBケーブル使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)インピーダンス(Ω)1以下チャネル数1ch出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠出力チャネル数4ch
  • SMCシリーズ用変換ターミナル CONTEC(コンテック)

    SMCシリーズ用変換ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)250使用温度範囲(℃)0~50DINレールDIN35mmレール使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • RADIUS認証サーバ CONTEC(コンテック)

    RADIUS認証サーバ

    CONTEC(コンテック)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)200使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI Class A、RoHS指令ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×68×25(ただし、突起物は含まない)転送速度(Mbps)10100入力電圧範囲(V)DC5±6%定格入力電流(mA)500(Max.)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと許容瞬時停電(ms)17以内(AC100V@25℃)低電圧検出時、自動的にリセットを行う
  • FXA2000用 取付金具 CONTEC(コンテック)

    FXA2000用 取付金具

    CONTEC(コンテック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.2×129.5×22
  • DINレール・専用金具 CONTEC(コンテック)

    DINレール・専用金具

    CONTEC(コンテック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    DINレールDIN35mmレール適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
  • BOX-PC用取付金具 VESA対応 CONTEC(コンテック)

    BOX-PC用取付金具 VESA対応

    CONTEC(コンテック)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • 32ビット高速アップダウンカウンタカード CONTEC(コンテック)

    32ビット高速アップダウンカウンタカード

    CONTEC(コンテック)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)450(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ68ピン 0.8mm ピッチコネクタ HDRA-E68LFDT+(本多通信工業(株))相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
  • 24ビットアップダウンカウンタボード CONTEC(コンテック)

    24ビットアップダウンカウンタボード

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    質量(g)130使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)、KC消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)アズワン品番64-8863-60外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応I/Oアドレス8ビット×32ポート占有
  • 16ビット分解能 アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    16ビット分解能 アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1I/Oアドレス64ポート占有割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
  • 100pin→37pinx2変換シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    100pin→37pinx2変換シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 100pin → 96pin変換シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    100pin → 96pin変換シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch CONTEC(コンテック)

    カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch

    CONTEC(コンテック)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    2相信号をカウント可能。フォトカプラ絶縁入力。割り込み、信号出力。ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を軽減するデジタルフィルタ機能搭載。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵。-20~60℃の周囲温度に対応
    サイズCONPROSYS nano 1UシリーズCONPROSYS nano応答速度500KHz使用コネクタ1× 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数1-chバス仕様CONPROSYS nano スロットカウント方式32-bit アップダウン
  • RS-232Cマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    RS-232Cマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DX-U2000シリーズ 用オプションファン CONTEC(コンテック)

    DX-U2000シリーズ 用オプションファン

    CONTEC(コンテック)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    本製品は、DX-U2000シリーズ用の強制空冷外付けファンです。
    タイプ空冷ファン・フィルタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • PCI Express延長方式拡張バスアダプタ CONTEC(コンテック)

    PCI Express延長方式拡張バスアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    36,980税込40,678
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • nanoシリーズ 熱電対、温度センサー入力 CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ 熱電対、温度センサー入力

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • モジュール式 USB I/Oユニット(4スロット) CONTEC(コンテック)

    モジュール式 USB I/Oユニット(4スロット)

    CONTEC(コンテック)
    38,980税込42,878
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ カウンタ 32bit 1ch CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ カウンタ 32bit 1ch

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ 絶縁デジタル入力16点 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ 絶縁デジタル入力16点

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ 逆コモン絶縁デジタル入出力8点/8点 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ 逆コモン絶縁デジタル入出力8点/8点

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • PCI Express対応 10MSPS 12ビット分解能アナログ入力 CONTEC(コンテック)

    PCI Express対応 10MSPS 12ビット分解能アナログ入力

    CONTEC(コンテック)
    209,800税込230,780
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ACアダプタ(24VDC 6.6A) CONTEC(コンテック)

    ACアダプタ(24VDC 6.6A)

    CONTEC(コンテック)
    15,980税込17,578
    1台
    37日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 24VDC出力ACアダプタ (24VDC 5A) CONTEC(コンテック)

    24VDC出力ACアダプタ (24VDC 5A)

    CONTEC(コンテック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ACアダプタ(DC12V) CONTEC(コンテック)

    ACアダプタ(DC12V)

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • FLEXLAN 11n/a/b/g準拠 耐環境無線LANアクセスポイント CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 11n/a/b/g準拠 耐環境無線LANアクセスポイント

    CONTEC(コンテック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。 標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。 また、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
  • フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 8ポート CONTEC(コンテック)

    フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 8ポート

    CONTEC(コンテック)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)規格に準拠したフラットタイプの8ポート産業用スイッチングHUBです。AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーションを備えています。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能です。また、放熱性に優れたメタル筐体の採用により、使用周囲温度-40~70℃を実現、その他、電源2重化、および電源逆挿し防止機能を備えています。
  • アウターマウント用防水ガスケット(15.6) CONTEC(コンテック)

    アウターマウント用防水ガスケット(15.6)

    CONTEC(コンテック)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    FPD-V15WB-10をパネルの外側から取り付ける際に使用する防水ガスケットです
  • インナーマウント用固定ブラケット(15.6) CONTEC(コンテック)

    インナーマウント用固定ブラケット(15.6)

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    FPD-V15WB-10をパネルの内面から取り付ける際に使用する防水ガスケットと取り付け金具のセットです
  • nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット

    CONTEC(コンテック)
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。8スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。