絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
412件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PACシリーズ スタック EtherCATスレーブ CONTEC(コンテック)

    PACシリーズ スタック EtherCATスレーブ

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    スタックタイプモジュールの増設 ベースボード未使用 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用
    プロトコルEtherCAT(通信)接続台数16モジュールバス仕様CONPROSYSスタック
  • M2Mコントローラ デジタル出力(電流ソースタイプ) CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラ デジタル出力(電流ソースタイプ)

    CONTEC(コンテック)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    フォトカプラ絶縁出力 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 電解コンデンサ未使用
    サイズCONPROSYS 1U出力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁出力 (ソースタイプ)
  • M2Mコントローラ デジタル出力(電流シンクタイプ) CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラ デジタル出力(電流シンクタイプ)

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    フォトカプラ絶縁出力 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 電解コンデンサ未使用
    サイズCONPROSYS 1U出力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
  • CPS スタックI/O デジタル入出力 電流ソースタイプ CONTEC(コンテック)

    CPS スタックI/O デジタル入出力 電流ソースタイプ

    CONTEC(コンテック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 コンパクト設計
    サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
  • M2Mコントローラ デジタル入力(電流ソースタイプ) CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラ デジタル入力(電流ソースタイプ)

    CONTEC(コンテック)
    29,880税込32,868
    1台
    5日以内出荷
    フォトカプラ絶縁入力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 動作確認用LED搭載
    サイズCONPROSYS 1U入力点数16点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
  • CONPROSYSスタック RS232C 2ch CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSスタック RS232C 2ch

    CONTEC(コンテック)
    29,880税込32,868
    1台
    3日以内出荷
    RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
    サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス)チャネル数2ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
  • CONPROSYSスタック RS422/485 1ch CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSスタック RS422/485 1ch

    CONTEC(コンテック)
    29,880税込32,868
    1台
    3日以内出荷
    RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
    サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
  • CONPROSYSスタック RS232C 1ch CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSスタック RS232C 1ch

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
    サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
  • CPS スタックI/O カウンタ入力 CONTEC(コンテック)

    CPS スタックI/O カウンタ入力

    CONTEC(コンテック)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    2相信号をカウント可能 フォトカプラ絶縁入力 割り込み、信号出力 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 動作確認用LED搭載
    サイズCONPROSYS 1U応答速度500KHz使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台カウントモード32-bitアップダウンチャネル数2chバス仕様CONPROSYSスタック
  • CPS スタックI/O アナログ出力 電圧タイプ CONTEC(コンテック)

    CPS スタックI/O アナログ出力 電圧タイプ

    CONTEC(コンテック)
    41,980税込46,178
    1台
    91日以内出荷
    高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
    サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台出力レンジ±10Vバス仕様CONPROSYSスタック出力チャネル数4ch
  • CONPROSYSスタック アナログ出力 CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSスタック アナログ出力

    CONTEC(コンテック)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
    サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台出力レンジ0~20mAバス仕様CONPROSYSスタック出力チャネル数4ch
  • CONPROSYSスタック アナログ入力 CONTEC(コンテック)

    CONPROSYSスタック アナログ入力

    CONTEC(コンテック)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
    サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ±10Vバス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数8ch(差動)
  • CPS スタックI/O アナログ入力 電流タイプ CONTEC(コンテック)

    CPS スタックI/O アナログ入力 電流タイプ

    CONTEC(コンテック)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
    サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ0~20mAバス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数8ch(差動)
  • M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
  • 両端15ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端15ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    76日以内出荷
    ケーブル15芯シールドケーブル使用コネクタ15ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)×2、17JE-23150-02(D8G)CG(第一電子工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 無指向性コーリニアアンテナ 2.4GHz CONTEC(コンテック)

    無指向性コーリニアアンテナ 2.4GHz

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)約750使用温度範囲(℃)-30~70アンテナ利得(dBi)10インピーダンス(Ω)50周波数帯域(GHz)2.4帯
  • 片端30ピンポストヘッダ用フラットケーブル CONTEC(コンテック)

    片端30ピンポストヘッダ用フラットケーブル

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)0.5ケーブル30芯フラットケーブル使用コネクタCN1 30 ピンヘッダコネクタ、PS-30SEN-D4P1-1C(F(雌)タイプ . JAE製)相当品、CN2 37ピンD-Subコネクタ(F(雌)タイプ)、スクリューロック インチネジ(#4-40UNC)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 変換コネクタ CONTEC(コンテック)

    変換コネクタ

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)170使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ96ピン PCR-E96MD(本多通信工業製)、37ピン DC-37S-T-N(JAE製)相当品、9ピン DE-9S-T-N(JAE製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)145×105使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)
  • 平面アンテナ 2.4GHz対応 CONTEC(コンテック)

    平面アンテナ 2.4GHz対応

    CONTEC(コンテック)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)70(ケーブル含む)(アンテナ)、140(ブラケット)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.5×57.5×14.7(ケーブルおよび突起物を除く)アンテナ利得(dBi)2.14インピーダンス(Ω)50周波数帯域(GHz)2.4帯
  • 非絶縁型双方向デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型双方向デジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型高速高精度高機能アナログボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型高速高精度高機能アナログボード

    CONTEC(コンテック)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品チャネル数2ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch)入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動)出力チャネル数2ch
  • 非絶縁型高精度アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型高精度アナログ入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品入力レンジバイポーラ±10Vチャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
  • 非絶縁型高精度アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型高精度アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、250(Max.)(DC12V)出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数4ch
  • 非絶縁型高精度アナログ出力 Low Profile CONTEC(コンテック)

    非絶縁型高精度アナログ出力 Low Profile

    CONTEC(コンテック)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50
  • 非絶縁型デジタル出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 独立コモンリードリレー接点出力ボード CONTEC(コンテック)

    独立コモンリードリレー接点出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50出力点数16点(独立コモン)応答時間-消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)使用コネクタ-アズワン品番64-8864-77出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8 ビット×32 ポート占有
  • 同時サンプリング機能増設アクセサリ CONTEC(コンテック)

    同時サンプリング機能増設アクセサリ

    CONTEC(コンテック)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)350使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×25.5消費電流(mA)1600(Max.)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数16ch
  • 絶縁型電源内蔵デジタル入力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型電源内蔵デジタル入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • 絶縁型電源内蔵デジタル出力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型電源内蔵デジタル出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型高精度アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型高精度アナログ入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)65使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)680(Max.)(DC5V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
  • 絶縁型高精度アナログ出力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型高精度アナログ出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)65使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)800(Max.)(DC5V)出力インピーダンス(Ω)1以下使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数4ch
  • 絶縁型逆コモンデジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型逆コモンデジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    54,980税込60,478
    1個
    14日以内出荷
    質量(g)215使用温度範囲(℃)0~50出力点数32点(16点単位で1コモン)入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)200(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ-アズワン品番64-8864-71入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • 絶縁型デジタル入力モジュール 入力32点 CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力モジュール 入力32点

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)入力点数32点(16点単位で1コモン)応答時間1msec以内消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)アズワン品番64-8863-86入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
  • 絶縁型デジタル入力モジュール CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力モジュール

    CONTEC(コンテック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)入力点数16点(8点単位で1コモン)応答時間1msec以内消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)アズワン品番64-8863-85入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000
  • 絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵) CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)

    CONTEC(コンテック)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)350(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、350(外部電源使用時DC3.3V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • 絶縁型デジタル入力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(g)215使用温度範囲(℃)0~50応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • 絶縁型デジタル入力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50