絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch電源内蔵)
CONTEC(コンテック)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。フォトカプラ駆動用電源(12VDC 240mA)を内蔵。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。電源(V)DC12(内蔵)出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pin応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、外部電源)
CONTEC(コンテック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷応答速度200μsec以内のフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。使用温度範囲(℃)-20~60出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、内部電源)
CONTEC(コンテック)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、内部電源)
CONTEC(コンテック)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)入力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA server
CONTEC(コンテック)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷CONPROSYS M2Mコントローラ。CPUモジュール+OPC UAサーバー機能搭載。使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)出力点数4点(入力と切り替え使用)入力点数4点伝送速度(bps)300~115200通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)
Low profile PCIexpress対応 シリアル通信ボード(8ch)
CONTEC(コンテック)¥57,980税込¥63,7781個欠品中Low Profileサイズスロットに対応。添付ブラケットに交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。1枚で8チャネルのシリアルポートを装備。添付の標準COMドライバソフトウェア [COM Setup Disk] を使用することで、WindowsまたはLinux標準のCOMポートとしてアクセスすることが可能。伝送速度(bps)2~921600使用コネクタ0.8mmピッチ、68-pin(メス)伝送方法RS-232C(非同期)バス仕様PCI ExpressDMAチャネル数8ch×RS-232C(非同期)
PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(2ch)
CONTEC(コンテック)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷2ch のRS-422A/485 準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。伝送速度(bps)2~921600使用コネクタD-SUB、44-pin(メス)伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様PCI ExpressDMAチャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
M2Mコントローラシリーズスタックタイプ
CONTEC(コンテック)¥58,980~税込¥64,878~1台5日以内出荷電源(V)DC12(内蔵)出力点数4点(入力と切り替え使用)入力点数4点伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)通信機能CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
片端96ピンコネクタ付シールドケーブル
CONTEC(コンテック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
片端96ピンコネクタ付ケーブル
CONTEC(コンテック)¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷から11日以内出荷ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピン・ハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96F(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
非絶縁型デジタル入力ボード
CONTEC(コンテック)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)
非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres
CONTEC(コンテック)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
絶縁型デジタル入出力ユニット(電源内蔵)
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点単位で1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)830(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8863-93入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
高電圧タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット
CONTEC(コンテック)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-94入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)560
高速絶縁型TTLレベルデジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50絶縁耐圧500Vrms入力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 )出力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 )使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)1100
高速型GPIB通信ボード PCI Express
CONTEC(コンテック)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
モーションコントロールボード
CONTEC(コンテック)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から29日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
ソーラービューコンパクト
CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。付属品L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1質量(g)650(SDカード、SDカード押さえを含まず)使用温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.6×138.0×27.0(突起物を含まず)保存データ種類日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)
シリアル通信ボード
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品アズワン品番64-8863-83伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数8ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能
CONTEC(コンテック)¥179,800税込¥197,7801個当日出荷質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)出力インピーダンス(Ω)1以上入力インピーダンス(Ω)1×106以上出力電流(mA)±5入力形式シングルエンド入力または差動入力特性マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5Vチャネル数2ch出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数2ch
PCIバス用 拡張アダプタ
CONTEC(コンテック)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷質量(g)50使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)200(JP1 1-2 ショートの場合、Max.)(DC3.3V)、200(JP1 2-3 ショートの場合、Max.)(DC5V)アズワン品番64-8864-12外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×105.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V、+3.3V 仕様)
FITシリーズ用 5V ACアダプタ
CONTEC(コンテック)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60定格出力電流(A)2.0(Max.)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず)寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時)使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品定格出力電圧(V)DC5保持時間(ms)-入力電圧範囲(V)AC90~264定格入力電流(mA)300(Max.)使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時)添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A
96ピン→37ピンx2分配用ケーブル
CONTEC(コンテック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
16ピンポストヘッド用15ピンD-SUB変換ケーブル
CONTEC(コンテック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷質量(g)50ケーブルフラットケーブルアズワン品番64-8864-09導体サイズ(AWG[mm2])28使用コネクタ(ボード側)16ピンポストヘッドコネクタ(F(雌)タイプ)PS-16SEN-D4P1-1C(JAE)相当品使用コネクタ(ブラケット側)15ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)17JE-13150-02(D1)A(DDK)相当品 ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
継続製品
CONTEC(コンテック)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意仕様双方向点数:16点サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC:12-bit、DAC:12-bitバッファメモリ入力:1k Word、出力:1k Word応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)使用コネクタ5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5μsec/ch (max.)入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 8-ch (差動 4-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定
IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント
CONTEC(コンテック)¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。IEEE 802.11ah規格準拠。本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境、モード切り替えに対応。ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータ準拠規格IEEE 802.11ah周波数帯域(MHz)920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定PoE対応IEEE802.3af 準拠
絶縁型RS-232Cマイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cマイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
nanoシリーズ リモートI/Oコントローラ(4スロット 2p
CONTEC(コンテック)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit)
CONTEC(コンテック)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷アズワン品番67-7507-14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定