1,177件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4076質量(g)600使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲4m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲4m

    千代田通商
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4074質量(g)340使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)4000流体温度(℃)-5~60
  • イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4073質量(g)220使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
  • TEタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 8mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9971材質ポリウレタン質量(kg)0.74ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水
  • TEタッチチューブ 4mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 4mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9521材質ポリウレタン質量(kg)0.18ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空/工業用水
  • TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m

    千代田通商
    4,698税込5,168
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4120質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • TE-AF型スパッタチューブ 8mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 8mm/20m

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4126質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • TE-AF型スパッタチューブ 6mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 6mm/20m

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1巻(20m)
    当日出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4109質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • Pフレックスチューブ20mCB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ20mCB(透明青)

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性トラスコ品番808-3247材質ポリウレタン質量(kg)1.52透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水
  • Pフレックスチューブ20m CB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ20m CB(透明青)

    千代田通商
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性トラスコ品番808-3082材質ポリウレタン質量(kg)1.1透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
  • Pフレックスチューブ100mCB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100mCB(透明青)

    千代田通商
    65,980税込72,578
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番541-8984質量(kg)7.6透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水
  • BHブレードホース 8×12/20m巻 赤 千代田通商

    BHブレードホース 8×12/20m巻 赤

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2490材質ポリウレタン質量(kg)7.6長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • BHブレードホース 6×9/50m巻 赤 千代田通商

    BHブレードホース 6×9/50m巻 赤

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2488材質ポリウレタン質量(kg)2.25長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • BHブレードホース 6.5×10/10m巻 赤 千代田通商

    BHブレードホース 6.5×10/10m巻 赤

    千代田通商
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2481材質ポリウレタン質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ALEチューブ 8mm/20m巻 千代田通商

    ALEチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    16,980税込18,678
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    外径(Φmm)10.2材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8
  • ALEチューブ 6mm/20m巻 千代田通商

    ALEチューブ 6mm/20m巻

    千代田通商
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    外径(Φmm)8.2材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
  • ALEチューブ 6mm/100m巻 千代田通商

    ALEチューブ 6mm/100m巻

    千代田通商
    66,980税込73,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    外径(Φmm)8.2材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
  • サイレンサーノズル 千代田通商

    サイレンサーノズル

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3964
  • サイレンサースチールCSF-Hタイプ 千代田通商

    サイレンサースチールCSF-Hタイプ

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニスピードコントローラα メーターイン 千代田通商

    ミニスピードコントローラα メーターイン

    千代田通商
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    タイプメーターイン制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト 千代田通商

    フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト

    千代田通商
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプメーターアウト制御方式メーターアウト
  • フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト 千代田通商

    フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境制御方式メーターアウト
  • タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商

    タッチコネクターファイブスピードコントローラβ

    千代田通商
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商

    タッチコネクタースピードコントローラーβ金属

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラα メーターアウト

    千代田通商
    809税込890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
    使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)使用圧力0.05~0.7MPa
  • ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商

    ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。軽量化・低コストを実現。
    適合チューブ外径D(Φmm)8使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
  • ファイブスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商

    ファイブスピードコントローラα メーターアウト

    千代田通商
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
    使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用圧力0.05~0.7MPa
  • ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商

    ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト

    千代田通商
    889税込978
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。
    使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
  • チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm

    千代田通商
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
    用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1631ネイビーブルー質量(g)506最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)4.75
  • チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm

    千代田通商
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
    用途ブローガンスパイラルセット。ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5トラスコ品番376-1614ネイビーブルー質量(g)258最高使用圧力(MPa)0.8ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60最大使用寸法(m)2.45
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
    用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
  • CHSソケット 千代田通商

    CHSソケット

    千代田通商
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)。ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。スライドバルブ構造で大流量を確保
    用途エア工具などの着脱用使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60
  • フジスピードコントローラβ 千代田通商

    フジスピードコントローラβ

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体が金属製です。三次元でのチューブ取出しができます。
    タイプメーターアウトタイプ
  • チヨダ フリーアングル 千代田通商

    チヨダ フリーアングル

    千代田通商
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
    用途エア工具などの手元の自在継手。材質(本体)鋼鉄使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5形状フリーアソグルソケット使用温度範囲(℃)-5~60寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
  • メイルエルボ 千代田通商

    メイルエルボ

    千代田通商
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)16適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)31.5寸法C(Φmm)25二面幅H(mm)24チューブ挿入長さ(mm)23.3
  • バルクヘッドユニオン 千代田通商

    バルクヘッドユニオン

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)16適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)48二面幅H(mm)30チューブ挿入長さ(mm)23.3質量(g)104.2トラスコ品番222-9889接続ねじM26X1.5
  • テラピンニップル 千代田通商

    テラピンニップル

    千代田通商
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    超小型・ミニチュア。ソフトポリウレタンチューブがワンタッチ接続。ネジ上部本体の自在性(ユニバーサルタイプ)。シール加工(Rねじ部)。
    形状ニップル使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類M適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)10.5二面幅H(mm)8質量(g)1.8トラスコ品番311-3817接続ねじM5X0.8
  • エルボコネクターHタイプ 千代田通商

    エルボコネクターHタイプ

    千代田通商
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
    用途溶接治具等の配管。形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)接続ねじ種類R適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • エルボプラグ 千代田通商

    エルボプラグ

    千代田通商
    499税込549
    1個
    当日出荷
    形状カップリングプラグ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40