1,175件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク) 千代田通商

    Pフレックスチューブ20m CP(透明ピンク)

    千代田通商
    9,698税込10,668
    1巻(20m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番808-3084材質ポリウレタン質量(kg)1.1透明ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ 8mm/20m巻 千代田通商

    Pフレックスチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    6,498税込7,148
    1巻(20m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • サイレンサーブラスCSB-TVタイプ 千代田通商

    サイレンサーブラスCSB-TVタイプ

    千代田通商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商

    メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
  • タッチチューブ 千代田通商

    タッチチューブ

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    耐水性に優れています。 柔軟性に優れています。
    外径×内径(Φmm)16×11.0最小曲げ半径(mm)30使用圧力0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)使用流体空気、水使用真空圧力-100kPa流体温度(℃)-5~60(空気)、0~40(水)
  • タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属)

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属)

    千代田通商(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状レデューサー材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂)

    千代田通商
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/バルクヘッドユニオン(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/バルクヘッドユニオン(金属)

    千代田通商
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状バルクヘッドユニオン材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • タッチコネクター5/メイルランティ 千代田通商

    タッチコネクター5/メイルランティ

    千代田通商
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状メイルランティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • メガフロー 千代田通商

    メガフロー

    千代田通商(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
    形状ストレート材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気接続ねじ種類R
  • スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4) 千代田通商

    スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)

    千代田通商
    2,999税込3,299
    1本
    当日出荷
    火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4
    種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β

    千代田通商(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
  • タッチコネクターFUJI/異径ユニオン(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/異径ユニオン(樹脂)

    千代田通商(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    適合(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ形状異径ユニオン材質(本体)ポリアセタール最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲エア-5~60℃(23~140°F)使用流体圧縮空気材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
  • TPタッチチューブ(耐油タイプ) 千代田通商

    TPタッチチューブ(耐油タイプ)

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    トラスコ品番158-9385材質ポリウレタン内径(Φmm)2.5全長(m)20外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • ブローガンピタチャンセット 千代田通商

    ブローガンピタチャンセット

    千代田通商
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    手元でのレバー操作でカンタン流量調整出来ます。樹脂製ボディで軽量です。ノズル口径が大きい為大流量を得られます。しんちゅうメッキ製ノズルでノズルの錆は出ません。
    用途エアブロー仕様圧縮空気入り口:Rc1/4トラスコ品番820-2321材質本体:ポリアセタール樹脂、しんちゅうメッキ、シール材:ニトリルゴム、マグネット:鋼鉄メッキ、ネオジムノズル長(mm)90使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ノズル内外:3.8×6
  • メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8 千代田通商

    メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8

    千代田通商
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
    用途各種エア配管トラスコ品番342-0030材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R3/8使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-81メーカー商品コード146-0626材質(補強材)ナイロンブレード
  • ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/10m 千代田通商

    ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/10m

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。
    材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-62メーカー商品コード146-3702材質(補強材)ナイロンブレード
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガタッチチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    同外径チューブに比べ、大内径(MTP-4除く)設計チューブです・耐圧力が高い設計(メーカー比1.3倍です・優れた耐油性です・非常に軽量です・1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    用途各種エアー配管及び工業用水配管に最適材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60・工業用水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1・工業用水:0.3(ウォーターハンマーを考慮しております)使用流体圧縮空気・工業用水・真空
  • TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm 千代田通商

    TEタッチチューブ(100m)外径×内径:10×6.5mm

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番491-7758材質耐水性ポリウレタン質量(kg)5.5クリア長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用流体圧縮空気・工業用水外径(mm)10内径(mm)6.5最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • エルフレックス用カバーピーラー 千代田通商

    エルフレックス用カバーピーラー

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エルフレックスチューブの外皮をむく工具です。
    用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥きトラスコ品番808-2535材質本体:ポリアセタール樹脂、替刃:鋼鉄質量(g)125適合チューブLEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、MLEチューブ
  • フジロングメイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    フジロングメイルエルボ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ファイブHタイプメイルエルボ 千代田通商

    ファイブHタイプメイルエルボ

    千代田通商
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ハイコックニップル G1/4 千代田通商

    ハイコックニップル G1/4

    千代田通商
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2929形状ニップル質量(g)18.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)34寸法B(mm)12使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類G
  • SUS316メイルコネクタ 千代田通商

    SUS316メイルコネクタ

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • メガフローX 6.5X10用 千代田通商

    メガフローX 6.5X10用

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4421質量(g)89適合チューブ外径(Φmm)6.5×10種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16
  • メガフローX 11X16用 千代田通商

    メガフローX 11X16用

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4417質量(g)109適合チューブ外径(Φmm)11×16種類カプラ寸法A(mm)88.5寸法B(mm)9寸法C(mm)27二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24
  • CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用

    千代田通商
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4441質量(g)27種類カプラ寸法A(mm)57寸法D(mm)24寸法E(mm)19寸法B(mm)30寸法C(mm)17ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
  • ホースソケット 千代田通商

    ホースソケット

    千代田通商
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • セミロックカップリング 千代田通商

    セミロックカップリング

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    形状セミロックカップリング使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法C(mm)22使用流体圧縮空気寸法B(Φmm)25
  • 耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/20m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/20m

    千代田通商
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2836材質ポリウレタン質量(kg)1.1長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
  • 耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/10m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/10m

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2834材質ポリウレタン質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
  • メガホース 10X12.5/10m 薄青 千代田通商

    メガホース 10X12.5/10m 薄青

    千代田通商
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2393材質ポリウレタン質量(kg)0.54長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
  • マルチスパイラル 8mm/使用範囲1210mm 千代田通商

    マルチスパイラル 8mm/使用範囲1210mm

    千代田通商
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1210使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm

    千代田通商
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2155使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm

    千代田通商
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1133使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)293
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/30m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/30m

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3056材質ポリウレタン質量(kg)2.28ライトグリーン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60