1,176件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターFUJI/ユニオン(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ユニオン(樹脂)

    千代田通商
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンストレート材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白 千代田通商

    タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ白

    千代田通商(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
    形状六角穴付メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクター 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクター

    千代田通商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
    形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm 千代田通商

    エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 6mm

    千代田通商
    8,198税込9,018
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
    材質ポリウレタン質量(kg)0.05/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)6
  • タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白 千代田通商

    タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白

    千代田通商(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
    材質(本体)樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.7制御方向メーターアウト/メーターイン色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm 千代田通商

    マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm

    千代田通商
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1417使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)339
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3055材質ポリウレタン質量(kg)1.52ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • ブレードホース 16mm/10m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 16mm/10m巻 オレンジ

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2414材質ポリウレタン質量(kg)1.32長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
  • ブレードホース 12mm/20m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 12mm/20m巻 オレンジ

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2430材質ポリウレタン質量(kg)1.52長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商

    タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
  • BHブレードホース 8×12/10m巻 千代田通商

    BHブレードホース 8×12/10m巻

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2491材質ポリウレタン質量(kg)1.52長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm 千代田通商

    チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
    用途エアブロー。トラスコ品番376-1452全長(mm)1147質量(g)250最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)1000使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5先端角度ストレート流体温度(℃)-5~60エアー取付口Rc1/4
  • ブレードホース 千代田通商

    ブレードホース

    千代田通商
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管エアツール用配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
  • ラインスパイラル 千代田通商

    ラインスパイラル

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • フリージョイントX 千代田通商

    フリージョイントX

    千代田通商
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
    形状マニホールド材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5接続ねじ1/2寸法B(mm)92.5寸法C(mm)30接続方式ワンタッチ式寸法P(mm)38使用流体圧縮空気材質(Oリング)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc
  • ニップルコネクターB 千代田通商

    ニップルコネクターB

    千代田通商
    269税込296
    1個
    当日出荷
    形状ニップルコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属)

    千代田通商(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状レデューサー材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチティ

    千代田通商
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)

    千代田通商(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
  • タッチコネクター5/エルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクター5/エルコネクタ

    千代田通商(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全ての継手に型式表示。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ソケットエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • パルスブローコントローラ 千代田通商

    パルスブローコントローラ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
    用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター

    千代田通商
    269税込296
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチチューブTP 千代田通商

    タッチチューブTP

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホース中間継手 千代田通商

    ホース中間継手

    千代田通商(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ハイコックニップル G1/4 千代田通商

    ハイコックニップル G1/4

    千代田通商
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2929形状ニップル質量(g)18.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)34寸法B(mm)12使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類G
  • メガフローX 6.5X10用 千代田通商

    メガフローX 6.5X10用

    千代田通商
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-4421質量(g)89適合チューブ外径(Φmm)6.5×10種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16
  • CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用

    千代田通商
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4441質量(g)27種類カプラ寸法A(mm)57寸法D(mm)24寸法E(mm)19寸法B(mm)30寸法C(mm)17ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
  • メガタッチチューブ 6mm/20m 青 千代田通商

    メガタッチチューブ 6mm/20m 青

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-4464材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • メガタッチチューブ 12mm/20m 透明 千代田通商

    メガタッチチューブ 12mm/20m 透明

    千代田通商
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-4511材質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
  • マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm 千代田通商

    マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm

    千代田通商
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1078使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)226
  • ブレードホースグレー 8mm/10m巻 千代田通商

    ブレードホースグレー 8mm/10m巻

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4681材質ポリウレタン質量(kg)0.76長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3063材質ポリウレタン質量(kg)0.45ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4077材質ポリエステル樹脂質量(g)300内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • TEタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9742材質ポリウレタン質量(kg)0.38ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ 8mm/20m巻 千代田通商

    Pフレックスチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    6,498税込7,148
    1巻(20m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • サイレンサーブラスCSB-TVタイプ 千代田通商

    サイレンサーブラスCSB-TVタイプ

    千代田通商
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商

    タッチコネクターファイブスピードコントローラα

    千代田通商(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
  • フリーアングルPタイプ R3/8 千代田通商

    フリーアングルPタイプ R3/8

    千代田通商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3414質量(g)52種類フリーアングル寸法L(mm)60.6有効断面積(mm2)25寸法A(mm)66.9二面幅H(mm)19ねじ径TR3/8
  • メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商

    メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)

    千代田通商
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60