- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アストロプロダクツ
- 3ページ目
3ページ目: アストロプロダクツのすべての商品
ロックピンや平行ピンの打ち抜きや挿入に使用する平行ポンチです。収納に便利な専用袋が付属しています。
用途ロックピンや平行ピンの打ち抜きや挿入用
付属品収納袋
トラスコ品番253-6324
セット内容Φ1.6、Φ2.3、Φ3.2、Φ4、Φ4.8、Φ5.5、Φ6.4、Φ8mm
全長(mm)120~150
本体寸法(mm)W250×D270×t1(収納袋展開時サイズ)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
折れたボルトの除去に使用する、エキストラクターと、専用ドリルのセットです。各サイズに対応したドリルがセットになっているので、エキストラクターにあった下穴を開けることが可能です。折れたボルトにドリルで下穴を開け、エキストラクターを差込みます。専用ハンドル(別売)などを使用し、簡単にボルトを緩められます。専用のケース付きで、保管時もバラバラになりません。
付属品専用ケース×1
トラスコ品番254-4283
セット内容エキストラクター(No1(M3~6)、No2(M6~8)、No3(M8~11)、No4(M11~14)、No5(M14~18)×各1)、ドリル(2.5、3、4、6.5、7.5mm×各1)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型のバイクからトラックまで使用できます。
用途配線やヒューズの通電状況を確認できるテスター
トラスコ品番254-1143
材質ABS(本体)、クリップ(スチール)
全長(mm)152(コード含まず)
コード長さ(m)~最大約1.8
使用可能電圧(V)DC:6~24
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
深型スクエア形状のオイルファンネルです。各種オイル、クーラント液の交換・補充などでも使用できます。ノズル部排出口に付いている突起で、注入口にしっかりと固定、こぼれにくくなっています。1L缶や4L缶からのオイル給油に。
トラスコ品番253-8028
材質PP
質量(g)70
ノズル長(mm)48
本体サイズ(mm)W156×D97×H142
先端径(Φmm)ノズル:30(ノズル部突起含む)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
クーラントの補充、エア抜きの作業に使用する、ファンネルとアダプターのセットです。5種類のアダプターにより、国産車から一部の輸入車まで幅広く対応できます。アダプターをラジエターやリザーバータンクに取付け、ファンネルを差し込むだけのカンタン装着です。
トラスコ品番253-1669
セット内容ファンネル×1、エクステンションパイプ×1、45°エルボ継手×2、エクステンションパイプ用エア抜きチューブ×2、アダプター5種類×各1
寸法(mm)ファンネル:約Φ165×H200
容量約2L
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番217-3240
容量(L)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メートルネジとインチネジの両方に使用できます。
用途ネジ山の間隔を測定するゲージ
トラスコ品番253-7942
全長(mm)65
ねじメートル:0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、27、28
ねじ径(inch)12、13、14、16、18、20、24、27、28、32、36、40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番217-3267
寸法(mm)【入組】Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8
入数(個)225
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

内張りはがし 樹脂製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
車の内張りやトリムクリップを取り外すときに使用する内張りはがしです。先端は、トリムクリップの隙間に差し込みやすい形状です。傷が付きにくい、プラスチック製です。テコの原理で簡単に取り外しができるよう、オフセットしています。クリップリムーバーの反対側は、はめ込み式の内張りを剥がすときに便利な、ストレート形状のリムーバーです。
トラスコ品番254-2707
材質ABS
質量(g)19g
角度(°)オフセット:約25
先端形状台形/Uフラット
本体サイズ(mm)L176×W20×H15
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
地面に敷いたり、作業時の車やパーツの保護カバーとして、また積み荷の養生など、様々な用途に使用できるブランケットです。家具の移動や、レジャーシートを広げた上に敷き、ラグとしても使用できます。中綿が寄りにくい、ウエーブ状の縫製加工が施されています。汚れても、繰り返し洗濯ができます。
トラスコ品番254-5827
材質PP、ポリエステル、綿
質量(kg)1.3
本体サイズ(mm)約1150×1850
1枚
¥1,398
税込¥1,538
取扱い終了
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー 鉄製 折りたたみ式
モノタロウ
¥489
税込¥538
駐車時やジャッキアップの際に、車輌が動かないようタイヤへ設置する、折りたたみタイプの輪止めです。両輪への設置やタイヤの前後への設置も可能な2個セットです。底面には、滑り防止のゴム製パッド付きで、設置時のズレを防止します。
トラスコ品番206-3915
材質スチール
色オレンジ
高さ(mm)90
奥行(mm)103
間口(mm)110
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カッターで紙などを切断するときに、机や作業台を保護するA2用紙サイズのカッティングマットです。適度な硬さで、カッターの刃を傷めにくくなっています。おおまかな寸法の確認や、直線や直角の確認にも便利な、1cmの方眼入りです。
トラスコ品番253-0085
材質PVC
厚さ(mm)3
サイズL
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取り外したボルトナットやパーツなどが、紛失しないように、強力なマグネットで、しっかりと保持することができるトレーです。収納容量のある深型です。鉄製の平面であれば、どこでも取り付けることができ、マグネットにはゴム製のカバーが付いてるので、取り付け面に傷を付けにくくなっています。
トラスコ品番254-4247
材質スチール
本体サイズ(mm)W270×D152×H80
トレー内寸(mm)W238×D135×H65
マグネット2(保護カバー付き)
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グローブやタオルなどを、持ち運ぶときに便利なホルダーです。小さい方のクリップをベルトループに挟んで取り付け、大きい方のクリップにグローブなどを挟んで使用します。
材質POM
色ブラック
耐摩耗性や柔軟性に優れるポリウレタン製。エアカプラ装着済み
トラスコ品番214-9542
材質ポリウレタン
全長(mm)1000
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(mm)10
内径(mm)6.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベルトタイプの面ファスナーが付いた、マグネットホルダーです。ベルトタイプなので、固定する物に合わせて、サイズを調節できます。ハンドライトを固定することで、簡易的なスタンドとして使用できます。キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、様々な工具の収納としても使用できます。
トラスコ品番253-6295
径(Φmm)マグネット径:50、適用径:20~50
ベルト長さ(mm)200
耐荷重(kg)3
マグネット1
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ドライバーに取り付けた状態で使用できるマグネタイザーです。マグネットの力でネジやボルトが落ちることを防止します。丸軸と六角軸のドライバーに対応できます。本体にドライバーを通すと着磁し、側面に当てることで脱磁できます。
トラスコ品番253-4818
質量(g)7(1個)
軸(mm)対応:4~6.35(丸、六角)
本体サイズ(mm)L24×W13×D15
入数2
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小型軽量な充電式のルーターです。電源が不要なため、場所を問わず使用できます。握りやすく作業性のよいペン形状なので、模型工作や小さなプラスチック部品、小型部品などの細かな研磨研削作業に適しています。作業に合わせて、回転速度を3段階で調節可能です。砥石とダイヤモンドビットが付属しています。
付属品USB充電ケーブル×1、ツリー型砥石×1、円柱型砥石×1、ボール型ダイヤモンドビット×1
トラスコ品番252-6940
質量(g)92(コード含む)
電圧(V)3.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000(低速)、9000(中速)、14000(高速)
機能過負荷保護機能、過充電保護機能、過放電保護機能、3段階速度切替機能
バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー
コレットサイズ(mm)Φ2.35
長さL×直径(mm×Φmm)146×31(最大外径)
充電時間(時間)約2
ケーブル長(mm)USB充電:約590
バッテリー容量(mAh)600
定格使用時間(分)15
使用可能時間(分間)約80
1台
¥2,398
税込¥2,638
取扱い終了
故障で自走できない車両を、安全な場所までけん引するのに適したけん引ロープです。けん引の衝撃を吸収し、車間が詰まった際に引きずりにくい伸縮式です。車載に便利な専用収納ケース付きです。
付属品収納ケース、白旗(300×300mm)
トラスコ品番252-5315
質量(g)900
ロープ長さ(m)約1.6~4
破断張力(t)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端部のLEDで、ハンドライトとしても使用できます。COBライトは、180°の角度調節ができるので、対象物に対して最適な角度で照射することが可能です。赤色点灯、点滅もでき、ライト点灯時は、インジケーターランプで充電状況を確認できます。
付属品USBケーブル
トラスコ品番369-6959
材質ABS、アルミ
全長(mm)105~190
角度(°)【ライト部(縦方向)】180
機能過放電防止、過充電防止、ハンドル部底面マグネット×4個、ハンドル部フック、3段階明るさ調整(COBホワイトのみ)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
点灯方式OFF→パワーLED→COB-ホワイト→COB-レッド→COB-レッド点滅→OFF
充電時間(時間)約3
USBケーブル長(cm)45
バッテリー容量(mAh)800
マグネットフック、マグネット
明るさ(Lm)約200(COBホワイト 明るさ最大時)、約50(COBレッド)、約100(パワーLED)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(COBホワイト 明るさ最大時)約2、(COBレッド)約8、(COBレッド点滅)約9、(パワーLED)約6
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヒートガンに取り付けることにより、作業の効率化を図ることができる先端ノズルです。スポットタイプは塩ビパイプの加工などに使用できます。
用途塩ビパイプの加工などに。
トラスコ品番252-5302
適合機種AP ヒートガン(2005000004957)、AP デジタルヒートガン(2005000004964)、AP ヒートガン HG822(2005000008221)
本体寸法(mm)Φ35×44
ノズル口径(Φmm)23
適合ノズル口径(Φmm)約Φ35
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
AP エアハンマー AH990(2004000009900) 用のスプリングリテーナーです。該当部品が消耗した際に、交換することができます。
トラスコ品番253-9585
適合品番AP エアハンマー AH990(2004000009900)、AP エアハンマー AH922(2004000009221)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
トラスコ品番214-9505
空気消費量(L/min)164
使用空気圧力(MPa)0.3
カップ容量(mL)600
ねじサイズR1/4
ノズル径(Φmm)1.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トラスコ品番217-3251
高さ(mm)【アダプター装着時】60
差込角(mm)3/8DR(9.5)
二面幅(mm)【変換アダプター】21
本体サイズ(mm)W78×D78×H42
適合径(Φmm)60~100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こじりったり、持ち上げたり、ベルトのテンション調節などに使用できるプライバーです。ヘッド部の角度を調節できるので、作業状況に合わせた使用が可能です。
トラスコ品番253-4777
材質クロムバナジウム
全長(mm)375(ストレート状態)
質量(g)550
角度調節16段階
1本
¥5,698
税込¥6,268
取扱い終了
タイヤ溝の測定に便利な、深さを測る専用ゲージです。測定値が確認しやすいデジタル表示です。携帯性のよい、軽量でコンパクトなサイズです。タイヤ交換時期、乗車前のチェックなど車の安全を守るアイテムです。
付属品テスト用LR44電池(内蔵)×1
トラスコ品番253-8082
材質本体:PA、ディスプレイ:ABS、デプスバー:スチール
測定範囲(mm)0~25.4
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
折り畳めるシリコーン製の漏斗です。各種オイルのほか、クーラント液などでも使用できます。持ち手部分の穴で、吊下げて収納できます。
トラスコ品番253-3274
材質シリコーン
質量(g)28
先端寸法(mm)ノズル:約15×15
耐熱温度(℃)200
本体サイズ(mm)Φ76×約L90(使用時、持ち手含まず)、Φ76×約L30(収納時、持ち手含まず)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
収納に便利な専用ホルダーが付属しています。
付属品専用ホルダー
トラスコ品番217-3218
セット内容ストレートピンポンチΦ2、3、4、5、6、8mm(共通仕様/全長150mmピン長30mm)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
明るくワイドに照らすCOBを搭載した、ハンドタイプのLEDワークライトです。COBは、従来LEDの「点」発光とは違う「面」発光で、ムラなく広範囲を明るく照らすLEDです。背面には、収納式の吊り下げ用フックとマグネットが付いています。
トラスコ品番254-1126
材質ABS
幅(mm)35
高さ(mm)220
奥行(mm)60
光源色色COB×2
明るさ(Lm)300
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
配線などをまとめる際に役立つ、3サイズの結束バンドセットです。ケース入りで、保管時の紛失も防いでくれます。
付属品収納ケース
トラスコ品番254-2672
材質PA66(耐候性)
使用温度範囲(℃)-40~85
1個
¥649
税込¥714
取扱い終了